絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.2(3)
  • 0.25(4)
  • 0.5(6)
  • 0.8(3)
  • 1(10)
  • 2(11)
  • 3(14)
  • 4(15)
  • 4.5(4)
  • 5(14)
  • 6(22)
  • 7(15)
  • 8(15)
  • 9(17)
  • 10(15)
  • 12(14)
  • 15(13)
  • 18(7)
  • 19(5)
  • 25(12)
外径(Φmm)
  • 2(3)
  • 4(6)
  • 5(10)
  • 6(11)
  • 7(10)
  • 8(8)
  • 9(10)
  • 10(13)
  • 11(8)
  • 12(11)
  • 13(11)
  • 14(6)
  • 14.5(4)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 17(3)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 20(5)
  • 24(6)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(23)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(13)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 0.305(1)
  • 0.915(1)
  • 1(14)
  • 1.2(4)
  • 2(1)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 30(7)
  • 40(2)
  • 50(10)
  • 80(2)
  • 100(11)
  • 120(1)
  • 200(3)
  • 210(1)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(154)
  • TGK(東京硝子器械)(101)
  • Glass Expansion(91)
  • ユニバーサル(83)
  • アラム(62)
  • ニチアス(51)
  • 八興(44)
  • 三商(43)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
  • ケニス(31)
  • MasterFlex(30)
  • 潤工社(26)
  • タイゴン(22)
  • フロン工業(17)
  • Ideal-Tek(15)
  • ワトソンマーロー(15)
  • 八興販売(15)
  • ユーレカ・テクノロジーズ(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ

    軟質ビニールチューブ(PVC)

    コクゴ(7件のレビュー)
    35税込39
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
    透明
  • 軟質ポリエチレンチューブ コクゴ

    軟質ポリエチレンチューブ

    コクゴ
    439税込483
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ(5件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
    材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
  • ピュアロンチューブ コクゴ

    ピュアロンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    209税込230
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
    用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)材質塩化ビニール透明適合規格厚生省告示第370号、第20号
  • トアロンーGチューブ コクゴ

    トアロンーGチューブ

    コクゴ
    879税込967
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40材質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • ポリエチレン細管 コクゴ

    ポリエチレン細管

    コクゴ
    599税込659
    1袋(5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)5
  • シリコン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコン熱収縮チューブ

    コクゴ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    電気的特性に優れ、炎や熱に強い特性を有しています。
    長さ(m)1グレー
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    227税込250
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • CRゴムチューブ コクゴ

    CRゴムチューブ

    コクゴ
    4,498税込4,948
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • CRチューブ コクゴ

    CRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐候性(水や日差し)に強く耐油性もあります。硬度60°
    材質CR
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    収縮温度+327℃長さ(m)1.2乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • スパイラルチューブ コクゴ

    スパイラルチューブ

    コクゴ
    5,698税込6,268
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    結束作業が容易にすばやく行えます。どこからでも線や管を引出すことができ、しかもしっかりと締まった確実な配線、配管組立ができます。耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、しかも復元力が大きいので、何度でも使用可能です。
    用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用。材質PE
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー半透明
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。連続使用温度(℃)250材質PEEK(無充填・非強化)
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    乳白長さ(m)10
  • 軟質ビニールチューブ コクゴ

    軟質ビニールチューブ

    コクゴ
    87税込96
    1本(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明で柔軟・軽量です。サイズが豊富です。
    用途各種機械部品、各種保護カバー等、一般給排水用
  • PTFE極細熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    15,980税込17,578
    1箱(1200mm×5本)
    7日以内出荷
    PTFE 熱収縮チューブは乳白色です。ホットエアーガン(電気炉)327℃で収縮させてください。収縮率:50%。連続使用温度:260℃
    収縮温度327℃長さ(mm)1200連続使用温度(℃)260材質PTFE乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)50
  • 黒排気ホース コクゴ

    黒排気ホース

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    3日以内出荷
    長さ(m)1硬度40°±5°
  • クラウン真空エコホース コクゴ

    クラウン真空エコホース

    コクゴ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
    内径(Φmm)25内径×外径(Φmm)25×50外径(Φmm)50長さ(m)1材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)規格食品衛生法適合
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    3,398税込3,738
    1本(1.2m)ほか
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
    収縮温度+327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質PTFE乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)75長さ変化率(%)±25
  • ヘルスシリコンチューブ コクゴ

    ヘルスシリコンチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,268税込1,395
    1袋(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
    用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
  • コーンエース コクゴ

    コーンエース

    コクゴ
    159税込175
    1巻(1m)ほか
    7日以内出荷
    材質塩化ビニール(PVC)、エラストマー
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • 超極細TPIチューブ コクゴ

    超極細TPIチューブ

    コクゴ
    86,980税込95,678
    1巻(100m)
    7日以内出荷
    耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
    材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • FEP極細熱収縮チューブ コクゴ

    FEP極細熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    収縮温度140℃長さ(m)10連続使用温度(℃)200収縮後肉厚(mm)0.2材質FEP透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
  • 難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    難燃ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    14,980税込16,478
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
    用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃収縮温度70~110℃連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V、RoHS指令、ソニー規定:SS-00259
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE乳白
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    収縮温度327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)230最低使用温度(℃)-170材質外側:TFE、内側:FEP乳白色連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    透明
  • シリコーン熱収縮チューブ コクゴ

    シリコーン熱収縮チューブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1箱(20本)ほか
    7日以内出荷
    難燃性に優れたUL規格(UL-224)認定品です。
    収縮温度80~200℃長さ(m)1最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴムグレー規格UL-224(VW-1)伸び(%)350引張強度(MPa)6密度(g/cm3)1.2硬さ(デュロメータA)70収縮率(%)約50誘電正接 50Hz0.001誘電率(50Hz)3.2引裂き強度(kN/m)15体積抵抗率(Ω・m)2×1012絶縁破壊強度(kV/mm)(油中)30
  • ニューエラストマー駆血用チューブ コクゴ

    ニューエラストマー駆血用チューブ

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1箱(5kg)
    7日以内出荷
    耐オゾン性に優れた樹脂製駆血帯。耐オゾン性に優れるため長期使用が可能です。酸・アルカリ・アルコールに耐性を示します。ラテックスアレルギーの心配がありません。国内で生産される原料のため、安定供給が可能です。
    内径×外径(Φmm)6×9外径(Φmm)9材質エラストマー
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    47,980税込52,778
    1巻(30m)
    7日以内出荷
    FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃
    収縮温度140℃長さ(m)30連続使用温度(℃)200材質PTFE透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25
  • ポリオレフィン熱収縮チューブ コクゴ

    ポリオレフィン熱収縮チューブ

    コクゴ
    10,980税込12,078
    1巻(100m)ほか
    7日以内出荷
    透明で光沢が有るため光を良く通す。低温で収縮するため作業性が良好です。柔軟性に富み、透明性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。低い温度で収縮。使用温度範囲:-55~+105℃。収縮開始温度:60℃。完全収縮温度:100℃
    最高使用温度(℃)105最低使用温度(℃)-55材質ポリオレフィン透明のみ連続使用温度(℃)-55~105
  • スーパーPFAチューブ コクゴ

    スーパーPFAチューブ

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
    半透明
  • カルレッツチューブ コクゴ

    カルレッツチューブ

    コクゴ
    69,980税込76,978
    1本(1m)
    欠品中
    カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
    透明長さ(m)1
  • UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ コクゴ

    UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1巻(200m)
    7日以内出荷
    耐熱性、難燃性途。電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
    厚さ(mm)0.4
チューブ/ホース類