絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(6)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(52)
  • アラム(26)
  • TGK(東京硝子器械)(22)
  • 三商(21)
  • 八興(17)
  • コクゴ(15)
  • ユニバーサル(9)
  • ニチアス(8)
  • 日本理化学器械(NRK)(7)
  • ナリカ(7)
  • 中興化成工業(4)
  • タイガースポリマー(3)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
  • KIMBLE(3)
  • 潤工社(2)
  • エアロフレックス(2)
  • オーム電機(1)
  • グンゼ(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ ケニス

    シリコンチューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    -40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
  • ローラークランプ ケニス

    ローラークランプ

    ケニス
    ¥629~税込¥692~
    1個(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
  • ウレタンチューブ ケニス

    ウレタンチューブ

    ケニス
    ¥179~税込¥197~
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50最低使用温度(℃)空気:-40 水:0使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6材質ウレタン
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) ケニス

    ポリチューブ(軟質ポリエチレン管)

    ケニス
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • ゴム管はさみ(モール型) ケニス

    ゴム管はさみ(モール型)

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1個(1個)
    当日出荷
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • ホースクランプ ケニス

    ホースクランプ

    ケニス
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
    材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
  • ゴム管はさみ(ホフマン型) ケニス

    ゴム管はさみ(ホフマン型)

    ケニス
    ¥379~税込¥417~
    1個(1個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • ホースバンド ケニス

    ホースバンド

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1個
    3日以内出荷
    ウォームホイール式です。(手で回して固定できます。)
    材質ステンレス
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • ステンレスバンド(トライドン) ケニス

    ステンレスバンド(トライドン)

    ケニス
    ¥609~税込¥670~
    1個
    3日以内出荷
  • 強力スチールバンド ケニス

    強力スチールバンド

    ケニス
    ¥159~税込¥175~
    1個
    6日以内出荷
チューブ/ホース類