1,244件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS430) 長さ(mm)125 アズワン品番6-531-10
1本
259 税込285
当日出荷

軽量で持ち運びが容易です。耐食性に優れています。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
30,790 税込33,869
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TexWipe(テックスワイプ)アルファワイパー
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済 サイズ(inch)4×4 アズワン品番3-6998-12 吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
3,998 税込4,398
12日以内出荷

1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
8,398 税込9,238
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
1個(1m)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

UVカット…紫外線をカットできるため、UV塗料、UV硬化型接着剤、UVインクの搬送に最適です。 耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素系単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
1個(1m)ほか
859 税込945
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
定尺(m)20巻
1巻(20m)ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
乳白 長さ(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
12,980 税込14,278
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(1m)
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードなビニール系高分子チューブで耐寒性があり、冬季でも硬くなりません。透明度良好。無害。強力な反発弾性。
長さ(m)10
1個(10m)
1,098 税込1,208
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
材質特殊エラストマー 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-200~125
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS301(スクリューのみSUS305) 幅(mm)13
1個
259 税込285
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホッティーポリマー超極細TPXチューブ
RoHS
TPX(ポリメチルペンテン)は、透明性・耐熱性・耐薬品性に優れた樹脂です。熱可塑性樹脂の中では特に比重が軽く、オレフィンの要素も持ち合わせている為、耐薬品性に優れています。また、透明性が高い、耐熱性が高い、電気絶縁性に優れる、ガス透過性が高い等、今までにない樹脂として今後高い付加価値製品を生み出すことが出来ます。
用途光学機器、医療機器、理化学機器、照明カバー、ELファイバー保護カバー、ホースマンドレル等 材質TPX RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m×1巻)
6,798 税込7,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
黒ストライプ 定尺(m)10
1巻(10m)
31,980 税込35,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂PFA製の90°曲げチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1袋(5個)ほか
10,980 税込12,078
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
用途食品衛生法適合品 材質PTFE(フッ素樹脂) 乳白
1本
2,810 税込3,091
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン系エラストマー 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(1m)
228 税込251
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
1個ほか
279 税込307
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

はさみ状のクランプで指穴横の鋸歯状ガイドの咬み合わせで確実にしめられます。 金属製に比べて軽く、チューブを傷めず、オートクレーブ滅菌もできます。
材質ガラス繊維補強ポリアミド 寸法(mm)115 質量(g)11.5 適合チューブ外径(Φmm)2~6
1個
699 税込769
当日出荷

1巻ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
材質特殊塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【オーダー】排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工) アズワン カスタマイズ可
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm)12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質天然ゴム 長さ(m)2~10 使用温度範囲(℃)-50~+80 耐真空圧(Pa)13 サービス分類オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
ベージュ 仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ 規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP) 温度範囲(℃)-59~132
1箱(7.5m)
32,980 税込36,278
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワンPTFEチューブ
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
長さ(m)1 材質PTFE(フッ素樹脂) 透明(有色含む) 内径(Φmm)6 内径×外径(Φmm)6×8 外径(Φmm)8 アズワン品番2-797-19
1巻(1m)
2,841 税込3,125
当日出荷

アズワンPFAチューブ
長さ(m)10 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1個
13,266 税込14,593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワンFEPチューブ
ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
長さ(m)10 透明(有色含む) 耐熱温度(℃)200
1個
5,039 税込5,543
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
1箱(15m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
7,910 税込8,701
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質PTFE(四フッ化エチレン) 肉厚(mm)1 使用温度範囲(℃)-200~+250 抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
1巻(10m)
33,200 税込36,520
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
長さ(m)10 材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1巻(10m)
22,980 税込25,278
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
最高使用温度(℃)77℃ チューブ長さ(m)15 材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー) 脆化温度(℃)-40
1巻(15m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA 長さ(m)10 連続使用温度(℃)250 クリア
1巻(10m)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
材質ポリオレフィン系エラストマー 使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可) RoHS指令(10物質対応)対応 耐負圧力(MPa)-0.1
1巻
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンチューブ
食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷) 硬さ54 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m 伸び5.3
1巻(1巻)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。
材質ウレタン 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50
1巻(1巻)
159 税込175
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など 材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン 長さ(m)カット:1
1個(1m)
379 税込417
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)