メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBF383K。販売備考:移動量7mmUP/7mmBACK。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-125 23。穴加工:スイッチ穴加工済み。タイプ:EZ-FIT。色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:505。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。仕様:7mm UP / 7mm BACK。外径:22.2。内径:14。ハンドル径:22.2。幅:758.6。高さ:47。奥行(引き):86。立ち角:74。絞り角:17.5。型番:EBF383。特記事項:ブレーキホース、ケーブル類は交換が不要です。純正ハンドルバーエンドは使用できなくなります。EFFEX ハンドルバーウエイト(内径Φ14)をご利用下さい。使用上の注意:機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。ブレーキホース適合:。スロットルケーブル適合:。クラッチケーブル(ホース)適合:
仕様7mm UP / 7mm BACK
材質アルミ
幅(mm)758.6
色ブラック
高さ(mm)47
質量(g)505
タイプEZ-FIT、穴加工:スイッチ穴加工済み
ハンドル径22.2Φ
加工無
外径(mm)22.2
内径(mm)14
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
外装系 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。