絞り込み
ブランド
  • コクゴ
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • CC印(ニッカトー)(26)
  • JEIO TECH(20)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • アズワン(222)
  • ケニス(71)
  • サンプラテック(20)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • ショウエイ(11)
  • テラオカ(ANEX)(11)
  • ナリカ(51)
  • ヤマト科学(52)
  • ロバートショウ(15)
  • 三商(118)
  • 増田理化工業(11)
  • 大科電器(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPボール コクゴ

    PPボール

    コクゴ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(500個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    中空ボールで、液などの蒸発飛散防止にお使い下さい。連続使用温度:110℃
  • シリコーンカロレックス コクゴ

    シリコーンカロレックス

    コクゴ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。色赤(みぞ付)
  • リボンヒーター コクゴ

    リボンヒーター

    コクゴ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(1000mm)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    広範囲な用途に使用できるフレキシブル性のあるリボン状ヒーターです。電圧調整器または温調器をご使用下さい。使用温度規規格:Max400℃
    電圧(V)100
  • カロレックス(EPDM) コクゴ

    カロレックス(EPDM)

    コクゴ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    カロレックスは、容器や装置等に巻きつけ、チューブ内部に液体または蒸気を通すことにより、加熱・冷却・保温ができる熱交換チューブです。比較的高い熱伝導率を持つ材質及びチューブの片面が。平らな半円型の構造のため、熱伝導率が非常に優れています。チューブは弾力性に富んでいるので、容器や装置に簡単に巻きつけることができます。カロレックスは、使用流体の供給口にどのようなノズルやニップルでできていても接続でき、また接続管として丸パイプの使用も可能です。カロレックスは、工場や研究室で安全かつ容易に取り扱え、特に爆発に対しても安全です。
    用途船舶、パイプライン、ガラス製装置、磁器、瀬戸物、金属等の製品の加熱・冷却・保温。使用方法カロレックスは容器や装置の周囲に巻いて使用しますが、巻き方は要求に応じて、チューブの間隔をとりながらゆるく巻いても、密に巻いてもかまいません。もし、垂直な装置に巻きつける場合、流体は装置の下部から上部に向かって流れるように接続し、従って流出口上部になります。蒸気を使用する場合の流し方は流体の場合とは逆に装置の上部から下部に向かって流れるようにします。チューブの平らな面を丸い容器に取り付ける場合、耐熱性のある粘着テープを用いて、チューブを止めるようにします。もし、チューブを加熱のために用いる時は、目的の温度に達した後、巻き付けてあるチューブを少し伸ばしてください。色黒(みぞ付)
  • 組立式ステンレス三脚台 コクゴ

    組立式ステンレス三脚台

    コクゴ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    オールステンレス製三脚台で、安定性に優れています。錆にも強く、耐薬品性・耐久性に優れています。脚径(Φ6mm)も太くなり安定感が増しました。
    材質ステンレスSUS304高さ(mm)205リング外径(Φmm)120リング内径(Φmm)95
  • PTFE被覆ヒーター コクゴ

    PTFE被覆ヒーター

    コクゴ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
  • クリーンベンチ用種火付バーナー コクゴ

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    コクゴ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • 種火付バーナー コクゴ

    種火付バーナー

    コクゴ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
    仕様コック有り質量(g)約770全高(mm)約180先端外径(Φmm)28パイプ外径(Φmm)17
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
    仕様コック有り質量(g)約700全高(mm)約160先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • 温度調節ユニット コクゴ

    温度調節ユニット

    コクゴ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様安全対策:メーター電流計 過熱防止は負荷側遮断 電源復帰は電源スイッチを入れ直し外形寸法(mm)220×200×80H電源AC100V・±10%、50・60Hz/15A使用条件室温0~40℃、温度B5%以下で結露しない場所調節方式オートチューニング機前付付PID電流出力型(DC4~20mA)
  • 温度調節器 コクゴ

    温度調節器

    コクゴ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    7日以内出荷
    温度調節精度±0.5%+1デジット使用条件室内温度がO~40℃、温度B5%以下で結露しない場所
加熱・冷却・クーラーボックス