絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 自動車用安全用品

426件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーヒューズホルダーセット 100A カーク産業

    パワーヒューズホルダーセット 100A

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。
    用途キャンピングカー用
  • シングルスイッチ カーク産業

    シングルスイッチ

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    取付には別売りのフレーム(0765-1~3)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4ブラック
  • フレームトリプル/クロームマット カーク産業

    フレームトリプル/クロームマット

    カーク産業
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用フレームトリプル/クロームマット
  • ドアストッパー(バサルトグレー) カーク産業

    ドアストッパー(バサルトグレー)

    カーク産業
    929税込1,022
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • LEDタッチスイッチ(3連) カーク産業

    LEDタッチスイッチ(3連)

    カーク産業
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
    用途キャンピングカー用最大電流(A)1×3プレート寸法(幅W×高さH)(mm)97×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×44×35
  • USソケット カーク産業

    USソケット

    カーク産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    取付には別売りのフレーム(0765-1~7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
    用途キャンピングカー用仕様125V/15A寸法(mm)埋込み長さ:23ブラック
  • USB+タイプCチャージャー カーク産業

    USB+タイプCチャージャー

    カーク産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    USBType-AとType-Cを同時に充電することができます。
    用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約29Φ出力5V QC3.0+PD
  • スイッチ(シングル) カーク産業

    スイッチ(シングル)

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)パネル寸法:82×34
  • リレー(12V/30A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/30A) 4極

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • フィアマ/ベント28F(クリスタル) カーク産業

    フィアマ/ベント28F(クリスタル)

    カーク産業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    オーニングでおなじみFIAMMA社のルーフベンチレーターです。開口サイズ280mm×280mmのコンパクト設計となっており、様々な箇所に取り付け可能です。フタの色がクリスタル(スモーククリア)の為、小さなルーフウインドウとしても・・・。別売りのキットターボベント28Fを取り付けて、ファン付きベンチレーターにすることもできます。※本商品にはファンは付属しておりません。ファン付きをお探しの場合、。本商品及び別売りのF07903-02-キットターボベント28Fをお買い求めください。※FIAT/Ducatoに取付の際は、別売りのF08635-01キットフレーム28デュカトをお買い求めください。
    用途キャンピングカー用
  • 変換ACアダプター(ハの字) カーク産業

    変換ACアダプター(ハの字)

    カーク産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    外国のコンセントには色々なタイプの形をしたものがあります。輸入キャンピング車にも同様に使用されています。コードを切断して日本のコンセントに替える方法もありますが危険ですので専用のアダプターに変換する事をお勧め致します。ハの字タイプと丸ピンタイプの2種類あります。
    用途キャンピングカー用
  • アースブロック 5P カーク産業

    アースブロック 5P

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    大容量の電流を分岐する際に、このターミナルブロックを使用することで、効率よく電源を供給することができます。配線レイアウトを自由に行え、作業も簡略化できるので作業効率アップに役立ちます。電気回路の整頓にご活用ください。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)ベース部:107×23定格電圧(V)DC48許容電流(A)最大100
  • ダブルスイッチ カーク産業

    ダブルスイッチ

    カーク産業
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    取付には別売りのフレーム(0765-1~4)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:11.4ブラック
  • リレー(12V/40A)  4極 カーク産業

    リレー(12V/40A) 4極

    カーク産業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • ヒューズブロック/カバー付 10連 カーク産業

    ヒューズブロック/カバー付 10連

    カーク産業
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
  • 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業

    6連タッチスイッチパネル(12-24V)

    カーク産業
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    超薄型のタッチ式スイッチパネル。パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100
  • LEDデジタルDCボルトメーター カーク産業

    LEDデジタルDCボルトメーター

    カーク産業
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    キャンピングカーにサブバッテリーは必需品。そのバッテリー電圧を簡単に見ることができるのがこの商品です。在庫品のシガーソケットやUSB2ポートと同様の穴開け寸法なので、組み合わせてお使いいただくことで、機能とデザインを集中して揃えることも可能です。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)穴開け:Φ29入力電圧(V)DC6~33LED色グリーン
  • USB2ポート カーク産業

    USB2ポート

    カーク産業
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1
  • LED付シングルスイッチ カーク産業

    LED付シングルスイッチ

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
    用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー
  • フレームシングル/クロームマット カーク産業

    フレームシングル/クロームマット

    カーク産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用クロームマット
  • リレー(24V/40A)  4極 カーク産業

    リレー(24V/40A) 4極

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • LEDタッチスイッチ(シングル) カーク産業

    LEDタッチスイッチ(シングル)

    カーク産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主にLEDライトなどの小電力用機器に使用するスイッチです。 表面をタッチするとON、OFF切替えができます。
    用途キャンピングカー用最大電流(A)1プレート寸法(幅W×高さH)(mm)43×82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×44×35
  • LEDテープライト カーク産業

    LEDテープライト

    カーク産業
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
    用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
  • サーキットブレーカー 15A カーク産業

    サーキットブレーカー 15A

    カーク産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
    用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
  • スイッチ付調光器(茶) カーク産業

    スイッチ付調光器(茶)

    カーク産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様LED可、12A/12VDC寸法(mm)開口寸:44×57、パネル本体:71×76
  • 6連ヒューズボックス/カバー付 カーク産業

    6連ヒューズボックス/カバー付

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)100×46×H39ヒューズ容量(A)最大15最大電圧(V)DC12
  • 6連スイッチパネル【12V/24V兼用】 カーク産業

    6連スイッチパネル【12V/24V兼用】

    カーク産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業オリジナル商品の中で今も元気に売れている四角四面のスイッチパネル。6ヶの緑スイッチの付いた形はオーソドックスだけど飽きのこないデザインです。和文シールで区別をすれば間違いも解消!12V/24V対応で、ヒューズ(7.5A)が切れるとLEDが点灯し知らせてくれる安全設計となっております。
    用途キャンピングカー用仕様和文シール付き寸法(mm)174×81
  • カークファン(12V) カーク産業

    カークファン(12V)

    カーク産業
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業オリジナルファンです。12V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
  • ドアキャッチ(黒) カーク産業

    ドアキャッチ(黒)

    カーク産業
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
    用途キャンピングカー用
  • ドアキャッチ(ライトグレー) カーク産業

    ドアキャッチ(ライトグレー)

    カーク産業
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
    用途キャンピングカー用
  • アルコール検知器 SEIWA(セイワ)

    アルコール検知器

    SEIWA(セイワ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
    用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
  • フリーサイズ キックガード 後部座席用 汚れ防止 シートカバー ブラック MAD MAX(マッドマックス)

    フリーサイズ キックガード 後部座席用 汚れ防止 シートカバー ブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    798税込878
    1枚
    欠品中
    バックルを通して留めるだけの簡単装着。運転席、助手席のシート背面をキックからしっかりガードします。砂や泥が付いても汚れが落ちやすい表面素材となっておりますので、お手入れも簡単です。
    用途カー用品適合汎用
  • 電動ステップ・イノライト(幅550mm) カーク産業

    電動ステップ・イノライト(幅550mm)

    カーク産業
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様警告灯用配線付寸法(mm)(ステップ部)収納時:幅550×奥行50展開時:幅550×奥行292タイプキャンピングカー用長さ(m)配線:2.3電源DC12V/3A本体寸法(mm)幅595×奥行420×高さ79
  • 伸縮式テーブルレッグ<プリメロ> カーク産業

    伸縮式テーブルレッグ<プリメロ>

    カーク産業
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    ちょっと変わった形のテーブルレッグ<プリメロ>はテーブル裏側の端にレバーを取り付け、レバーを握るとスーっと上がり、下げる時は少し下に押すと簡単に下がります。また、任意の位置で高さを固定する事も出来ます。インテリア感を高めるデザインなので、室内のグレードアップ間違いなしです。
    タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)40~80(伸縮により変動します)伸縮範囲(mm)最大660、最小300底板寸法(mm)Φ210
  • モニターホルダー(PRIMA) カーク産業

    モニターホルダー(PRIMA)

    カーク産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    車室内に液晶モニターを設置するのに便利なコンパクトタイプのホルダーを入手しました。モニターを搭載するアームはVESA規格に準じておりますので、規格に準じた液晶モニターであればメーカーを問わず搭載可能です。間接が3ヶ所あり上下左右に角度が付けられますので、ここだ!と思った所で固定してご使用下さい。
    全長(mm)350タイプキャンピングカー用耐荷重(kg)20 (23インチ迄対応)
  • 走行充電器 DC12V→  DC12V カーク産業

    走行充電器 DC12V→ DC12V

    カーク産業
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
    寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
  • 電動ステップ(スイング式) カーク産業

    電動ステップ(スイング式)

    カーク産業
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの電動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。開閉速度はわずか1.5秒で、スピーディーかつ滑らかな動きを実現します。
    用途イラスト参照タイプキャンピングカー用本体質量(kg)6消費電流(A)3
  • 手動ステップ(スイング式/幅550mm) カーク産業

    手動ステップ(スイング式/幅550mm)

    カーク産業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。
    幅(mm)550タイプキャンピングカー用本体質量(kg)4.63
  • Trani /シーリングライト(角型) カーク産業

    Trani /シーリングライト(角型)

    カーク産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)150×150×14(厚さ)消費電力(W)6スイッチなし定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト機能調光なし色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:300
  • LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック カーク産業

    LEDスポットライト(スイッチ付)/ブラック

    カーク産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用高さ(mm)91消費電力(W)1.4スイッチあり(ロッカースイッチ)定格電圧(V)DC12-30発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:150
自動車用安全用品