絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーク産業(387)
- カーク(11)
- SEIWA(セイワ)(8)
- カーメイト(4)
- Bullcon(4)
- クリエイト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-TUMG(2)
- 日動工業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 星光産業(1)
- ボンフォーム(1)
- クレトム(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ジョイフル(1)
- CAPStyle(1)
- Blue Mare(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 自動車用安全用品

パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)
カーク産業¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V)
カーク産業¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
トレーラー用13ピンプラグ
カーク産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。用途キャンピングカー用
トレーラー用13ピンソケット
カーク産業¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。用途キャンピングカー用
サーキットブレーカー用保護カバー(黒)
カーク産業¥379税込¥4171個欠品中電気のショートを防ぐ為のカバーです。メーカー取り扱いのサーキットブレーカーに適合しております。用途キャンピングカー用材質プラスチック適合温度(℃)-40から85
平端子メス
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。用途キャンピングカー用
サーキットブレーカー 50A
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)
カーク産業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
レール式ライト用スポットライト/大
カーク産業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付
カーク産業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
カークファン 12V Φ130mm×46mm
カーク¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷排気/吸気いずれか一方の設置となります。コンパクトなスペースに最適となっております。用途キャンピングカー用ファン寸法(mm)Φ130×(厚さD)46ファンスピード2段切り替え(低速/高速)排気量(1分あたり) High:1![アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25684279-230428-02.jpg)
アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥75,980税込¥83,5781個当日出荷GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
給油間違い防止リング ハイオク(イエロー)
クリエイト(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。再生紙使用マーク適合
木柄スクレーパー ケレン棒
E-TUMG¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷抜群の作業性: 全長1200mmのロング設計。腰を深くかがめることなく、床面や高い壁面の剥離作業を楽な姿勢で行えます。強力な剥離力: 刃厚は頑丈な3mmを採用。へたりにくく、頑固に固着した古い塗料はがし、サビ落とし、壁材の削り落としに最適です。手になじむ木柄: 柄部には自然な握り心地で滑りにくい木製ハンドルを採用。力を入れやすく、長時間の作業でも疲れを軽減します。用途スクレーパー、皮スキ、サビ落とし、建築工具、リフォーム時の壁落とし長さ(mm)柄・首部分:1020幅(mm)刃先:97サイズ大寸法(幅W×高さH)(mm)97×1200刃厚(mm)3材質(柄部)木
オーバルスクイッドラトル・シャロー
Blue Mare¥489税込¥5381個7日以内出荷シャロ―攻略のためのスローシンキングモデル。イカメタルのドロッパーに好適。3.0号でも食い渋る低活性のイカに、ラトル音ースローシンキングで長くエギを見せることができ、攻略の最終エギとして活躍。
シートネット
カーク産業¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷シートの背面に取り付けて、雑誌や小物を収納するのに便利なポケットです。取付けはビス4本で固定。シート以外にも壁面や家具の空いたスペース等に付けておけば意外と重宝しますよ。何かと物が散乱してしまう車内ですが、ちょっとここに入れておこうと気軽に整理できるので、何ヶ所かに付けてみては如何でしょう。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)210(縦)×315(横)取付ネジは付属されていません。M3.5のサラネジを推奨します。
ステンルーバー(1/2)
カーク産業¥469税込¥5161個3日以内出荷空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。用途キャンピングカーなどサイズ(mm)125×65
バスルーム用ドアロック
カーク産業¥6,998税込¥7,6981セット3日以内出荷用途キャンピングカーなど使用シャワー&トイレルーム用のドアロックでヨーロッパの最新アイテムです。プッシュ式ドアロックと同じ仕組みで、大きなドアも上下のロックによりしっかりと固定され、バタツキを防ぎ、ロッドはシルバーメッキされ見た目もキレイ!ハンドル式のノブも使い易くドアの仕上がりも一層引き立ちます。
クールファンCF-290N用フィルター
日動工業¥2,198税込¥2,4181枚3日以内出荷クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
LEDスリムライト(丸/白)
カーク産業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。_x000D_。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。_x000D_。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。_x000D_。保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。用途キャンピングカー部品寸法(Φ×高さH)(mm)180×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付きLED68LED
LED丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付
カーク産業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。_x000D_。取付けの車種により、ウィンカー作動時に点滅が極端に早くなるハイフラッシュ現象が起こる場合があります。_x000D_。その場合はお客様にて抵抗パーツをご用意ください。用途キャンピングカー部品消費電力(W)3.8
カセットトイレC2-C4用汚物タンクフレッシュアップキット
カーク産業¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷商品画像は便座に座り左出し用ですが右出し用にも変更可能です。用途キャンピングカー部品
LEDフラットパネルライト 7W(白)
カーク産業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト)
カーク産業¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。用途キャンピングカー部品
シーフロ―ポンプ(AC115V)
カーク産業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×12"MNPTストレート×1電圧(V)AC115吐出量(L/min)12.5リットル水圧2.4Bar
W0320 ducato door light
カーク産業¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷FIAT/Ducatoスライドドア専用のエントランスライトです。_x000D_。スマートなデザインで、雨樋としての役割も担っている商品です。_x000D_。(スイッチは付いておりません。)用途キャンピングカー部品長さ(mm)1500電圧(V)DC12消費電流(A)1色温度(K)4000
LEDライセンスプレート
カーク産業¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷4個のSMDタイプLEDが組み込まれたライセンスライトのユニットです。_x000D_。水平面に取付けしますが、照射角度が付いているのできれいにライセンスプレートを照らし出し、リアビューをシャープに引き立たせます。_x000D_。また室内のステップなどにも応用可能です。用途キャンピングカー部品寸法(mm)80×25×9(コード差込部Φ9)消費電力(W)0.5対応12VLED4LED防水仕様あり穴寸法(Φmm)64
フィアマ/アクア8(10L/min)
カーク産業¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷用途キャンピングカー部品質量(kg)1.5機能振動防止プレート付、圧力スイッチ付消費電流(A)3.4吸水量(L/min)10水圧1.5bar
LEDテールライト(10V~30V対応)Eマーク付
カーク産業¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)252×28×16対応10V~30V対応【配線】白⇒-(ブレーキ用)赤⇒+(ブレーキ用)茶⇒+(スモール用)電極配線:白⇒-(ブレーキ用)/赤⇒+(ブレーキ用)/茶⇒+(スモール用)



















![アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25684279-230428-02.jpg)