絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- カーク産業(388)
- カーク(11)
- SEIWA(セイワ)(8)
- カーメイト(4)
- Bullcon(4)
- クリエイト(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-TUMG(2)
- 日動工業(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 星光産業(1)
- ボンフォーム(1)
- クレトム(1)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- ジョイフル(1)
- CAPStyle(1)
- Blue Mare(1)
エコロジープロダクト
3ページ目: 自動車用安全用品

LEDリードランプ(クールホワイト)
カーク産業¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品寸法(mm)Φ46.7(lamp)×57(deep of lamp)×91(H)/Φ58.7(base)×16.5(H)対応DC9~33V発光色クールホワイト消費電流(A)0.11色温度(K)5000~6000
LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:ウォームホワイト昼光色)
カーク産業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途キャンピングカー部品全長(mm)37差込深さ(mm)15LED26LED発光長(mm)22
アップ/ダウントランス2kW (100V/115V/120V)
カーク産業¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
アップトランス 100V→230V/3KVA
カーク産業¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷AC/230V仕様の輸入電気機器を国内で安定に作動させる為、AC/100V電圧を230Vに昇圧させる為の器具です。このトランスを使用すれば機器の誤作動や、作動不良もなく安心してお使い頂けます。カーク産業では、230V仕様のエアコンを2種類取り扱っておりますので、是非こちらをお使い下さい。用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)
パワーインレット121(色:黒)ソケット付
カーク産業¥7,398税込¥8,1381セット3日以内出荷用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
パワーインレット(白)ソケット付き
カーク産業¥7,298税込¥8,0281セット3日以内出荷外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。用途キャンピングカー用仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応寸法(mm)約160×100
アップ/ダウントランス3kW (100V/115V/120V)
カーク産業¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷主に、電圧AC100~120Vの地域に旅行及び長期滞在用に開発された商品で、特徴は、AC100~120Vの間であれば、AC100VをAC115Vに上げたり、AC120VをAC100Vに下げたり出来ます。日本の外部電源は、AC100Vが主なので、アメリカの製品を使用する場合、これを使えば、製品本来の性能を引き出すことが出来ます。用途キャンピングカー用(取付・搭載用のため、持ち運び用ではございません)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横109×s108×100、質量:3.90kgs.
パワーヒューズホルダーセット 100A
カーク産業¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷電気系の大電流システムから電装品を保護するのに最適なハイパワーヒューズ。過電流から大切な機器を守ります。コンパクトなヒューズホルダーで取付場所も選びません。50Aと100Aをご用意しています。メインの電気配線にぜひ。用途キャンピングカー用
フィアマ/ベント28F用ターボキット
カーク産業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷F07902-02Dベント28Fの専用ファンとなります。ベント28Fに本商品を取り付けることによって、ファン付きのベンチレーターにすることが可能です。※本商品はファンのみとなります。ベンチレーターはF07902-02Dベント28F(別売り)となりますのでご注意ください。用途キャンピングカー用仕様12V/25W、1.9A、最大エアフロー:9m3/分、吸排気切り替え可能スイッチ有り風量調整無し
ヒューズブロック/カバー付 8連
カーク産業¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?。その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)82×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150
ソレノイドスイッチ 12V
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷ソレノイドスイッチ。電気の流れを一方通行に規制する商品です。走行中も停車中も、サブバッテリー側から電気を消費しても、メインバッテリーが消費することもありません。また走っていれば勝手に充電してくれるので、煩わしくなくてお勧めです。ソレノイドスイッチ(リレースイッチ)というのは、エンジンがかかっているとき通電し、エンジンを切ると通電が止まるスイッチです。エンジンを切るとメインとサブの間が切れるので、サブが空になるまで使い切っても、メインには影響ありません。85Aまで対応。用途キャンピングカー用
LEDテープライト用延長コネクター
カーク産業¥169税込¥1861個3日以内出荷LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
カークファン(24V)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷カーク産業オリジナルファンです。24V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
4連ヒューズボックス/カバー付
カーク産業¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷室内には多くの電装品が装備されていますが、その配線が整理されていない状態ですとメンテナンスもしづらくとても危険です。この後付けタイプのヒューズボックスは取り付け場所を選ばず、きれいに配線を整理する事が出来ます。埃を防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。用途キャンピングカー用寸法(mm)82×46×H39ヒューズ容量(A)最大15最大電圧(V)DC12
カークファン(12V)
カーク産業¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷カーク産業オリジナルファンです。12V用、スピードは2段切り替えです。排気/吸気いずれか一方の設置となります。排気量は1分あたり1立方メートル(High)の能力がございます。コンパクトなスペースに最適です。用途キャンピングカー用寸法(mm)Φ130×厚さ46ファンファンスピート:2段切り替え(低速/高速)、ファンの取付向き変更で、吸気・排気が可能
ドアキャッチ(ライトグレー)
カーク産業¥379税込¥4171セット3日以内出荷エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。用途キャンピングカー用
アルコール検知器
SEIWA(セイワ)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。用途車の車内用品付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分幅(mm)110色黒高さ(mm)165奥行(mm)40定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属)表示方式TFT 液晶センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒)保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:ありウォームアップ時間約5秒表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度)計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)Bluetoothありパネル液晶表示:1.77インチ計測時間約10秒
アルコール検知器
SEIWA(セイワ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。用途車の車内用品付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ幅(mm)83色黒測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L高さ(mm)153奥行(mm)28定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売)表示方式LCDディスプレイ測定時間約6~10秒センサー寿命:1000回保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨)使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売)ウォームアップ時間約10秒保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー動作温度(℃)0~40(結露なきこと)パネル液晶表示:バックライトなし
テーブルレッグ/スター (シルバー)
カーク産業¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷見た目にも頑丈そうなデザインで、重厚なテーブルも難なくサポートする元折れ式のテーブルレッグ『スター』。高さが最大85mmまで引き伸ばせて、任意の所で固定する事も出来るので、場合によっては高くまたは低くとテーブルを設置出来るのが特徴です。足下ゆったりで快適に過ごして下さい。タイプキャンピングカー用最低高さ(cm)72
商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)
カーク産業¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
レール式ライト用スポットライト/大
カーク産業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
ハローキティメッセージステッカーセット
SEIWA(セイワ)¥699税込¥7691個4日以内出荷ハローキティメッセージステッカーセット用途後続車に安全運転を呼びかける、ハローキティのメッセージステッカーです。 「BABY」「CHILD」の2種類入りでお子様の成長に合わせて貼り替えられます。 裏表両面印刷のため、ガラスの内側、外側どちらからも貼り付けできます。 貼って剥がして繰り返し使える特殊シートを使用しています。 粘着剤不使用なので、ベタつきが残らず剥がせます。仕様内外貼り兼用タイプ/2枚入寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×110×0
プラルーバーΦ120(黒)
カーク産業¥789税込¥8681個3日以内出荷室内通気用、ルーバーは固定式です。用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
卓上テーブルブラシ 本革ストラップ付
E-TUMG¥989税込¥1,0881本5日以内出荷用途オフィスのデスクや、在宅ワークのPC周りのホコリ取りに。ダイニングテーブルのパンくず・食べこぼしのお掃除に。お気に入りの雑貨やフィギュア、時計などのディスプレイの埃払いに。車内のダッシュボードや細かい隙間のチリ取りに長さ(mm)紐の輪:45高さ(mm)75タイプストラップ:本革、毛質:白豚毛毛丈(mm)35縦(mm)15横(mm)142玉厚(mm)6