絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフラットパネルライト 7W(白) カーク産業

    LEDフラットパネルライト 7W(白)

    カーク産業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
  • LEDスリムライト(角/白) カーク産業

    LEDスリムライト(角/白)

    カーク産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。
    用途キャンピングカー部品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付LED60LED
  • 壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付) カーク産業

    壁掛けライト(12V 14W x 2ヶ、スイッチ付)

    カーク産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    以前にご紹介をしましたウォールライトに続きデザイン性の高いインテリア照明をご用意しました。_x000D_。照明ひとつで部屋の雰囲気が変わるように車内も同様に変わります。気持ちが落ち着く空間を作り出し、夜を楽しむ事が出来るのもステキです。_x000D_。室内のキーポイントに是非お勧めします。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)205×103×94
  • LED薄型インテリアライト(S/W付 発光色:白) カーク産業

    LED薄型インテリアライト(S/W付 発光色:白)

    カーク産業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    以前ご紹介しましたインテリアライトのスイッチ付をご紹介致します。スイッチが付いた分3mm厚くなりましたが、その分使い易くご使用方法も広がりました。安全で省エネルギーな次世代型LEDパネル式ライト、スイッチ付/スイッチ無し、どちらも用途に合わせて是非ご使用下さい。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)184×110×23(埋込み時:16)
  • 埋込みインテリアライト(12V 5W、白) カーク産業

    埋込みインテリアライト(12V 5W、白)

    カーク産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    レンズの部分がスイッチになっている埋込み式のライトです。表面が平らでレンズ部を押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。取付時の凹凸が少ないので室内に違和感を感じられません。
    用途キャンピングカー部品高さ(mm)露出部:10外形寸法(mm)125×80電圧(V)12消費電力(W)5埋め込み深さ(mm)20
  • LED G4バルブ(クールホワイト) カーク産業

    LED G4バルブ(クールホワイト)

    カーク産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8本体長さ(mm)20
  • LED G4バルブ(ウォームホワイト) カーク産業

    LED G4バルブ(ウォームホワイト)

    カーク産業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパ製モーターホームに使用されていますダウンライト類は垂直付ハロゲンバルブの使用頻度が多く見られます。_x000D_。バッテリーの容量もそれなりの大きなものを搭載していますが、やはりハロゲンライトが多いとバッテリーの電気消費量は無視できません。_x000D_。バッテリーの消費量を経済的にするにはこのLED G4バルブがお勧めです。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)12足長(mm)8発光色ウォームホワイト本体長さ(mm)20
  • LINNEA K カーク産業

    LINNEA K

    カーク産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ヨーロッパで主流となっている混合栓です。 マッドブラックの蛇口が、シンク周りのデザインを一新してくれる事間違いありません。
    用途キャンピングカー部品材質プラスチック長さ(mm)蛇口:160最小高さ(mm)155取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)10/12
  • LED埋込ダウンライト F2486 カーク産業

    LED埋込ダウンライト F2486

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    ハロゲンバルブと同様、ウォームホワイトの発光色ですので車内の雰囲気を今まで通り暖かい光で照らしてくれます。消費電力も2W と、バッテリーの省エネにも役立ちます。
    用途キャンピングカー部品厚さ(mm)4(埋込み18)寸法(mm)65(穴開け寸48)消費電力(W)2発光色ウォームホワイトLED21LED
  • LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト) カーク産業

    LEDキャビンライトLR002 12V(クールホワイト)

    カーク産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。
    用途キャンピングカー部品
  • 1" ストレート カーク産業

    1" ストレート

    カーク産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ナットとパッキンは別売となります。
    用途キャンピングカー部品
  • 1/2" エルボ カーク産業

    1/2" エルボ

    カーク産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ナットとパッキンは別売となります。
    用途キャンピングカー部品
  • 1" エルボ カーク産業

    1" エルボ

    カーク産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ナットとパッキンは別売となります。
    用途キャンピングカー部品
  • 1/2" ストレート カーク産業

    1/2" ストレート

    カーク産業
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    ナットとパッキンは別売となります。
    用途キャンピングカー部品
  • 調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付 カーク産業

    調光付シーリングライト/ウォームホワイト/スイッチ付

    カーク産業
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    タッチするだけでオン/オフまたは長押しで調光ができ、メモリー機能により再びオンにした時に以前の明るさレベルを記憶出来ます。 フレームは白とシルバーが付属。
    用途キャンピングカー部品厚さ(mm)12.5電圧(V)DC12/24消費電力(W)4.5定格電圧(V)DC9-30寸法(Φmm)Φ150発光色ウォームホワイト色温度(K)3000~3300
  • 蛍光灯(スイッチ付)(色:白) カーク産業

    蛍光灯(スイッチ付)(色:白)

    カーク産業
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    スリムボディのスッキリした、圧迫感を与えないシンプルなデザインの照明が新たに加わりました。_x000D_。巾が50mmと細身なのが特徴で、縦に付けても横に付けても室内のレイアウトにマッチしますので、幅広くご使用できます。_x000D_。限られた室内ですが、照明を活かしてインテリアの演出をしては如何ですか。_x000D_。シルバーは取扱終了になりました。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)389×50×36コード0350/W(白)
  • LED埋込みバーライト カーク産業

    LED埋込みバーライト

    カーク産業
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    スタイリッシュなLEDライトのご紹介です。ボディはマットなシルバー色、厚さは僅か5mm程で取り付ける場所を選びません。_x000D_。埋込みタイプのデザインなので、仕上がりも洗練された空間を演出してくれます。
    用途キャンピングカー部品付属品ビスキャップ、タッチスイッチ電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×22×7色温度(K)4300LED60LED埋め込み寸法(mm)5明るさ(Lm)400
  • カセットトイレ手動式(本体のみ) カーク産業

    カセットトイレ手動式(本体のみ)

    カーク産業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトタイプのカセットトイレです。 便座が180°回転するため、好きな向きで使用でき、小スペースでの設置が可能です。 。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。
    用途キャンピングカー部品質量(kg)8タンク容量(L)排水タンク容量:18/清水タンク容量:9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)727×394×580接続ウォータータンク接続:無し機能フラッシング:手動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
  • ABSセメント カーク産業

    ABSセメント

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    キャンピングカーの部品の中に、ABS材質のタンクや排水系配管が使用されていますが御存じですか?色はだいたい黒系で、加工はしやすいのですが、壊れやすくもあります。ヒビが入ったりした時の修理や他のABS部品の取り付け時にはこのABSセメントを御使用下さい。.....色は黒でも、効き目は・白まる・です。
    用途キャンピングカー部品内容量(mL)118
  • ガス用ストレート(ガス配管パーツ) カーク産業

    ガス用ストレート(ガス配管パーツ)

    カーク産業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業では、ヨーロッパで広く普及していますガス配管パーツをいろいろ取り揃えています。
    用途キャンピングカー部品
  • ガス用チーズ(ガス配管パーツ) カーク産業

    ガス用チーズ(ガス配管パーツ)

    カーク産業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業では、ヨーロッパで広く普及していますガス配管パーツをいろいろ取り揃えています。
    用途キャンピングカー部品
  • ガス用エルボ(ガス配管パーツ ) カーク産業

    ガス用エルボ(ガス配管パーツ )

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    カーク産業では、ヨーロッパで広く普及していますガス配管パーツをいろいろ取り揃えています。
    用途キャンピングカー部品
  • THETFORD カセットトイレ/C-402X カーク産業

    THETFORD カセットトイレ/C-402X

    カーク産業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    カセットトイレが新しくなりました。今迄のC2に代わりC-402Xの取扱いを開始。丸みを帯びたデザインは機能的で違和感を感じさせる事無くトイレルームにフィットします。汚物処理もタンクに車輪が付き、ハンドルを引き出せば楽々移動が可能!より機能的になりました。_x000D_。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。
    用途キャンピングカー部品タイプDC12V電動式タンク容量(L)清水タンク15L/汚物タンク19.3L寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×670×400機能汚物タンクレベルゲージ付
  • 埋込シンライト(16W) カーク産業

    埋込シンライト(16W)

    カーク産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    アメリカで古くから愛用されている『シンライト/Thin-lite』からニューモデルのご紹介です。_x000D_。埋込み式の仕様ですが、全体的に丸みを帯びたデザインで、蛍光灯部分を埋込む事により、天井やキャビネットと一体化してスマートですっきりとした仕上がりになります。_x000D_。天井などは圧迫感が無い方が良いですよネ!
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)407×185×43(埋込み時:20)
  • セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ) カーク産業

    セットフォード/ 電動トイレ(本体のみ)

    カーク産業
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    こちらのタイプは清水タンクが付いておりません。水洗用の水は車載の配管システム_x000D_。から分岐をして取り込んで下さい。_x000D_。外部ドア(P2010-DN)は別売りとなります。
    用途キャンピングカー部品質量(kg)7.2タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)534×394×580接続ウォータータンク接続機能フラッシング:電動座面高さ(mm)492材質(ボウル)プラスチック
  • シーフロ―ポンプ(DC24V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(DC24V)

    カーク産業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 24VDC水圧 付属品電圧(V)DC24水圧2.4Bar
  • LED充電式フラッシュライト(黒) カーク産業

    LED充電式フラッシュライト(黒)

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    LEDがひとつですが、非常に明るい車両携帯用の懐中電灯です。_x000D_。ストラップ部分を取り外すとシガーソケットで充電できますので、電池交換の手間がいりません。_x000D_。形はストレートからL字型に変更可能、点検や非常時など用途に合わせてご使用ください。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)35.8×171バッテリーNiMH電池3.6V/300mAH充電時間12V/0.2A(3~4時間でフル充電)連続点灯時間(時間)2.5
  • トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC) カーク産業

    トロピクール温冷蔵庫14L (12/24V DC)

    カーク産業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    Dometic社製ポータブル温冷庫がリニューアルしました。_x000D_。大きさが手頃な容量14Lで、機動性と高性能を兼ね備えた利便性の高さが特徴で、DC12V/24Vのいずれかの電源で作動します。_x000D_。冷蔵時2℃、保温時65℃の性能を発揮しますので、一年を通して重宝する商品です。
    用途キャンピングカー部品外寸(mm)450×303×328本体質量(kg)5.5対応DC12V、24V設定温度(℃)冷蔵設定時2/保温設定時65
  • ストレートバルブ カーク産業

    ストレートバルブ

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    D.I.Y.のアメリカではもう常識です。一般家庭でも使われているこのクエストシステムは化学的にも不活性で毒性もなく、耐熱/耐寒性(82℃~ー20℃)があるので、ボイラーの配管にも御使用出来ます。締め付けるだけの簡単設計。各種パーツがございます。
    用途キャンピングカー部品
  • LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(スイッチ付/ウォームホワイト)

    カーク産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。_x000D_。厚さはわずか15mm。_x000D_。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチあり発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
  • LEDライト60cm(ウォームホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(ウォームホワイト)

    カーク産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。_x000D_。厚さはわずか15mm。_x000D_。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ウォームホワイト消費電流(A)1.4
  • LEDライト60cm(ホワイト) カーク産業

    LEDライト60cm(ホワイト)

    カーク産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    60cmタイプは240個のLEDがついています。_x000D_。厚さはわずか15mm。_x000D_。スイッチの有無、発光色2色からお好みのタイプをお選びください
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)607×93×H15スイッチ無し発光色ホワイト消費電流(A)1.4
  • LEDインドアライト(タッチセンサー付) カーク産業

    LEDインドアライト(タッチセンサー付)

    カーク産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。_x000D_。取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。_x000D_。SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)61×117×17LED30LED/タッチセンサー付き/消灯時青色LED点灯
  • LED 埋込ランプ55角 カーク産業

    LED 埋込ランプ55角

    カーク産業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    55mm角の半透明なフレームにクロームの縁が施された、モダンなデザインの埋込式ライトです。_x000D_。取付面からの出幅が約4mmと、まるで壁と一体化したような仕上がりになります。_x000D_。SMDタイプのLED15個を使用。淡くほのかな光を放ち癒しの空間を演出してくれます。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)55×55×10埋め込み寸法(mm)6
  • J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付) カーク産業

    J-103LED-24 LEDダウンライト(センタースイッチ付)

    カーク産業
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2段階の切替えができるLEDダウンライトです。_x000D_。真ん中にあるスイッチを押すと24ヶのLEDが点灯、もう一度押すと3ヶのLEDが灯ります。_x000D_。また取付け方法もベースを使用しての取付けと、埋め込んでの取付けができますので、様々なシチュエーションにお使いいただけます。
    用途キャンピングカー部品直径(Φmm)ライト本体:74.5高さ(mm)8.1(埋込み時)/19.1(ベース取付け時)タイプ直付けスイッチ2段階切替えスイッチLED24LED(発光色:ホワイト)/3LED(発光色:ウォームホワイト)
  • LEDストライプライト(30cm) カーク産業

    LEDストライプライト(30cm)

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品スイッチ無し対応DC12/24V寸法(幅×長さ)(mm)幅27×長さ300(エンドカバー:27×11)
  • ホースカプラー(接続/延長用アダプター) カーク産業

    ホースカプラー(接続/延長用アダプター)

    カーク産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • ガス用ブラインドストッパー(8mm用) カーク産業

    ガス用ブラインドストッパー(8mm用)

    カーク産業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    8Φ用ガス止めパーツ
    用途キャンピングカー部品
  • 直付ライト55角 シルバーフレーム/ナチュラルホワイト カーク産業

    直付ライト55角 シルバーフレーム/ナチュラルホワイト

    カーク産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)ライト部 40×40×10/フレーム 55×55×10
  • クランプリング Φ8~22mm カーク産業

    クランプリング Φ8~22mm

    カーク産業
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(Φmm)8~22
自動車用安全用品