絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
426件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーインレット121(色:白) ソケット付 カーク産業

    パワーインレット121(色:白) ソケット付

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
  • トレーラー用13ピンソケット カーク産業

    トレーラー用13ピンソケット

    カーク産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
    用途キャンピングカー用
  • 平端子メス カーク産業

    平端子メス

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
    用途キャンピングカー用
  • サーキットブレーカー 50A カーク産業

    サーキットブレーカー 50A

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    過電流はいろいろな原因で起こり、そのために機器類が壊れたりハーネスが燃えたりと大変危険でもあります。その防止策/安全策としてヒューズやブレーカーを配線回路に組み込み、過電流になると回路を遮断するようにします。ヒューズは取り替えが必要ですが、このブレーカーは自動で復帰します。
    用途キャンピングカー用材質(本体)プラスチック
  • LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業

    LEDテープライト用延長コネクター/L型

    カーク産業
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • テーブルレッグ/スター (シルバー) カーク産業

    テーブルレッグ/スター (シルバー)

    カーク産業
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    見た目にも頑丈そうなデザインで、重厚なテーブルも難なくサポートする元折れ式のテーブルレッグ『スター』。高さが最大85mmまで引き伸ばせて、任意の所で固定する事も出来るので、場合によっては高くまたは低くとテーブルを設置出来るのが特徴です。足下ゆったりで快適に過ごして下さい。
    タイプキャンピングカー用最低高さ(cm)72
  • 商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角) カーク産業

    商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
  • LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
  • LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用最大電流(A)20取付径(Φmm)29
  • レール式ライト用スポットライト/大 カーク産業

    レール式ライト用スポットライト/大

    カーク産業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
  • リレー12V/20-30A【R2262】 カーク

    リレー12V/20-30A【R2262】

    カーク
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ブレーカーやヒューズなどと組み合わせて使用が可能
    用途キャンピングカー用リレー
  • アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷
    GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
    用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
  • ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト カーメイト

    ポルタポッティ キューブ ピストンポンプ ホワイト

    カーメイト(9件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
    キャンプに、車中泊に、キャンピングカーに、バンガローに、災害時に備えて、工事現場に、ボート等船舶に、介護に使える「水洗式ポータブルトイレ」。水洗式なのでとても清潔。密閉キャップ付回転式排水口やエア抜きボタンなど、「手を汚さない親切設計」。前モデルより全高を20mmプラス。座りやすさと携帯性を両立させました。洗浄水タンク容量15L。汚物タンク容量12L。連続使用回数(目安)約33回。捨て時が一目でわかる「汚物タンク目盛り」を採用。水洗方式は、押しやすい「ピストンポンプ」を採用と使いやすい機能を装備した高機能タイプ。製品サイズ : 高330×幅383×奥行427mm製品重量(乾燥重量) : 3.4kg
    用途水洗式ポータブルトイレタンク容量(L)15(洗浄水)、12(汚水)目盛(洗浄水タンク)なし/(汚水タンク)あり方式【水洗】手動式(ピストンポンプ)連続使用回数約33回(目安)
  • プラルーバーΦ120(黒) カーク産業

    プラルーバーΦ120(黒)

    カーク産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    室内通気用、ルーバーは固定式です。
    用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
  • オーバルスクイッドラトル・シャロー Blue Mare

    オーバルスクイッドラトル・シャロー

    Blue Mare
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    シャロ―攻略のためのスローシンキングモデル。イカメタルのドロッパーに好適。3.0号でも食い渋る低活性のイカに、ラトル音ースローシンキングで長くエギを見せることができ、攻略の最終エギとして活躍。
  • USモール(黒&シルバー)25m/R カーク産業

    USモール(黒&シルバー)25m/R

    カーク産業
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなどサイズ巾18mm、溝巾約2mm、溝深さ6mm25m/Rm売りはしておりません。
  • T字モール(グレー)100m/R カーク産業

    T字モール(グレー)100m/R

    カーク産業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなどサイズ巾18mm、溝巾3mm、溝深さ6mm100m/Rm売りはしておりません。
  • マジックバンド(黒) カーク産業

    マジックバンド(黒)

    カーク産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    このマジックバンドは、なんの変哲もないナイロンバンドのようですが、実は裏に・ゴム・が織り込まれております。_x000D_。これで固定すれば、例えテレビでも滑り落ちることはありません。使い方次第で魔法のバンドに早変わり。あなたはどういう使い方をなさいますか?
    用途キャンピングカーなどサイズ長さ:2.2m/巾:20mm使用バックル付
  • シートネット カーク産業

    シートネット

    カーク産業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    シートの背面に取り付けて、雑誌や小物を収納するのに便利なポケットです。取付けはビス4本で固定。シート以外にも壁面や家具の空いたスペース等に付けておけば意外と重宝しますよ。何かと物が散乱してしまう車内ですが、ちょっとここに入れておこうと気軽に整理できるので、何ヶ所かに付けてみては如何でしょう。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)210(縦)×315(横)取付ネジは付属されていません。M3.5のサラネジを推奨します。
  • ステンルーバー(1/2) カーク産業

    ステンルーバー(1/2)

    カーク産業
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)125×65
  • T字モール(スモール/ゴールド)100m/R カーク産業

    T字モール(スモール/ゴールド)100m/R

    カーク産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなどサイズ巾7mm、溝巾2.2mm、溝深さ4mm100m/Rm売りはしておりません。
  • セーフティネット(150cm) カーク産業

    セーフティネット(150cm)

    カーク産業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    バンクベットは大人でも童心に還ってしまう不思議なスペースです。_x000D_。眠りにつけばたちまちお伽の世界の主人公!...でも、注意しないといけないのは、夢から現実に戻る時です。このセーフティネットは安全に戻してくれる夢と現実の境目です。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)1500×580
  • バスルーム用ドアロック カーク産業

    バスルーム用ドアロック

    カーク産業
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカーなど使用シャワー&トイレルーム用のドアロックでヨーロッパの最新アイテムです。プッシュ式ドアロックと同じ仕組みで、大きなドアも上下のロックによりしっかりと固定され、バタツキを防ぎ、ロッドはシルバーメッキされ見た目もキレイ!ハンドル式のノブも使い易くドアの仕上がりも一層引き立ちます。
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • 0686 LPG タンクホルダー カーク産業

    0686 LPG タンクホルダー

    カーク産業
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    接触して発火するというような心配は全くありません。
    用途キャンピングカー部品
  • 排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売り カーク産業

    排水ホース(内径25mm) *メーター単位で切り売り

    カーク産業
    439税込483
    1個(1m)
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品内径(Φmm)25
  • LEDスリムライト(丸/白) カーク産業

    LEDスリムライト(丸/白)

    カーク産業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    照明部分の凹みがタッチスイッチになっています。_x000D_。また照明はメモリー機能がついていますので、メインバッテリーをON/OFFした際に元の点灯した状態に復帰します。_x000D_。取付けも直付けできますので、ライトの追加やルームランプなどの交換などにも気軽にご利用いただけます。_x000D_。保護規格IP66と、防塵防水加工がされているので水に濡れても安心です。
    用途キャンピングカー部品寸法(Φ×高さH)(mm)180×12対応DC12/24V発光色クールホワイト機能メモリー機能付きLED68LED
  • LED丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    LED丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    国内キャンピングカーの多くに使用されている丸型テールライトがLED化されて新登場です。_x000D_。赤、アンバー、クリアの3種類をご用意していますので、省電力化をご検討の方にオススメです。_x000D_。取付けの車種により、ウィンカー作動時に点滅が極端に早くなるハイフラッシュ現象が起こる場合があります。_x000D_。その場合はお客様にて抵抗パーツをご用意ください。
    用途キャンピングカー部品消費電力(W)3.8
  • LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト) カーク産業

    LEDキャビンライトLR002 12V(ウォームホワイト)

    カーク産業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    ハイパワーLED/3Wを使用したキャビンライト。_x000D_。小さくても、読書灯としての明るさは十分あります。_x000D_。上下の角度も調節でき、左右にも360°首を振ることができますので、どんな格好で読書をしても、必ず本を照らすことができるコンパクトな頼もしいライトです。_x000D_。コンパクトなので、取り付け場所も選びません。_x000D_。一台はもっておきたいLEDライトですね。
    用途キャンピングカー部品
  • シーフロ―ポンプ(AC115V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(AC115V)

    カーク産業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×12"MNPTストレート×1電圧(V)AC115吐出量(L/min)12.5リットル水圧2.4Bar
  • W0320 ducato door light カーク産業

    W0320 ducato door light

    カーク産業
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    FIAT/Ducatoスライドドア専用のエントランスライトです。_x000D_。スマートなデザインで、雨樋としての役割も担っている商品です。_x000D_。(スイッチは付いておりません。)
    用途キャンピングカー部品長さ(mm)1500電圧(V)DC12消費電流(A)1色温度(K)4000
  • 3/8" ナット/リング/コーン カーク産業

    3/8" ナット/リング/コーン

    カーク産業
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    D.I.Y.のアメリカではもう常識です。一般家庭でも使われているこのクエストシステムは化学的にも不活性で毒性もなく、耐熱/耐寒性(82℃~ー20℃)があるので、ボイラーの配管にも御使用出来ます。締め付けるだけの簡単設計。各種パーツがございます。
    用途キャンピングカー部品寸法(inch)3/8
  • LEDライセンスプレート カーク産業

    LEDライセンスプレート

    カーク産業
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    4個のSMDタイプLEDが組み込まれたライセンスライトのユニットです。_x000D_。水平面に取付けしますが、照射角度が付いているのできれいにライセンスプレートを照らし出し、リアビューをシャープに引き立たせます。_x000D_。また室内のステップなどにも応用可能です。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)80×25×9(コード差込部Φ9)消費電力(W)0.5対応12VLED4LED防水仕様あり穴寸法(Φmm)64
  • ツバ付ガスハッチ(ツイストロック) カーク産業

    ツバ付ガスハッチ(ツイストロック)

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品外寸(mm)約タテ216×ヨコ203
  • 清水タンク(ポリエチレン)100L カーク産業

    清水タンク(ポリエチレン)100L

    カーク産業
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)745×400×H350
  • 3"ホースクランプ カーク産業

    3"ホースクランプ

    カーク産業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • LEDマーカーランプ 24V(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 24V(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)109×44×11(厚さ)消費電流(A)0.02
  • REICH スイッチ付蛇口 カーク産業

    REICH スイッチ付蛇口

    カーク産業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品最小高さ(mm)40取付径(Φmm)20タケノコ径(Φmm)9/10
  • フィアマ/アクア8(10L/min) カーク産業

    フィアマ/アクア8(10L/min)

    カーク産業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品質量(kg)1.5機能振動防止プレート付、圧力スイッチ付消費電流(A)3.4吸水量(L/min)10水圧1.5bar
自動車用安全用品