曜日別特売

LEDライセンスプレート

LEDライセンスプレート - カーク産業LEDライセンスプレート - カーク産業

4個のSMDタイプLEDが組み込まれたライセンスライトのユニットです。
水平面に取付けしますが、照射角度が付いているのできれいにライセンスプレートを照らし出し、リアビューをシャープに引き立たせます。
また室内のステップなどにも応用可能です。

用途
キャンピングカー部品
寸法(mm)
80×25×9(コード差込部Φ9)
消費電力(W)
0.5
対応
12V
LED
4LED
防水仕様
あり
穴寸法(Φmm)
64
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755892490327
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする