培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
商品豆知識
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)
材質PP
全長(mm)39.3
容量(mL)1.5
高さ(mm)(キャップ部)約6
滅菌滅菌済み
上部外径(Φmm)約13
遠心強度12000G
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
滅菌未滅菌
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度20000G
滅菌未滅菌
胴径(Φmm)(最大)約10.8
仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
こんなお得な商品も!
マイクロテストチューブ PP製
モノタロウ
¥209
税込¥230
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。
すべり止めリブ付き。
EOG滅菌済み。
底面4分割ポイント付き。
滅菌済み
材質PS(ポリスチレン)
滅菌方法EOG滅菌
サイズ(mm)Φ90×15
アズワン品番1-7484-01
身・フタ厚さ(mm)0.8
径(Φmm)90
高さ(mm)15
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
トラスコ品番828-6453
耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
¥10,500
税込¥11,550
欠品中
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン
形状フタ付
滅菌電子線照射済
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付
仕様オートクレーブ可
材質硼珪酸ガラス3.3
熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管
酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します
ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります
細胞懸濁液の保管
材質PP(ポリプロピレン製)
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体
耐熱温度(℃)+80
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)9
アズワン品番2-3775-01
組成リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5
仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
口内径(Φmm)13
寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)-80~121
アズワン品番2-4118-01
オートクレーブの可否可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
滅菌方法EOG滅菌
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
材質PC
滅菌オートクレーブ可
耐熱温度(℃)-196~121
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)
材質ポリメチルペンテン
磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)1(製造から)
化学組成リン酸緩衝生理食塩水
仕様γ線滅菌済
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)
使用温度範囲(℃)-86~100
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質特殊ポリプロピレン
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します
サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません
ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean)
様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています
蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング
様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管
法医学的分析
定量 qPCRにおける希釈系列の作成
次世代シークエンサーにおけるサンプル調製
ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『バイオ・食品(菌)関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
培養用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。