培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,764件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス 公差±2mm
1個
535 税込589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS) トラスコ品番291-7084 容量(mL)60 質量(g)172 外径×高さH(Φmm×mm)90×15 型番13395 滅菌方法電子線照射滅菌 質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
519 税込571
当日出荷

すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)70
1組(10個)
280 税込308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン) 遠心強度20000G 滅菌未滅菌 胴径(Φmm)(最大)約10.8 仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
1箱(1000個)
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス 耐熱温度(℃)100
1個
604 税込664
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滅菌未滅菌 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み 材質PS(ポリスチレン) 滅菌方法EOG滅菌 サイズ(mm)Φ90×15 アズワン品番1-7484-01 身・フタ厚さ(mm)0.8 径(Φmm)90 高さ(mm)15 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。 トラスコ品番828-6453 耐熱温度(℃)約70
1箱(500組)
10,500 税込11,550
当日出荷

キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
3,020 税込3,322
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス 滅菌 断面タイプ焼口
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
1枚
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管 材質PP(ポリプロピレン製)
1箱(50本×2袋)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP 乳白色
1セット(5枚)
5,390 税込5,929
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン 形状フタ付 滅菌電子線照射済
1組(10枚×10包)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の優れた平面の板硝子を加工して、底面、上蓋は凹凸がなく、焼口で肉厚が一定しており、高温(526℃)電気炉において長時間、アニリングした製品で顕微鏡観察による乱反射が全くありません。
用途細菌培養用、土壌微生物研究用、微生物研究用、抗生物質研究用、フィオウリンプレート用、一般科学研究用、動・植物培養研究用、一般・実験研究 全般
1個
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体 耐熱温度(℃)+80
1セット(1個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5 仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可 材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 口内径(Φmm)13 寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む) 耐熱温度(℃)-80~121 アズワン品番2-4118-01 オートクレーブの可否
1袋(250本)
6,190 税込6,809
当日出荷

18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
材質再生PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)240×78×25 質量(g)200 適合チューブ(mL)1.5~2.0 収納数96本
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
寸法(mm)133×133×51 立て数(列)9×9
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

アズワンシャーレ
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付 仕様オートクレーブ可 材質硼珪酸ガラス3.3 熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
1個
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン) 滅菌滅菌済 滅菌方法EOG滅菌 仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
1箱(500枚)ほか
5,140 税込5,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製) 使用温度範囲(℃)-86~100
1箱(500本)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール) 耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
1個ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)130×250×51 立て数(列)50本(5×10列) アズワン品番2-4127-01
1個
1,436 税込1,580
当日出荷

O2吸収・CO2発生剤です。
1箱(20個)ほか
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。 キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。 ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番2-4579-01 仕様目盛付き DNA・RNA・パイロジェンフリー 材質PP(ポリプロピレン) 容量(mL)2
1袋(500個)
2,698 税込2,968
当日出荷

サンプラテックTPXシャーレ
耐薬品性、耐熱性に優れた素材TPX(R)を用いて成型されたシャーレ。 オートクレーブ(121℃)も可能です。 サイズは浅型と深型の2種類。 1枚からの購入が可能です。
材質TPX(R)(PMPポリメチルペンテン) 径(Φmm)90.5
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本) インク色ピンク アズワン品番1-2911-01
1セット(8本)
43,900 税込48,290
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1式
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワンPTFEペトリ皿
耐薬品性に優れています。
材質PTFE 耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)セイフロックチューブ 2.0mL
約11mmΦ最大25000×gで遠心しても破損することはありません。
材質ポリプロピレン製 容量(mL)2 使用温度(℃)-86~100 アズワン品番3-7353-04
1袋(1000本)
11,980 税込13,178
当日出荷

1箱(100本×2袋)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質PS製 滅菌放射能(γ線)滅菌済 外寸法(mm)85.4×127.6
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング