絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(884)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(265)
  • アズワン(252)
  • TPP(211)
  • コーニング(208)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(147)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • ケニス(105)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • Celltreat(77)
  • AXYGEN(68)
  • サンプラテック(67)
  • EVER GREEN(61)
材質
  • アルミ(3)
  • ガラス(54)
  • スチール(3)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウディスポシャーレ PS製 滅菌済みモノタロウ(54件のレビュー)
78税込86
1パック(10組)
当日出荷
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
マイクロテストチューブ PP製 モノタロウマイクロテストチューブ PP製モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1パック(100個)
当日出荷
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチックシャーレ ナリカプラスチックシャーレナリカ(1件のレビュー)
280税込308
1組(10個)
当日出荷
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤステンレスシャーレ(SUS304)サンダイヤ(6件のレビュー)
949税込1,044
1枚
当日出荷
滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1箱(1000個)
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
ディスポシャーレ サンプラテックディスポシャーレサンプラテック(2件のレビュー)
499税込549
1袋(10枚)
当日出荷
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)トラスコ品番291-7084容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
ステンレスシャーレ オオモリステンレスシャーレオオモリ(5件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]フラットシャーレFLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
滅菌なし材質並ガラス
Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)Fineシャーレ(焼口)TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
604税込664
1個
当日出荷
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス耐熱温度(℃)100
シャーレ(ペトリ皿) ケニスシャーレ(ペトリ皿)ケニス(2件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷から翌日出荷
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
アズノール滅菌シャーレ アズワンアズノール滅菌シャーレアズワン(6件のレビュー)
10,500税込11,550
1箱(500組)
当日出荷
外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
マイクロチューブ アズワンマイクロチューブアズワン(5件のレビュー)
3,020税込3,322
1袋(500個)
当日出荷
キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質PP(ポリプロピレン)
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
4,590税込5,049特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
無地 焼口シャーレ リカシツ無地 焼口シャーレリカシツ(12件のレビュー)
689税込758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌シャーレ ケニス滅菌シャーレケニス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(10枚×10包)ほか
当日出荷から8日以内出荷
お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン研究用精製水ASSW-20専用コックアズワン
269税込296
1個
当日出荷
種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
腰高シャーレ(焼口) アズワン腰高シャーレ(焼口)アズワン
2,930税込3,223
1枚
当日出荷
材質硬質ガラス
シャーレ アズワンシャーレアズワン
960税込1,056
1個
当日出荷
熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
4,828税込5,311特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)Protein LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50本×2袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン滅菌希釈水(目盛り付き)アズワン(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
チューブフロート 三商チューブフロート三商
439税込483
1個ほか
当日出荷
ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
ダインペン アズワンダインペンアズワン
43,900税込48,290
1セット(8本)
予約販売
表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブVIOLAMO(ビオラモ)
5,998税込6,598
1袋(250本)
予約販売
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
滅菌希釈水 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)滅菌希釈水Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
16,980税込18,678
1箱(20本×20パック)
当日出荷
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)セーフロックチューブEppendorf(エッペンドルフ)
7,698税込8,468
1箱(500本)ほか
当日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
ガス吸収剤 三菱ガス化学ガス吸収剤三菱ガス化学
1,998税込2,198
1袋(25個)
当日出荷
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物長さ(mm)70形状タブ幅(mm)50質量(g)72.5
アズノールシャーレ アズワンアズノールシャーレアズワン(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1箱(500枚)ほか
当日出荷
すべり止めリブ付き EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
2,240税込2,464
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
7,598税込8,358
1箱(225mL×30袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
滅菌済マイクロチューブ AXYGEN滅菌済マイクロチューブAXYGEN(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(250個)ほか
当日出荷
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
サニスペック滅菌希釈水 アズワンサニスペック滅菌希釈水アズワン(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱(60本)ほか
当日出荷
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
エッペンドルフチューブ 5.0 mL Eppendorf(エッペンドルフ)エッペンドルフチューブ 5.0 mLEppendorf(エッペンドルフ)
7,298税込8,028
1箱(100本×2袋)ほか
当日出荷から4日以内出荷
DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)DNA LoBind チューブEppendorf(エッペンドルフ)
3,598税込3,958
1箱(50本×5袋)
当日出荷
LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
マルチプレートシール TGK(東京硝子器械)マルチプレートシールTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1セット(100枚)
当日出荷
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134使用温度範囲(℃)-20~+120
ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ チューブラックVIOLAMO(ビオラモ)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
TPX(R)シャーレ サンプラテックTPX(R)シャーレサンプラテック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・透明性に優れたTPX樹脂製です。
滅菌方法オートクレーブ滅菌(121℃)材質ポリメチルペンテン
コロニーカウンター用 ペン アズワンコロニーカウンター用 ペンアズワン
209税込230
1本
当日出荷
O2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用) アズワンO2吸収・CO2発生剤(嫌気培養用)アズワン
5,490税込6,039
1箱(20個)ほか
翌々日出荷
O2吸収・CO2発生剤です。
...
培養特集
おすすめ人気ランキング
培養用品