絞り込み
ブランド
  • AXYGEN
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(673)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(264)
  • アズワン(218)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(164)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(149)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • Porvair(120)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(99)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • EVER GREEN(60)
  • MATRIX(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌済マイクロチューブ AXYGEN

    滅菌済マイクロチューブ

    AXYGEN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(250個)ほか
    当日出荷
    滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1箱(250本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • マイクロチューブ用キャップ SCシリーズ AXYGEN

    マイクロチューブ用キャップ SCシリーズ

    AXYGEN
    70,980税込78,078
    1ケース(500個×8パック)
    93日以内出荷
  • PCRチューブ Axygen AXYGEN

    PCRチューブ Axygen

    AXYGEN
    6,998税込7,698
    1ケース(1000個×1パック)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明
  • ディープウェルプレート AXYGEN

    ディープウェルプレート

    AXYGEN
    22,980税込25,278
    1ケース(5個×5パック)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    透明
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    1,998税込2,198
    1ケース(250個×1パック)ほか
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    39,980税込43,978
    1ケース(10パック×500個)
    93日以内出荷
    アズワン品番61-4680-18
  • スナップロックマイクロチューブ AXYGEN

    スナップロックマイクロチューブ

    AXYGEN
    1ケース(10パック×500個)
    欠品中
    アズワン品番61-4680-20
  • 1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
  • 0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN

    0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
  • 1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
  • アキシマット AMシリーズ AXYGEN

    アキシマット AMシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマットアズワン品番65-3963-32
  • 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
  • 1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
  • 1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
  • 0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ AXYGEN

    0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
  • ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
  • ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
  • マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入 AXYGEN

    マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入

    AXYGEN
    1ケース(2個)
    欠品中
    Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易。10x2段(
    仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3965-21
  • Roche 480 Light PCRシリーズ AXYGEN

    Roche 480 Light PCRシリーズ

    AXYGEN
    43,980税込48,378
    1ケース(5パック×10個)
    7日以内出荷
  • Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ AXYGEN

    Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ

    AXYGEN
    3,598税込3,958
    1ケース(2個)ほか
    7日以内出荷から93日以内出荷
    Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
  • 96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ AXYGEN

    96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    ▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-77
  • 1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入 AXYGEN

    1.5mLコニカル底スクリューチューブ キャップなし 滅菌済み 500個×8パック入

    AXYGEN
    53,980税込59,378
    1ケース(8パック×500個)
    93日以内出荷
    Axygen(R)スクリューキャップチューブのキャップは、密閉度の高いキャップ構造となっています。スクリューキャップは、さまざまなカラー展開と、コニカル底あるいは自立型より選択可能です。滅菌済み。最大遠心強度:20000RCF。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック
    仕様●容量(mL):1.5●スタイル:コニカル●色:透明●滅菌:済みアズワン品番65-3964-10
  • 0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ AXYGEN

    0.2mL PCRチューブ アソート PCR-02シリーズ

    AXYGEN
    73,980税込81,378
    1ケース(10パック×1000個)
    93日以内出荷
    極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、さらにインサートキャップがぴったりとはまって蒸発を防ぎます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
    仕様●パック入数:1000/パック●ケース入数:10000/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●容量:0.2mL●底の形状:コニカル●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:アソート
  • 96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入 AXYGEN

    96ウェルPCRプレート 0.2mL フルスカート 透明 バーコード付き 10個×5パック入

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。96-ウェルフルスカートPCRプレート。シングルノッチコーナー。ロボットに好都合なフルスカート設計。アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μLアズワン品番65-3964-50
  • 0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入 AXYGEN

    0.2mL PCR8連フラットキャップ 透明 125個×10パック入

    AXYGEN
    25,980税込28,578
    1ケース(10パック×125個)
    93日以内出荷
    Axygen(R)PCR1x8連フラットキャップ、0.2mLPCRチューブストリップに適合、透明、未滅菌Axygen(R)1x8連フラットPCR透明キャップは、8連PCRチューブおよび96ウェルPCRマイクロプレートに適合するように設計されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製
    仕様●パック入数:125/パック●ケース入数:1250/ケース●ブランド:Axygen(R)●滅菌:なし●キャップスタイル:フラットトップ●キャップ材質:ポリプロピレン●カラー:クリアアズワン品番65-3963-67
  • PCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズ AXYGEN

    PCR8連チューブ0.2mL 透明 PCR-0208シリーズ

    AXYGEN
    1ケース(10パック×126個)
    欠品中
  • Roche 480 Light PCRシリーズ AXYGEN

    Roche 480 Light PCRシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×10個)
    欠品中
    Axygen(R) 96ウェルポリプロピレン製PCRマイクロプレート(Roche Light Cycler 480対応、バーコードおよびシーリングフィルムを含む)、白、未滅菌Axygen(R) 96ウェルPCRマイクロプレートは、Roche Light Cycler 480に適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。Ultra Clearシーリングフィルムおよびウェル識別を容易にするための印刷済みの英数字標記が付属しています。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック。▼未滅菌。▼99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。▼あらかじめバーコード付き。
    仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:ハーフスカート●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:100μL●フタ付き:なしアズワン品番65-3963-81
  • PCR8連チューブ PCRシリーズ AXYGEN

    PCR8連チューブ PCRシリーズ

    AXYGEN
    129,800税込142,780
    1ケース(10パック×125個)
    93日以内出荷
  • ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×120個)
    欠品中
    Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、8連キャップ、滅菌済み、120ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
    仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-58
  • ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ AXYGEN

    ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×80個)
    欠品中
    Axygen(R) 96ウェルポリエチレン製クラスターチューブ、12連キャップ、滅菌済み、80ストリップ/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
    仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-56
  • 1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ AXYGEN

    1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

    AXYGEN
    1ケース(5パック×960個)
    欠品中
    Axygen(R) 96ウェル1.1mLポリプロピレン製クラスターチューブ、シングルチューブ、滅菌済み、96チューブ/ラック、10ラック/パック、5パック/ケースAxygen(R) 1.1mL 96ウェルミニチューブはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート-フットプリントの寸法はラックに適合し、8連または12連のプラグキャップでシーリングできるように設計されています。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。
    仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ストレージ●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25mm(approx.)●長さ:165mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-54
  • AxyPrep MAG フラグメントセレクトーIキット AXYGEN

    AxyPrep MAG フラグメントセレクトーIキット

    AXYGEN
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    保管環境冷蔵
  • スクリューキャップチューブ AXYGEN

    スクリューキャップチューブ

    AXYGEN
    33,980税込37,378
    1ケース(500個×8パック)
    4日以内出荷から93日以内出荷
培養用品