カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AXYGEN
- モノタロウ(110)
- アズワン(7,911)
- Merck(メルクミリポア)(2,975)
- TGK(東京硝子器械)(2,713)
- 三商(2,380)
- ジーエルサイエンス(2,044)
- Thermo Fisher Scientific(1,625)
- ADVANTEC(1,588)
- ケニス(1,498)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,388)
- SIBATA(柴田科学)(1,296)
- 日本理化学器械(NRK)(1,235)
- コスモスビード(1,108)
- ビーエム機器(1,019)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
- エスコ(867)
- マルゼン[厨房機器](817)
- フロンケミカル(805)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(704)
- ブランドをもっと見る

滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(250個)ほか当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
AXYGEN¥1,998税込¥2,1981箱(250本)翌日出荷から3日以内出荷低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
5mL自立型スクリューチューブ 青キャップ SCT-5MLシリーズ
AXYGEN¥12,980~税込¥14,278~1ケース(2パック×500個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷▼1.0mL刻みの目盛。▼フロスト処理された大きな書き込みエリア。▼チューブとキャップの間でしっかりとかみ合い、漏れを防止します。▼RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです。
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-47
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-45
1.1mL 12連ミニチューブ MTS-11-12-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100mL●使用用途:耐久性試験●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:あり●目盛りの間隔:0.51mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:37mm(approx.)●長さ:200mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-48
アキシマット AMシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中リサーチグレードのシリコン製で、オートクレーブ可能です。漂白液の洗浄およびエタノールのリンスのプロトコールに従って再使用することもできます。仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●プレートフォーマット:シーリングマットアズワン品番65-3963-32
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:165mm(approx.)アズワン品番65-3963-51
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×768個)欠品中Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:50μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-39
1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53
1.1mL 8連ミニチューブ MTS-11-8-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R)、Tecan(R) 、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。リユーザブル仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:384 Tubes●使用用途:ティーレ融点●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛り:なし●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:150mm(approx.)●ラック:ありアズワン品番65-3963-50
0.6mL ミニチューブ MTS-06-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×960個)欠品中。0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。 。Beckman Coulter(R)、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-44
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×768個)欠品中Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
ユニバーサルリニアスタンド AP-USDシリーズ
AXYGEN¥16,980~税込¥18,678~1ケース(1個)6日以内出荷から7日以内出荷仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)
ミニチューブ用8連キャップ MTS-8CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×120個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:120/パック●ケース入数:600/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-57
ミニチューブ用12連キャップ MTS-12CP-Cシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×80個)欠品中0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント。英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。仕様●パック入数:80/パック●ケース入数:400/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-55
マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ
AXYGEN¥79,980税込¥87,9781ケース(5パック×960個)6日以内出荷Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:100μL●最大容量:100μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-100μLアズワン品番65-3965-04
マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ
AXYGEN¥73,980税込¥81,3781ケース(5パック×768個)6日以内出荷Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:青●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:50-1250μLアズワン品番65-3965-08
マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ
AXYGEN¥79,980税込¥87,9781ケース(5パック×768個)6日以内出荷AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプ仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:300μL●最大容量:300μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:緑●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-300μLアズワン品番65-3965-03
マイクロチューブ サポートラック 20 x 1.5mL 1個×2個入
AXYGEN1ケース(2個)欠品中Axygenマイクロチューブサポートラックは、オートクレーブが可能な耐性あるポリプロピレン製で、滑り止めのゴム足がついています。2段型のラックはスペースが広く、サンプルの識別やアクセスがしやすくなっています。1から20の番号が刻印されているので、サンプル管理も容易です。2段階に傾斜をつけることでチューブのハンドリングが容易。10x2段(仕様●パック入数:2/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3965-21
ピペッタースタンド 1本用
AXYGEN¥14,980税込¥16,4781ケース(1個)93日以内出荷ピペッタースタンド(シングル、8チャンネル、12チャンネル1本立て)仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3964-70
シングルウェル試薬リザーバー ミディアムプロファイル 384ボトム 1個×25個入
AXYGEN1ケース(25個)欠品中Axygen(R)シングルウェル試薬リザーバー(384-ボトムトラフ付き)、ミディアムプロファイル、未滅菌Axygen(R)では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート仕様●パック入数:25/パック●ケース入数:25/ケース●ブランド:Axygen(R)アズワン品番65-3963-83
Axygen マイクロチューブ ストレージボックス 100本収納 TR8300シリーズ
AXYGEN¥3,598~税込¥3,958~1ケース(2個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Axygenストレージボックスはサンプル保管に適しています。ポリプロピレン製のボックスは研究室での日常的なワークフローや過酷な使用環境への耐性を考慮した設計となっています。ボックス前面のポジティブキャッチによりふたをしっかりと閉めることができ、背面にある3か所のヒンジは繰り返し使用による劣化を防ぎます。ボックス内部には英数字のイ
Axygen Axypet Pro スターターパック
AXYGEN¥149,800税込¥164,7801ケース(1個)93日以内出荷Axygen Axypet Proスターターキットには、一般的によく使用される容量(0.5-10μL、2-20μL、20-200μL、100-1000μL)のピペッター4本、4本立てピペットスタンド、3種類のチップ(各1ラック)が含まれます。カタログ番号 AP-10-P Axygen Axypet Proシングルチャンネルピペッター0.5-10μL。カタログ番号 AP-20-P Axygen Axupet Proシングルチャンネルピ仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)チャンネル数1アズワン品番65-3964-66
Axygen Axypet Pro シングルチャンネルピペッター APシリーズ
AXYGEN¥37,980税込¥41,7781ケース(1個)7日以内出荷から93日以内出荷Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
Axygen Axypet Pro 8チャンネルピペッター AP-8シリーズ
AXYGEN¥95,980税込¥105,5781ケース(1個)7日以内出荷から93日以内出荷Axygen Axypet Proピペッターは、高い正確性と精度そして快適性を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。容量タイプごとにカラーコードされたプッシュボタンで識別がしや
96ウェルPCRプレート 0.2mL PCR-96シリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×10個)欠品中▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●プレートフォーマット:96ウェル●プレート外観:スカートなし●ウェル形状:ラウンド●ウェル容量:200μL●滅菌:あり●フタ付き:なし●アプリケーション:診断研究アズワン品番65-3963-77
50mL 試薬リザーバー RES-V-50シリーズ
AXYGEN¥8,398~税込¥9,238~1ケース(100個)ほか93日以内出荷Axygen(R)ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。▼RNase/DNaseフリー。▼ノンパイロジェニック
20μLウルトラマイクロ フィルター付きチップ ラック入り 滅菌済み 960個×5パック入
AXYGEN¥79,980税込¥87,9781ケース(5パック×960個)6日以内出荷Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μLアズワン品番65-3965-07
200μL NX マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRF-200NXシリーズ
AXYGEN¥79,980税込¥87,9781ケース(5パック×960個)6日以内出荷Axygenマルチラックフィルターチップは、不活性で疎水性のバリアーによりピペッターからのコンタミネーションを防ぎます。フィルターは20μm以下のポアサイズで、溶出しうる添加剤を含有しないため貴重なサンプルへのコンタミネーションのリスクなくエアロゾルを効果的にブロックします。Axygenマルチラックフィルターチップは幅広いサイズや仕様を揃えています。仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μLアズワン品番65-3965-06
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品