カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- Simport
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- アズワン(219)
- TPP(209)
- コーニング(200)
- WATSON(165)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(148)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- ケニス(100)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(77)
- AXYGEN(67)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロチューブ 0.6ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-6LSTシリーズ
Simport¥4,598税込¥5,0581個(500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-21
クライオチューブ インナーキャップ 5.0ml 丸底 T301-5シリーズ
Simport¥139,800税込¥153,7801個(1000本)93日以内出荷T301 クライオチューブ インナーキャップ。-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ仕様●材質:高純度、非細胞毒性、USP class VI、FDA準拠ポリプロピレン(チューブ・キャップ)、シリコン(O-リング)●色:ナチュラル●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3849-02
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ
Simport¥7,198税込¥7,9181個(200本)4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
クライオバイアル
Simport¥44,900~税込¥49,390~1箱(10袋×100個)ほか翌々日出荷から12日以内出荷液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済耐荷重(遠心)17000×G耐冷温度(℃)-196オートクレーブの可否可
サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ
Simport¥19,400~税込¥21,340~1袋(1000個)翌々日出荷から12日以内出荷材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否可
サンプルチューブ 外ネジ 用キャップ T502シリーズ
Simport¥29,980税込¥32,9781袋(250個)翌々日出荷ピペットチップやシリンジを用いてセプタムから直接サンプルの回収ができます。仕様セプタム付キャップ材質キャップ/PP、セプタム/PTFE・シリコン耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-7005-20セプタムスリット有(十字型)
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入
Simport¥47,980税込¥52,7781ケース(10パック×10枚)翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ
Simport¥6,198~税込¥6,818~1ケース(10パック×1枚)ほか翌々日出荷必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。材質バージンPP色ナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥19,700~税込¥21,670~1ケース(10ラック×12本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。仕様ラック材質チューブ・ラックケース・プレート/PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1耐熱温度(℃)チューブ・ラックケース・プレート/-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥7,690~税込¥8,459~1袋(80本×12連)ほか翌々日出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。仕様バルク材質PP容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+120
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) T100シリーズ
Simport¥4,990~税込¥5,489~1袋(80本×12連)ほか翌々日出荷ELISAやRIA、EIAなど様々な実験・検査に使用できるサンプルチューブです。仕様キャップ材質PE容量(mL)1.2(別売りキャップを取り付ける場合:1.1滅菌未滅菌耐熱温度(℃)-80~+100
サンプルチューブ BIOTUBE(TM) 1ケース T100シリーズ
Simport¥6,890税込¥7,5791ケース(10枚)12日以内出荷自立可能なラックプレートは、ケースから取り外してウォーターバスでの加温に使用することも可能です。仕様ラックプレートのみ材質PP耐熱温度(℃)-80~+120アズワン品番4-6548-15
保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ
Simport¥73,980税込¥81,3781パック(24個)93日以内出荷Simport Micrewtube(R) 保存ボックス。Micrewtube(R) 保存ボックスは0.5ml~2.0ml(1.5mlコニカルチューブを除く)チューブを100本保存できます。強固なポリカーボネート製で-196℃~121℃の温度幅がありオートクレーブ可能な耐久性のあるデザインです。透明なフタはチューブの識別が可能で、バラバラになるのを防ぎます。また、1~100までのナンバ仕様●カラーバリデーション:青、緑、赤、黄●サイズ:133x133x52mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:-196℃~121℃
マイクロチューブ ロックキャップタイプ 1.5ml ナチュラル T330-15Nシリーズ
Simport¥64,980税込¥71,4781セット(10個×500本)93日以内出荷T330-15 マイクロチューブ ロックキャップタイプ。このロックキャップタイプのマイクロ遠心チューブは、キャップをロックするために上向きに曲げられるロックシステムを採用し、沸騰、凍結、遠心分離、輸送時にサンプルの保護を保証します。チューブは目盛付(0.5,1.0,1.5ml)で、シリンジの針などが刺せるフタになっています。チューブの側面は書き込み仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー●温度耐性:ー175℃~121℃●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-02
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ブルー T330-8Bシリーズ
Simport¥5,098~税込¥5,608~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml ナチュラル T330-8Nシリーズ
Simport¥5,098~税込¥5,608~1個(500本)ほか4日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-8LSTシリーズ
Simport¥5,098税込¥5,6081個(500本)93日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:タブ付コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3851-08
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml グリーン T330-8Gシリーズ
Simport¥5,798~税込¥6,378~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ タブ付フラットトップ 1.5ml イエロー T330-8Yシリーズ
Simport¥5,798~税込¥6,378~1個(500本)ほか93日以内出荷T330-8 マイクロチューブ タブ付フラットトップ。T330-7シリーズの特長と共に、キャップを開ける際に便利なタブが付いています。20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっており、ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を備えた一体型構造により、サンプルの漏れを保護します。目視によるサンプルの識別が可能なほどの明瞭なチューブ仕様●材質:高純度なポリプロピレン●色:ブルー・イエロー・グリーン・ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000g
マイクロチューブ ECONOTUBE 1.5ml ナチュラル T330-5Nシリーズ
Simport¥4,398税込¥4,8381個(500本)4日以内出荷T330-5N ECONOTUBETM チューブ。ECONOTUBETM マイクロチューブはサンプル保存を含む一般的な用途に使用できます。フタがしっかり閉まる一体型チューブです。※加熱する用途には使用できません。フタがしっかり閉まる一体型。エコノミカルタイプの微量遠心チューブ仕様●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラルアズワン品番65-3850-13
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ブルー T330-72ABシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-29
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-72LSTシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-44
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 ナチュラル T330-72ANシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-36
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 グリーン T330-72AGシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-31
マイクロチューブ 2.0ml 自立型 イエロー T330-72AYシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)93日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:自立型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-37
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 ナチュラル T330-72Nシリーズ
Simport¥85,980税込¥94,5781セット(10個×500本)4日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-46
マイクロチューブ 2.0ml コニカル型 グリーン T330-72Gシリーズ
Simport¥929税込¥1,0221個(500本)7日以内出荷T330-72 マイクロチューブ 2ml。T330-72 マイクロチューブはフタがしっかり閉まる特別なデザインになっており、遠心分離、煮沸、保管、凍結、輸送中にチューブのフタが開くのを防ぎます。大きく刻まれた目盛(0.5、1.0、1.5ml)は読み取りやすく、チューブ側面にはサンプル識別用の広い書き込みスペースがついています。フタは貫通可能で、透明性のあ仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:5色(ナチュラル・ブルー・グリーン・イエロー・アンバー)●遠心耐性:~ 15,000gアズワン品番65-3850-41
マイクロチューブ 1.5ml コニカル型 ナチュラル 低吸着タイプ T330-7LSTシリーズ
Simport¥8,898税込¥9,7881個(500本)4日以内出荷T330LST マイクロチューブ 低吸着タイプ。特別な材料で製造されたT330LST マイクロチューブはサンプル低吸着で最適な収量が得られます。シリコンのような潤滑剤が必要ないため、サンプルのコンタミネーションの危険性がありません。また、20,000gまでの遠心分離にも耐える設計になっています。ぴったりとフィットするキャップと強化されたチューブ底部を仕様●チューブタイプ:コニカル型●材質:ポリプロピレン●色:ナチュラル●遠心耐性:~ 20,000gアズワン品番65-3850-97
サンプリングチューブ ピックアップタブ付 1.5ml ナチュラル T331-20Nシリーズ
Simport¥5,798~税込¥6,378~1個(500本)ほか7日以内出荷ピックアップ&セキュリティロックチューブピックアップタイプは、フタに上向きのツマミが付いているので、遠心機のローターや整列されたチューブラックから1本ずつを取り出しやすくなっています。また、セキュリティロックタイプは、フタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックするすので、外れにくく、煮沸・仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
サンプリングチューブ 1.5ml ナチュラル T331-10Nシリーズ
Simport¥5,398税込¥5,9381個(500本)93日以内出荷セキュリティロックチューブフタに2つの突起がありフタを閉める際、チューブ側の1つの突起を挟みこみながらロックしますので、外れにくく、煮沸・凍結・遠心・輸送向きチューブ。500μl刻みの見やすい目盛付。未滅菌仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●開口外寸:口部Φ13.2mm、全長:38.9mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3851-18