絞り込み
材質
  • 樹脂(4)
ブランド
  • コーニング
  • モノタロウ(2)
  • ケニス(88)
  • アズワン(77)
  • 三商(75)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • Thermo Fisher Scientific(49)
  • ALLSHENG(42)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(15)
  • ナリカ(15)
  • FALCON(13)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • サンプラテック(12)
  • NUNC(ヌンク)(9)
  • サンダイヤ(9)
  • スミロン(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • ステム(7)
  • PYREX(パイレックス)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポーザブル静電気防止さじ コーニング

    ディスポーザブル静電気防止さじ

    コーニング
    12,980税込14,278
    1組(50本)ほか
    4日以内出荷から43日以内出荷
    サンプルのコンタミネーションを防ぐようにデザインされた薬さじです。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌包装個別包装
  • PC製三角フラスコ コーニング

    PC製三角フラスコ

    コーニング
    29,980税込32,978
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
    材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6包装個別包装
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    21,980税込24,178
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養処理済ディッシュ コーニング

    細胞培養処理済ディッシュ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1セット(60枚)ほか
    3日以内出荷
    透明なポリスチレンを使用しています。ノンパイロジェニック、γ線滅菌済。 。細胞培養ディッシュは最適の細胞培養表面処理が施されています。
    材質ポリスチレン
  • コースター マルチウエルプレート コーニング

    コースター マルチウエルプレート

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。ポリスチレン製。
    材質ポリスチレン
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    28,980税込31,878
    1ケース(5個×5包)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。
    仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
  • 細胞培養用フラスコ コーニング

    細胞培養用フラスコ

    コーニング
    41,880税込46,068
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 ロットナンバーが印刷されており、ロットトレースが容易です。 リーク試験を100%実施しています。
    材質透明ポリスチレン形状【本体/ネック】長方形型/カントネック、【キャップ】ベント規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面培養面積(cm2)25アズワン品番65-3962-98入数5個×5包
  • 細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ 細胞培養表面処理ディッシュ

    コーニング
    33,980税込37,378
    1箱(40枚)
    6日以内出荷
    均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン径(Φmm)100規格パイロジェンフリー滅菌表面処理超低接着表面寸法(Φ×mm)100×200培養面積(cm2)55アズワン品番65-3962-97入数5枚×8包
  • セルカウンター コーニング

    セルカウンター

    コーニング
    479,800税込527,780
    1個
    4日以内出荷
    オンライン画像処理とクラウドベースの機械学習アルゴリズムにより、高速かつ高精度な細胞カウントが可能なセルカウンターです。 3秒未満で1回の細胞カウントが可能です。 市販のカウンティングスライドまたはお使いの血球計算盤で計測することができます。 カウントされた細胞濃度と生存率を含むレポートと、カウントされた細胞の画像(生死判定)を示したレポートが即座に作成され、スマホ・タブレット・PCで解析画像と細胞数を参照することができます。クラウドアプリに全データが保存されるため、ある特定の実験から次の実験までの細胞培養の状態を把握できます。
    寸法(mm)122×122×125質量(kg)1倍率200×(視野:1.96mm2、3.00mm2が選択可)測定時間<3秒光源LED解像度2048×1536(転送データ形式:PNG)動作環境温度:5~40℃ 湿度:20~95%サンプル容量(μL)10画素数500万画素 CMOS有効測定範囲4~70μm(5~70μmで生死判定が可能)
  • 発泡スチロール製遠沈管ラック コーニング

    発泡スチロール製遠沈管ラック

    コーニング
    3,998税込4,398
    1組(20個)
    17日以内出荷から63日以内出荷
    発泡スチロール製の遠沈管ラックです。 ユニバーサルラックは、50mLと15mLの2種類の遠沈管を同時に立てることができます。
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    21,980税込24,178
    1組(250本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ポリプロピレン製で、-196℃まで温度耐性があります。 ※液体窒素の液相で保存せず、気相で保存して下さい。 黒字の目盛付きで、書き込みスペースが広く、使いやすいクライオバイアルです。 シリコンワッシャーにより確実に密閉できます。 自立性のあるバイアルは底が特別な構造になっており、オプションのバイアル用ラックにセットすると固定され、片手でフタを開閉できます。
    付属品発泡スチロール製ラック1個材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー
  • クライオジェニックバイアル用 保存ボックス コーニング

    クライオジェニックバイアル用 保存ボックス

    コーニング
    22,980税込25,278
    1組(10個)
    7日以内出荷
  • 三角フラスコ交換用キャップ コーニング

    三角フラスコ交換用キャップ

    コーニング
    17,980税込19,778
    1箱(24個)
    6日以内出荷
    Corning三角フラスコ用のポリプロピレン製交換用キャップです。
    滅菌包装個別包装
  • PETG製三角フラスコ コーニング

    PETG製三角フラスコ

    コーニング
    27,980税込30,778
    1箱(4個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高強度なポリエチレンテレフタレート(PETG)製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。 ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途にご使用いただけます。
    規格RNase/DNase/パイロジェンフリー滅菌SAL10-6キャップタイプベント キャップ包装個別包装
  • マルチプルウェルプレート コーニング

    マルチプルウェルプレート

    コーニング
    25,980税込28,578
    1箱(50枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ウェルの識別のために各ウェルにはアルファベットと数字が刻印されています。 細胞接着に最適な培養表面処理が施されています。 超低接着表面は、ハイドロゲルを共有結合させた表面で細胞培養、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 蒸発防止リング付きのフタは同一位置でしかはまらないので、コンタミネーションを防ぎます。
    規格パイロジェンフリー滅菌
  • ネットウェル用試薬トレー(白) コーニング

    ネットウェル用試薬トレー(白)

    コーニング
    1箱(200個)
    欠品中
    ポリスチレン製試薬トレイは、比色分析用に適しています。
  • ネットウェル用試薬トレー(黒) コーニング

    ネットウェル用試薬トレー(黒)

    コーニング
    18,980税込20,878
    1箱(200個)
    63日以内出荷
    ポリスチレン製試薬トレイは、組織切片の観察用に適しています。
  • ネットウェルキャリアー(6ウェル用) コーニング

    ネットウェルキャリアー(6ウェル用)

    コーニング
    1箱(8セット)
    欠品中
    ネットウェルキャリアーを使用すると、一度に最大12サンプルを移動操作することができます。
  • ネットウェルキャリアー(12ウェル用) コーニング

    ネットウェルキャリアー(12ウェル用)

    コーニング
    12,980税込14,278
    1箱(8セット)
    6日以内出荷
    ネットウェルキャリアーを使用すると、一度に最大12サンプルを移動操作することができます。
    アズワン品番61-4688-55
  • Netwellインサート コーニング

    Netwellインサート

    コーニング
    31,980税込35,178
    1箱(48個)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    底にポリエステル製メッシュが付いたポリスチレン製インサートです。 別売のキャリアーは細胞切片を免疫細胞化学染色する際に便利です。 〔用途〕小器官・細胞切片また移植片を気相培養する際のキャリアー、支持体およびろ過器、組織ホモジネート・細胞懸濁液・マイクロキャリアーの粗ろ過など。
    材質メッシュ:PET滅菌適合プレート6ウェル 12ウェル
  • Costar 60mm センターウェルディッシュ コーニング

    Costar 60mm センターウェルディッシュ

    コーニング
    149,800税込164,780
    1箱(500枚)
    6日以内出荷
    20mmセンターウェルがあり、センターウェルには3mL、アウターウェルには10mLの培地が入ります。
    寸法(mm)60Φ×15規格パイロジェンフリー滅菌外径(Φmm)センターウェル:20表面処理細胞培養に適した処理済みアズワン品番61-4687-46
  • 細胞培養用ディッシュ(表面無処理) コーニング

    細胞培養用ディッシュ(表面無処理)

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(500枚)ほか
    5日以内出荷から43日以内出荷
    細胞接着が不要な場合にご使用頂ける表面無処理の細胞培養用ディッシュです。 150mmディッシュは、35mmと60mmディッシュの持ち運び用トレイ、インキュベーターのトレイとして適しており、使用することで培地をこぼさずに済み、コンタミネーションのリスクが軽減できます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質透明ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • 細胞培養用ディッシュ コーニング

    細胞培養用ディッシュ

    コーニング
    14,980税込16,478
    1箱(20枚)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超低接着表面ディッシュにはハイドロゲルを共有結合させた層があり、細胞接着、タンパク質の吸着、細胞の活性化を最小限に抑えます。 均一なガス交換のためのベント構造になっています。 底は積み重ねやすい構造になっています。
    材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌
  • クライオジェニックバイアル コーニング

    クライオジェニックバイアル

    コーニング
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~+135
  • バイアル用ラック コーニング

    バイアル用ラック

    コーニング
    1組(2個)
    欠品中
    架数50架アズワン品番61-4692-77
培養用品