絞り込み
ブランド
  • VIOLAMO(ビオラモ)
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(884)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(265)
  • アズワン(252)
  • TPP(211)
  • コーニング(208)
  • WATSON(184)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(147)
  • TGK(東京硝子器械)(132)
  • Porvair(124)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(112)
  • ケニス(105)
  • GVS(91)
  • 三商(84)
  • Celltreat(77)
  • AXYGEN(68)
  • サンプラテック(67)
  • EVER GREEN(61)
材質
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ マイクロチューブVIOLAMO(ビオラモ)(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1箱(1000個)
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 5mLチューブVIOLAMO(ビオラモ)
5,998税込6,598
1袋(250本)
予約販売
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ チューブラックVIOLAMO(ビオラモ)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモマイクロチューブ滅菌済VIOLAMO(ビオラモ)
2,290税込2,519
1箱(50本×5袋)
当日出荷
振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養プレートVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
ビオラモ PCRチューブ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ PCRチューブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
3,740税込4,114
1箱(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。
容量(mL)0.2仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-80~120
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)スクリューキャップチューブVIOLAMO(ビオラモ)
15,980税込17,578
1箱(50本×10袋)
当日出荷
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
容量(mL)2
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ 96ウェルプレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 96ウェルプレートVIOLAMO(ビオラモ)
16,980税込18,678
1ケース(5枚×27袋)ほか
当日出荷
透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。
ウェル数96材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35
ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-Dシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュ VTC-DシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
599税込659
1袋(20枚)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)スクリューキャップチューブVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレートα 1箱 50包入 VTCα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷から12日以内出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 本体に英数字のラベル表示があり、セルの識別が容易です。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 包装は袋入りの個包装となっており、作業に適しています。
ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ GBCD15シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,490税込2,739
1袋(10枚)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。 顕微鏡による細胞観察に適しています。 持ちやすい形状です。 USPClassVI準拠のPSを採用しています。 ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス厚さ(カバーガラス)0.16~0.19mmサイズ(mm)(ホール)Φ15、(ディッシュ)Φ35×10アズワン品番4-2673-02
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1箱(100個組)
当日出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(50包)
翌々日出荷
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 1箱 50包入 VM96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(50包)
翌々日出荷
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理なしウェル数96底形状平底アズワン品番4-6384-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
12,980税込14,278
1箱(10袋×50個)
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。アウターキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.6mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)2使用温度範囲(℃)-196~+121キャップアウターキャップアズワン品番4-3846-22
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
969税込1,066
1袋(10個)ほか
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-Pシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養プレートα 1箱 50包入 VFα-PシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
6,998税込7,698
1箱(50包)
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 表面は平滑で歪みなく、観察製に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計になっています。 包装は袋入り個包装で、作業に適しています。 96ウェルプレートはHTS(High-Throughput Screening)に対応しています。 本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が容易です。
ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコα ベントキャップ VTCα-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(8包×5個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理をしています。 人間工学に基づいたデザインのため、取り扱いが容易で、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物・異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養ディッシュα イージーグリップタイプ VTCα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,980税込15,378
1箱(10袋×50個)
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。
仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
999税込1,099
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(5セット×5個)
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイプベント培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-07
ビオラモクライオバイアル用インサートキャップ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル用インサートキャップVIOLAMO(ビオラモ)
3,698税込4,068
1箱(1000個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
17,980税込19,778
1箱(50包)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入VIOLAMO(ビオラモ)
14,980税込16,478
1箱(30包×4枚)
12日以内出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊培養用ディッシュα イージーグリップタイプ VFα-DEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
7,998税込8,798
1箱(20包×10個)ほか
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さなサイズでも扱いやすい形状となっています。 リッドは効果的なガス交換が可能です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ浮遊細胞用培養フラスコα VFα-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(8包×5個)ほか
翌々日出荷
表面処理がされておらず、浮遊細胞の培養に適しています。 人間工学に基づいたデザインにより、取り扱いが容易になり、汚染を最小限に抑えます。 幅広で角度のついたネックデザインにより、ピペットやスクレーパーでアクセスしやすい構造です。 フィルター付キャップでガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の侵入を防止します。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモセンターウェル器官培養用ディッシュ 1箱 10枚×50包入VIOLAMO(ビオラモ)
69,980税込76,978
1箱(50包×10枚)
翌々日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で、小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。
仕様●ディッシュサイズ(mm)※1:Φ58×14●センターウェルサイズ(mm):Φ21.7●入数:1箱(10枚/包×50包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●センターウェル●※1 リッド含まず。●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5744-01
ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモスクエアペトリディッシュ 1箱 10枚×24包入VIOLAMO(ビオラモ)
24,980税込27,478
1箱(24包×10枚)
翌々日出荷
透明性に優れており観察等に適しています。 底部に目盛付のグリッドが入っており、観察時に指標として使用可能です。
仕様●外寸法(mm):126.4×126.4×20●培養面積(cm2):139●入数:1箱(10枚/包×24包入)●材質:PS(USPクラスVI適合)●グリッドサイズ:18×18mm(6×6グリッド)●内寸法:118.70×118.70×11.60mm●滅菌済(SAL 10^-6)アズワン品番4-5746-01
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(5袋×50個)ほか
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモクライオバイアル アウターキャップ OCシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,098税込10,008
1箱(5袋×50個)ほか
翌々日出荷
液体窒素中(気相)での保存が可能です。 アウターキャップです。
ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ クライオバイアル 凍結保存用チューブ ICシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(5袋×50個)
当日出荷
液体窒素中での保存が可能です。インナーキャップ、アウターキャップから選択できます。別売インサートによりチューブの識別が容易!
仕様DNase・RNase・パイロジェン・DNAフリー材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/HDPE、Oリング/シリコン使用温度範囲(℃)‐196~+121滅菌電子線滅菌済み(SAL10#-6#)キャップインナーキャップ
ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入 VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモガラスボトムディッシュ 200個入VIOLAMO(ビオラモ)
38,200税込42,020
1箱(20袋×10個)
当日出荷
ガラス表面は親水性のため、細胞がガラス表面に接着できます。顕微鏡による細胞観察に適しています。持ちやすい形状です。USP ClassVI準拠のPSを採用しています。ガラス表面は親水性
材質本体/PS、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ) Φ35×10厚さ(カバーガラス) 0.16~0.19ホール(Φmm)15アズワン品番4-2673-01
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
11,980税込13,178
1箱(12袋×1個)
当日出荷
表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
容量(mL)2000材質本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDFキャップベントフィルターキャップ表面処理細胞培養表面処理
ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-Fシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ細胞培養フラスコ VTC-FシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
13,100税込14,410
1箱(5セット×5個)
当日出荷
接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5材質本体/PS、キャップ/PP容量(mL)950キャップタイププラグシール培養面積(cm2)225アズワン品番2-8589-08
ビオラモ蛋白結晶化プレート VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ蛋白結晶化プレートVIOLAMO(ビオラモ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養ディッシュVIOLAMO(ビオラモ)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
培養用品