カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- VIOLAMO(ビオラモ)
- モノタロウ(2)
- ケニス(87)
- アズワン(77)
- 三商(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- ALLSHENG(42)
- コーニング(27)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(21)
- サンプラテック(15)
- ナリカ(15)
- FALCON(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- NUNC(ヌンク)(9)
- サンダイヤ(9)
- スミロン(8)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ステム(7)
- PYREX(パイレックス)(7)
- ブランドをもっと見る
特価

ビオラモ マイクロチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(1000個)当日出荷ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可材質PP(バージンポリプロピレン)滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8遠心強度20000G
ビオラモ 5mLチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥7,598税込¥8,3581袋(250本)当日出荷口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)5目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否可
ビオラモマイクロチューブ滅菌済
VIOLAMO(ビオラモ)¥2,498~税込¥2,748~1箱(50本×5袋)当日出荷振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
ビオラモ チューブラック
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥1,436税込¥1,5801個当日出荷底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
ビオラモ PCRチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷薄肉・均一設計により厚みのバラツキを最小限に抑え、効果的な熱伝導を実現します。 特に耐熱性に優れた変色・変質のしにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 キャップは気密性に優れていますので、サンプルの蒸発防止に効果があります。 フラットキャップは光透過率が高く、またキャップへの書き込みも可能です。仕様DNase・RNaseフリー・DNAフリー オートクレーブ可材質PP(ポリプロピレン)容量(mL)0.2使用温度範囲(℃)-80~120
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50本×10袋)当日出荷漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。容量(mL)2
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥10,900~税込¥11,990~1箱(5個×8包)ほか当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
ビオラモ 96ウェルプレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(5枚×27袋)ほか当日出荷透明度に優れたポリスチレン製で、厚みのバラつきを低減していますので、顕微鏡での観察やプレートリーダーでの測定に適しています。 ANSI/SBS規格に準拠したデザインです。材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)127.76×85.46×14.35ウェル数96
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(セミミクロ)
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781箱(100個組)当日出荷紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)0.5~2.5タイプセミミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-02透過面2面光路幅(mm)4光軸高さ(mm)8.5~20
ビオラモ蛋白結晶化プレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01