絞り込み
ブランド
- ケニス
- TGK(東京硝子器械)(21)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コーニング(2)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- VWR(2)
- アステック(2)
- PhytoTechnology Laboratories, LLC(2)
- Cell Spinpod(2)
- アズワン(1)
- NALGENE(ナルゲン)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- FALCON(1)
- NUNC(ヌンク)(1)
- スギヤマゲン(1)
- 日本フリーザー(1)
- 日本ジェネティクス(1)
- トスク(1)
- 中川産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

NMRチューブスタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス¥12,980税込¥14,2781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス¥18,980税込¥20,8781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。Xeno-Freeであるため(ヒト以外の動物由来物を含まない)ヒト由来細胞・ヒトES/iPS細胞や再生医療研究に適しています。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
セルストレーナー用すりこぎ棒
ケニス¥16,980税込¥18,6781組(50本)30日以内出荷セルストレーナーと併せて使用することで作業性を向上します。 凸型すりこぎ棒ヘッドの表面は、テクスチャード加工されています。長さ(cm)13.97(5.5インチ)
細胞凍結保存液 バンバンカー
ケニス¥9,398~税込¥10,338~1個(20mL)4日以内出荷無血清タイプの細胞保存液で、プログラムフリーザーを使用することなく細胞の凍結保存が可能です。規格DMSO含有 血清不含保存環境冷暗所(2~10℃)使用期限製造から2年間
ポータブル培地交換システム用消耗品セット
ケニス¥33,980税込¥37,3781式(3セット)11日以内出荷セット内容:培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部セット内容培地容器×2 ノズル付6ウェルプレート用フタ 配管部