絞り込み
ブランド
- OPPAMA
- モノタロウ(1)
- KITACO(3)
- エスコ(2)
- Lisle(ライル)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- CF POSH(1)
- 追浜工業(1)
- HEX Innovate(1)

イグニションインジケーター
OPPAMA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断トラスコ品番102-8654幅(mm)68高さ(mm)25質量(g)15奥行(mm)6電源リチウム電池測定方式パルス検知検出距離(mm)150
ファーストファイヤー PET-4200
OPPAMA¥4,498~税込¥4,948~1個ほか6日以内出荷・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。寸法(mm)40×70×30電源リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン
イグニションチェッカー
OPPAMA¥7,798~税込¥8,578~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。エンジンからマグネト装置を取り外す事無く、簡単に故障診断が出来ます。・取り付け図のように配線し、つまみを6mmに合わせてエンジンが始動すればイグニションコイルの状態は良好です。・数分で診断をすることができます。・エンジンを稼働させた状態で、つまみを回し火花ギャップの距離でイグニションコイルの発生電圧がわかります。??。・測定可能電圧:14KV~29KV寸法(mm)83×124×20本体質量(g)180エンジンタイプガソリンエンジン
イグニションインジケーター
OPPAMA¥3,798~税込¥4,178~1個ほか6日以内出荷・ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光ります。・点火プラグコードに近づけるだけで簡単に火花チェックができます。??。必ずエンジンの停止スイッチ位置をONにしてからご使用ください寸法(mm)25×68×6(キーホルダー部除く)本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命3年(メーカー出荷時より)