絞り込み
ブランド
  • OPPAMA
  • モノタロウ(96)
  • ホンダ(461,855)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,356)
  • スズキ(46,550)
  • Kawasaki(43,786)
  • TAKEGAWA(武川)(6,480)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,274)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,045)
  • KITACO(2,902)
  • CF POSH(2,575)
  • POSH Faith(2,419)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
  • KIJIMA(キジマ)(1,841)
  • PMC(1,552)
  • ハリケーン(1,346)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
  • brembo(1,251)
  • AFAM(アファム)(1,244)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグニションインジケーター OPPAMA

    イグニションインジケーター

    OPPAMA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジン点火系の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光るため、点火プラグコードに近付けるだけで、電気供給の有無を確認出来ます。
    用途ガソリンエンジンの点火装置の点検及び故障診断トラスコ品番102-8654幅(mm)68高さ(mm)25質量(g)15奥行(mm)6電源リチウム電池測定方式パルス検知検出距離(mm)150
  • ファーストファイヤー PET-4200 OPPAMA

    ファーストファイヤー PET-4200

    OPPAMA
    4,498税込4,948
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・エンジン起動時の初爆を検知し、簡単にエンジンを始動することができる装置です。・エンジン起動時の初爆を検知し、チョーク戻しタイミングのお知らせと、点火プラグへの電気供給状態を2色のLEDランプでチェックできます。
    寸法(mm)40×70×30電源リチウム電池3.0V 1個(電池交換式)本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン
  • パルス エンジンアワーメータ OPPAMA

    パルス エンジンアワーメータ

    OPPAMA
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型アワーメータです。100時間で「OIL」という表示をし、メンテナンスのタイミングをお知らせします。
    用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理トラスコ品番102-8653幅(mm)61高さ(mm)44質量(g)31奥行(mm)12電源内蔵電池(交換不可)測定方式パルス検知検出距離(mm)150電池寿命20000時間
  • イグニションチェッカー OPPAMA

    イグニションチェッカー

    OPPAMA
    7,798税込8,578
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。エンジンからマグネト装置を取り外す事無く、簡単に故障診断が出来ます。・取り付け図のように配線し、つまみを6mmに合わせてエンジンが始動すればイグニションコイルの状態は良好です。・数分で診断をすることができます。・エンジンを稼働させた状態で、つまみを回し火花ギャップの距離でイグニションコイルの発生電圧がわかります。??。・測定可能電圧:14KV~29KV
    寸法(mm)83×124×20本体質量(g)180エンジンタイプガソリンエンジン
  • イグニションインジケーター OPPAMA

    イグニションインジケーター

    OPPAMA
    3,798税込4,178
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジン点火系統の故障診断機です。点火パルスを受信すると青色LEDが光ります。・点火プラグコードに近づけるだけで簡単に火花チェックができます。??。必ずエンジンの停止スイッチ位置をONにしてからご使用ください
    寸法(mm)25×68×6(キーホルダー部除く)本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命3年(メーカー出荷時より)
  • ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA

    ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

    OPPAMA
    19,980税込21,978
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・PET-2000DXRの機能プラス多気筒エンジン対応。エンジンタイプのポジションが7つ選択できる高機能タイプです。?
    寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
  • ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA

    ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

    OPPAMA
    15,980税込17,578
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は30000 r/minです。
    寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
  • ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA

    ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

    OPPAMA
    8,798税込9,678
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。・?回転数計測終了後、累計積算時間を自動的に表示するボタン無しのシンプル設計タイプです。・計測可能最高回転数は20000 r/minです。
    寸法(mm)44×60×13本体質量(g)29エンジンタイプガソリンエンジン 2ストローク 1気筒、4ストローク 2気筒、※(4ストローク 1気筒)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
  • ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ OPPAMA

    ガソリンエンジンタコメータ 搭載タイプ

    OPPAMA
    16,980税込18,678
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・コンパクトサイズのタコメータです。エンジン周辺への搭載に便利で、防水機能が付いたタイプです。?。・エンジン回転数・累計積算時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタイプです。
    寸法(mm)44×61×12本体質量(g)30エンジンタイプガソリンエンジン電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能アワーメータ、 オート オン・オフ機能、防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
  • ガソリンエンジンアワーメータ OPPAMA

    ガソリンエンジンアワーメータ

    OPPAMA
    7,998税込8,798
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。・取り付け場所を選ばない世界最小・最軽量モデル。
    寸法(mm)30×30×15本体質量(g)15エンジンタイプガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)電池寿命5年(メーカー出荷時より)付加機能防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当
  • ガソリンエンジンアワーメータ OPPAMA

    ガソリンエンジンアワーメータ

    OPPAMA
    13,980税込15,378
    1個ほか
    6日以内出荷
    ・ガソリンエンジンの稼働時間を積算するアワーメータです。エンジンの点火プラグコードに近づけるだけで稼働時間を計測します。・エンジンオイルの交換などメンテナンスするタイミングの目安、レンタル機器の稼働時間管理にご使用いただけます。・エンジン稼働時間100時間でメンテナンスのタイミングをお知らせする機能(OIL表示)付き。・一時記憶時間と累計積算時間が計測できるタイプです。?
    寸法(mm)44×61×12本体質量(g)31エンジンタイプガソリンエンジン(ダイレクトイグニションエンジンは除く)電池寿命20,000時間(3時間/1日使用で7年)付加機能オート オン・オフ機能 防水性能 JIS C 0920 IPX2 相当