絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- ParkTool(パークツール)(34)
- BIKEHAND(18)
- CRANK BROTHERS(16)
- SUPER B(13)
- ホーザン(12)
- CAPTAIN STAG(5)
- grunge(グランジ)(5)
- NOGUCHI(4)
- 中谷金属(4)
- Ice Toolz(3)
- TOP(3)
- FSA(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- 星スポーク(2)
- MINOURA(箕浦)(2)
- FORCE(2)
- runon(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(3)
特価

自転車セット 3
Wera¥25,980税込¥28,5781個当日出荷自転車向けのツールチェックプラスです。リムにキズを付けないためのタイヤレバーを付属しています。付属してる空きケースに自分に合う工具を追加可能です。用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5742セット内容ラチェットハンドル(8001A)×1本、ビットドライバー(813)×1本、ラピダプター(889/4/1 K)×1本、アダプター(870/1)×1本、六角ソケット(5.5678101315)×1個、プラスビット(+1、+2、+3)×1本、トルクスビット(TX10152025273040)×1本、マイナスビット(44.55.5)×1本、六角ビット(22.534568)×1本、ボール六角ビット(2.53456)×1本、9502×1本、9503×1本材質特殊工具鋼全長(mm)210高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット38点グリーンマーク認定
自転車セット 2
Wera¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷差替式ドライバーです。片手で簡単にビットを付け替えることができます。ホルダーに早回しスリーブ付きです。用途自転車乗車時携帯用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5741セット内容ビットドライバー(816R)×1本、プラスビット(+1、+2)×1本、トルクスビット(10202530)×1本、六角ビット(22.53456)×1本材質特殊工具鋼全長(mm)150高さ(mm)110差込角(mm)6.35全幅(mm)65入数セット13点グリーンマーク認定
自転車セット 13
Wera¥1,998税込¥2,1981個当日出荷リムにキズを付けず安全に動かすことができます。9502のレバーに6.35mmビット差し込み可能です。9503 はバルブから空気を排出させるデフレーター付きです。用途自転車のタイヤ交換用。仕様REACH規制対応品トラスコ品番342-5740セット内容9502レバー×1本、9503レバー×1本材質ガラス強化繊維差込角(mm)6.35入数セット2点グリーンマーク認定
自転車簡易整備キット(チェーンカッター付)
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷自転車18点ツールセットです。サイクロップ ミニビットラチェットとビットホルダー、長さ89ミリと25ミリのビットで、六角ソケットネジ、トルクスネジ、プラスネジが操作できます。付属のチェーンカッターと交換可能なリベットピン付きチェーンファスナーを使えば自転車用チェーンの開閉が可能です(シングルスピードチェーンから12速まで対応)。チェーンロックツールを使えば、チェーンロック付きチェーンの開閉が容易になります。Wera(ヴェラ) Zyklop Mini 1 ビットラチェット1本、 ドロップ鍛造ソリッドスチールデザイン:DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3ならびにWera(ヴェラ)接続シリーズ1および4に準拠した6.35ミリ六角ドライブビットの取り付けに適しています。丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。用途手動・工作機械作業用セット内容ビットドライバー 1/4"×119mm(05051462001)、プラスビット PH 1・2×89mm(05059760001・05059775001)、トルクスビット TX 10・25×89mm(05060186001・05060189001)、六角ビット 2・2.5・3・4・5・6×89mm(05059628001・05059629001・05059630001・05059631001・05059632001・05059633001)、六角ビット 5・8 ×25mm(05056325001・05056335001)、ビットラチェット 1/4"×87mm、チェーンフック、チェーンツール、クイックリリースツール 167.5mm、スペアリベットピン 15mm (3個)寸法(mm)130×195×50
自転車用工具セット
Wera¥9,998税込¥10,9981個当日出荷自転車乗用に軽くて持ち込みやすい工具セットです。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。エクステンションバー付きです。ビット差し替え式です。用途自転車乗用携帯工具セット仕様クラフトフォーム コンパクト:サイクロップラチェット(ミニ)セットトラスコ品番149-7870セット内容ミニラチェットレンチ、エクステンションバー(100mm)、六角ビット2・2.5・3・4・5・6・8、トルクスビットT10・T25、ドライバービット+2全長(mm)135材質/仕上特殊工具鋼色ブラック高さ(mm)40質量(g)165差込角(mm)6.35全幅(mm)95