37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウ

    フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用

    モノタロウ(147件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
    用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウ

    スプロケット抜き工具 シングルチェーン用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 シングル用(1/2 x 1/8)カセットスプロケット用。
    適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
  • ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付 モノタロウ

    ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付

    モノタロウ(57件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
    用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • フリーホイールリムーバー シマノ HG式用 モノタロウ

    フリーホイールリムーバー シマノ HG式用

    モノタロウ(43件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
    用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
  • フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイール リムーバー

    ParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    欠品中
    リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
    用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
  • ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)

    ボス(マルチプルフリー)抜き工具

    SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
    用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
  • YC-501A フリーホイルチューナー BIKEHAND

    YC-501A フリーホイルチューナー

    BIKEHAND
    798税込878
    1個
    10日以内出荷
  • スプロケット抜き工具 SUPER B

    スプロケット抜き工具

    SUPER B
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    6-10速カセットスプロケット、3/32チェーン対応。
  • TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)

    TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)

    SHIMANO(シマノ)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
  • リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)

    リム振れ取り台セット

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
    適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
  • ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)

    ロックリング締付け工具

    SHIMANO(シマノ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
    用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
  • フリーホイールツール 1/8用 BIKEHAND

    フリーホイールツール 1/8用

    BIKEHAND
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
  • フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイールリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
    ピン径(Φmm)5爪数12先端外径(Φmm)23.4
  • ホイールセンターゲージ MINOURA(箕浦)

    ホイールセンターゲージ

    MINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
    シルバー質量(g)310
  • スプロケット工具 ブラック BIKEHAND

    スプロケット工具 ブラック

    BIKEHAND
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
    ブラック
  • スプロケット工具 ブラック/レッド BIKEHAND

    スプロケット工具 ブラック/レッド

    BIKEHAND
    2,998税込3,298
    1セット
    4日以内出荷
    スプロケット着脱工具セット
    ブラック/レッド
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    5~12speed対応のスプロケットリムーバー。グリップエンドには、FR・BBTシリーズに対応した25.4mm(1")サイズのボックスレンチを設けました。 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
    用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
  • フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応 SUPER B

    フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応

    SUPER B
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    ・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
  • カセットフリー抜き シマノ用 SUPER B

    カセットフリー抜き シマノ用

    SUPER B
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    センターピン付き。シマノHGカセット。24mmスパナと併用。
  • EVERS plus+ スクラッチリムーバー EVERS

    EVERS plus+ スクラッチリムーバー

    EVERS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。
    容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
  • スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)

    スプロケットリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    用途シングルスピード用
  • KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER KMC

    KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER

    KMC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。 スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。
    適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
  • フリーホイールリムーバー Ice Toolz

    フリーホイールリムーバー

    Ice Toolz(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用
    シルバー
  • フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)

    フリーホイールリムーバー

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
    付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
  • 横振れ接触子セット ホーザン

    横振れ接触子セット

    ホーザン
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
  • アクスルハブ用アタッチメント ホーザン

    アクスルハブ用アタッチメント

    ホーザン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
  • スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ(カンパニョーロ用)

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
    適合5.5mm、6.0mm
  • クラッチレンチ ParkTool(パークツール)

    クラッチレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。
    全長(mm)70口幅(mm)5.5×3
  • フリーホイールリムーバー Ice Toolz

    フリーホイールリムーバー

    Ice Toolz(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シマノ用フリー抜き。
    適合1/2ドライブレンチ(53D4)対応タイプカセット用
  • 小ギア抜き ホーザン

    小ギア抜き

    ホーザン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
    全長(mm)360質量(g)510
  • スプロケットリムーバー Palmy Sports

    スプロケットリムーバー

    Palmy Sports
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    多段数用のスプロケット抜きツール
    材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ多段数用
  • スプロケットリムーバー Palmy Sports

    スプロケットリムーバー

    Palmy Sports
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    シングルスピード用のスプロケット抜きツール
    材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
  • フリーホイールリムーバー Palmy Sports

    フリーホイールリムーバー

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シマノ用カセットフリー抜き グリップ一体型
    材質クロモリブラック/シルバー
  • フリーホイールリムーバー Palmy Sports

    フリーホイールリムーバー

    Palmy Sports
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    シマノ用ボスフリー抜き グリップ一体型
    材質クロモリブラック/シルバー
フリーホイール・カセット関連工具