42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ ボス式用モノタロウ(147件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
スプロケット抜き工具 シングルチェーン用 モノタロウスプロケット抜き工具 シングルチェーン用モノタロウ(43件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。 1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン全長(mm)280質量(g)226適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
フリーホイールリムーバー シマノ HG式用 モノタロウフリーホイールリムーバー シマノ HG式用モノタロウ(43件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付 モノタロウホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付モノタロウ(57件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
フリーホイール リムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイール リムーバーParkTool(パークツール)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
ボス(マルチプルフリー)抜き工具 SHIMANO(シマノ)ボス(マルチプルフリー)抜き工具SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
スプロケット工具 ブラック BIKEHANDスプロケット工具 ブラックBIKEHAND
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
ブラック
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」から付属のTゲージを廃し、代わりにホイールセンターゲージ「FCG-310」を標準で添付することで、より実用的になった基本セット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れ・縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール FT-1の振れ測定ゲージは、横振れ測定用のアームが左右一対、それに縦振れ測定用の折りたたみ式アームが中央に1本、コンパクトに一体型 29インチサイズにも対応するよう十分な長さがあり、ホイールを支える支柱は軽量なアルミ製 左右の支柱は根本のピボットボルトを支点にして開閉する構造で、前輪用や後輪用、またロード用やMTB用など、さまざまなサイズ(最大135mmまで)のハブにも対応
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2200(FT-1のみ)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
スプロケット抜き工具 SUPER Bスプロケット抜き工具SUPER B
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
6-10速カセットスプロケット、3/32チェーン対応。
フリーホイールリムーバー シマノ用 SUPER Bフリーホイールリムーバー シマノ用SUPER B(1件のレビュー)
799税込879
1個
4日以内出荷
シマノ HGカセット用。21mmスパナと併用。
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ロングハンドルを採用したプロ用のスプロケットリムーバー。
用途5~12Speedのカセットおよびフリーホイール用全長(cm)38
TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応) SHIMANO(シマノ)TL-SR23 スプロケット戻し工具(11S対応)SHIMANO(シマノ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
リム振れ取り台セット MINOURA(箕浦)リム振れ取り台セットMINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
リム振れ取り台「FT-1」に、ホイールセンターゲージ「FCG-310」とニップルレンチ「NW-300」をセットにした、ホイールの新規組み立てや調整に最適のコンプリートセット 「FT-1」は持ち運びや収納に便利な折りたたみ式の振れ取り台で、最大29インチサイズ(700cリム)までのホイールをセットし、その横振れおよび縦振れを測定するツール 「FCG-310」は工具箱にも収められるよう2つ折り式とした軽量アルミ製のホイールセンターゲージで、ホイールの左右対称性を確認するためのツール 「NW-300」は14G/15Gの2サイズのニップルに適合する汎用型のニップルレンチ
適合ホイール径29インチまで対応(下限はなし)、ハブ幅85~135mmブラック/シルバー質量(g)2900(セット)折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)470×220×90(FT-1)/ 365×45×50(FCG-310)アズワン品番64-9593-42
ホイールセンターゲージ MINOURA(箕浦)ホイールセンターゲージMINOURA(箕浦)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽量なアルミ製でコンパクトに折り畳みできる構造はそのままに、先端の樹脂製アダプタの位置を取り替えることによって、18インチから700Cまでの幅広いサイズのホイールに対応するホイールセンターゲージ ホイールアクスルを受けるステンレス製ガイド板は長さが延長され、内装変速仕様のホイールや一部のDHやフリーライド系に採用されている140mmハブ幅のホイールにも対応
シルバー質量(g)310
YC-501A フリーホイルチューナー BIKEHANDYC-501A フリーホイルチューナーBIKEHAND
798税込878
1個
10日以内出荷
E-tool フリーヌキ E-toolE-tool フリーヌキE-tool
699税込769
1個
6日以内出荷
ボスフリー(フリーとスプロケットが一体式)に使用できるツール。
用途フリーを外す際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)58直径(mm)30
スプロケット工具 ブラック/レッド BIKEHANDスプロケット工具 ブラック/レッドBIKEHAND
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
スプロケット着脱工具セット
ブラック/レッド
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。 クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5爪数12先端外径(Φmm)23.4
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)外径(Φmm)23.5(工具先端)爪数12
アクスルハブ用アタッチメント ホーザンアクスルハブ用アタッチメントホーザン
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
自転車用スルーアクスル(12mm~20mm)用のアダプターです。 クイックリリースタイプにも対応します。 スポーツ車を頻繁に整備する場合は取り付けておくと、付け外しの手間がかかりません。
E-tool ロックリングツール E-toolE-tool ロックリングツールE-tool
699税込769
1個
6日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。材質スチール全長(mm)45質量(g)60直径(mm)25
フリーホイールツール 1/8用 BIKEHANDフリーホイールツール 1/8用BIKEHAND
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
BMX 1/8 インチ フリーホイール用 厚歯(1/8)のBMXのスプロケットを着脱する工具 小ギア(固定ギア)を外すのに必要な工具です。 ロックリングの取り外し、取付。 厚歯対応です(ナロ-チェ-ンには使用できません)
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
5~12speed対応のスプロケットリムーバー。グリップエンドには、FR・BBTシリーズに対応した25.4mm(1")サイズのボックスレンチを設けました。 5~12speedのカセットおよびフリーホイール用
フリーホイールリムーバー ParkTool(パークツール)フリーホイールリムーバーParkTool(パークツール)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
シマノやスラムなどのカセットスプロケット用ロックリングに対応したフリーホイールリムーバー。シマノ製ディスクブレーキのロックリングにも対応。別途レンチが不要なハンドル付。先端外径:23.5mmΦ※一部のクイックリリースレバーでハブから取り外さないと使用できないものもあります。
溝数12全長(cm)25
フリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応 SUPER Bフリーホイルリムーバー 12mmアクスルハブ対応SUPER B
799税込879
1個
4日以内出荷
・Shimano、SRAM、SunRace、SunTour、ChrisKing、直径12mmの車軸ハブのカセットロックリング用。アクスルハブからカセットロックリングを安定して取り外し/取り付けするための12 mmのガイドピンが装備されています。・TB-8830ユニバーサルレンチまたは24 mmオープンレンチを使用してください。
カセットフリー抜き シマノ用 SUPER Bカセットフリー抜き シマノ用SUPER B
999税込1,099
1個
4日以内出荷
センターピン付き。シマノHGカセット。24mmスパナと併用。
EVERS plus+ スクラッチリムーバー EVERSEVERS plus+ スクラッチリムーバーEVERS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
フレーム塗装面に付着した細かいキズ、引っ掻きキズなどを除去することができます。ミクロサイズの細かい研磨剤の配合により、やさしく小キズを除去します。ワックス成分配合により自転車フレーム塗装面に使用すると大変きれいになります。
容量(mL)300アズワン品番64-9558-56
スプロケットリムーバー ParkTool(パークツール)スプロケットリムーバーParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
用途シングルスピード用
KMC S.CHECK SPROCKET CHECKER KMCKMC S.CHECK SPROCKET CHECKERKMC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
12Tから21Tまでチェック可能なスプロケットチェッカー。 スプロケットの摩耗を瞬時に調べることが出来る工具です。
適合スプロケット歯数12Tから21Tまでのスプロケットに使用可能
フリーホイールリムーバー Ice ToolzフリーホイールリムーバーIce Toolz(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
両側がフリーホイールリムーバーの2in1仕様 シマノ用ボスフリー、カセットフリー、カンパ用フリーなどに対応 8mmアーレンキー使用
シルバー
横振れ接触子セット ホーザン横振れ接触子セットホーザン
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アームと接触子のセットです。 C-300に追加で装着することでリム本体の歪み検査ができます。 左右両側に設置し、リムの歪み検査に。 左右両側に取り付けることで両側からの測定を可能にします。
振取台 ホーザン振取台ホーザン
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
ファットバイクのワイドホイール、29"・700Cなどの大径ホイール、ランニングバイクなどの小径ホイールまで、幅広いホイールに対応する振取台です。 42.7mmΦの鋼管で構成され、剛性とともに安定感にも優れています。 樹脂製の接触子により、振れ取り作業におけるリムのダメージを最小限に抑えられます。
幅(mm)50~200(オーバーロックナット寸法)※適合ハブ幅質量(kg)9.6リム幅(mm)10~150外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×550×440適合ホイールサイズ(inch)12~29(200~650mm)ハブタイプクイックリリース(F:9mm、R:10mm)10mmまでのネジタイプのハブ軸※適合
スポークレンチ(カンパニョーロ用) ParkTool(パークツール)スポークレンチ(カンパニョーロ用)ParkTool(パークツール)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷
完組ホイールの振れの微調整などに最適なスティック状のスポークレンチ。 カンパニョーロ製ホイール用スポークレンチ。
適合5.5mm、6.0mm
クラッチレンチ ParkTool(パークツール)クラッチレンチParkTool(パークツール)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
シマノのMTB系コンポーネンツのディレーラーに採用されている「シマノ・シャドー・ディレーラープラス」のクラッチ部分の強度を調整するためのレンチ。 薄型の金属性プレートに5.5mmと3mmの口部を持ち、作業しやすい仕様になっています。
全長(mm)70口幅(mm)5.5×3
フリーホイールリムーバー Ice ToolzフリーホイールリムーバーIce Toolz(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シマノ用フリー抜き。
適合1/2ドライブレンチ(53D4)対応タイプカセット用
小ギア抜き ホーザン小ギア抜きホーザン(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
多段式フリーのスプロケットの着脱工具です。
全長(mm)360質量(g)510
スプロケットリムーバー Palmy SportsスプロケットリムーバーPalmy Sports
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
多段数用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ多段数用
スプロケットリムーバー Palmy SportsスプロケットリムーバーPalmy Sports
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
シングルスピード用のスプロケット抜きツール
材質スチール/PVCブラック/シルバーサイズ1スピード用質量(g)290
フリーホイール・カセット関連工具