絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- FSA(53)
- ParkTool(パークツール)(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(28)
- BIKEHAND(16)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ホーザン(9)
- grunge(グランジ)(8)
- SUPER B(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- AVEDIO(エヴァディオ)(7)
- アサヒサイクル(6)
- 中谷金属工業(4)
- Ice Toolz(4)
- NOGUCHI(3)
- RIDEA(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- Zefal(1)
- VISION(1)

クランクツール
(192件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。用途クランク軸からクランクを抜く時に
カートリッジボトムブラケット工具
(87件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(21件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コッタレスクランクの抜き締めに使用します。アズワン品番64-9593-39純正品番Y13009010
クランク取付け工具
SHIMANO(シマノ)(14件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。アズワン品番64-9594-27純正品番Y13009220
ボトムブラケット取り付け工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カートリッジボトムブラケットの着脱の時の必需品!アズワン品番64-9593-75純正品番Y13009073
ハンガーワンセット
WINTEC(ウインテック)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷自転車BBの補修用部品5点セットセット内容ハンガーワン左右/ハンガーロックリング/ハンガーケース止めリング/ハンガーリテーナー 9玉×2個 内容量1セット
クランク抜き工具アダプター
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。純正品番Y13009180
ホローテックII BBアダプター取付け工具
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。全長(mm)約210アズワン品番64-9594-26純正品番Y13009210
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷センターロックディスクブレーキのモーターロックリングに対応。 e-bikeBafangBBSH/BBS02mid-driveのモーターロックリングに対応。 CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。仕様■適応BBサイズ:42.7mm(ノッチ径)/44~45mm(外径)材質アルミ差込角(mm)9.5(3/8”sq)適合外径(Φmm)(BB外径)42.7/44~45ノッチ数16適合ブラケットShimano(R)BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、Shimano(R) STEPS -E6000/E6002/E6050 ほか適応(BB):シマノ(R) BB80、BB5700、XT(R) BB70、BB51、古いエクスターナルボトムブラケット、Campagnolo(R)、Chris King(R)、FSA(R) MegaExo(R)、Hope TM、SRAM(R)/Truvativ(R) GXP、Race Face(R) X-type、Surly(R)、Wheels(R)、Fulcrum(R)、センターロックディスクブレーキのモーターロックリング、e-bike Bafang BBSH/BBS02 mid-driveのモーターロックリングに対応。
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ
ピンスパナ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷炭素工具鋼を使用した本体は高耐久性を誇ります。 ハンドルは感触のよいビニールコート処理済みで、色分けしています。全長(mm)約170
コッタレスクランク専用工具
SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。アズワン品番64-9593-43純正品番Y13098210
クランクプーラー
ParkTool(パークツール)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端チップを交換することで角型タイプにもオクタリンクやI.S.I.S.タイプのボトムブラケットシャフトにも対応が可能なクランクプーラー。 使用しない方の先端チップを紛失しないよう、本体に取り付けておける構造になっています。
R・L一軸BBタップ
ホーザン¥51,980税込¥57,1781個当日出荷ボトムブラケット(BB)のネジ山修正用タップです。 ガイドを通じ左右同時にネジ山修正作業を行うため、正確な芯出しが可能です。仕様左右1組全長(mm)230質量(g)1900寸法BC1.37×24(JIS)
エンドキャップクリンピングプライヤー
ParkTool(パークツール)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷自転車のインナーワイヤーにエンドキャップを圧着するための工具です。 刃には2つの圧着位置があり縦横両方の向きで使用できるため、狭い場所などの作業しにくい環境でも簡単に圧着できます。 ブレーキ、ディレイラー、ドロッパーシートポストなどのインナーワイヤーに。材質スチール
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
トルクスレンチ
BIKEHAND¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45のトルクスレンチセットセット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45