絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- FSA(53)
- ParkTool(パークツール)(34)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(28)
- BIKEHAND(16)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- ホーザン(9)
- grunge(グランジ)(8)
- SUPER B(7)
- WINTEC(ウインテック)(7)
- AVEDIO(エヴァディオ)(7)
- アサヒサイクル(6)
- 中谷金属工業(4)
- Ice Toolz(4)
- NOGUCHI(3)
- RIDEA(3)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マルニ(マルニ工業)(1)
- Zefal(1)
- VISION(1)

1073 ロックリングツール BOSCH calssicline/classic+ 59.9ミリ
SUPER B¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷E-bike BOSCH(R) Classic Line および Classic+ のフロント チェーンリングのロックリングを取り外して取り付けます。第 1 世代 (ロックリングの直径 (OD) 59.9 mm)、2010 年から 2013 年 (一部は 2014 年まで) の BOSCH(R) E-bike に適合します。1/2" Dr. または 24 mm オープン レンチで使用します。
3004 2in1コッタレスクランク工具 スクエアタイプ&シマノオクタリンク対応
SUPER B¥999税込¥1,0991個4日以内出荷スタンダードな角形クランク用途Shimano スクエアタイプ&シマノオクタリンク対応
ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥10,980税込¥12,0781個23日以内出荷セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g色ブラックサイズJIS (68mm)
ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g色ゴールドサイズJIS (68mm)
ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) レッド
AVEDIO(エヴァディオ)¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。 表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。用途BB規格:JIS 68mm 。重量:72g色レッドサイズJIS (68mm)
ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ゴールド
AVEDIO(エヴァディオ)¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。用途対応規格:SHIMANO BB 86/92色ゴールド
ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 ブラック
AVEDIO(エヴァディオ)¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。用途対応規格:SHIMANO BB 86/92色ブラック
ボトムブラケット プレスフィットBB(スクリュー型) BB86/92 レッド
AVEDIO(エヴァディオ)¥13,980税込¥15,3781個23日以内出荷本商品は内側でねじ込んで固定をするため、BBのよじれが起きず、きしみ音の発生を防ぎます。またフレーム接着面には樹脂リングをかますことで密着面度と剛性度を高めるとともに、音鳴り防止にもつながっています。ベアリングはセラミックでなめらかに回ります。また専用工具は不要で、SHIMANOのホローテック2用のBBレンチで回せます。用途対応規格:SHIMANO BB 86/92色レッド
ボトムブラケット セラミックBB JIS (68mm) ブルー
AVEDIO(エヴァディオ)¥11,980税込¥13,1781個23日以内出荷BB規格:JIS 68mm 重量:72g セラミックベアリングで抵抗が少なく、よく回転します。表面がフラットなため、汚れがつきにくくなっています。色ブルー
BB-MT801 ボトムブラケット ホローテックII
SHIMANO(シマノ)¥3,098税込¥3,4081個欠品中SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm幅(mm)シェル:68 / 73 (BSA)タイプN/A軸長(mm)-
ロックリングツール12
grunge(グランジ)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。 1/2 インチラチェットレンチ、 24/15mmレンチ対応。 センターロックディスクローター・スプロケット専用工具。寸法(mm)ナット:24
ショートスプロケットツール
grunge(グランジ)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷カセットスプロケットリムーバー。 チェーン部分に7/8/9/10/11Sに対応したナローチェーンを採用。長さ(mm)260パイプ径(Φmm)22.2
ショートH.T.BBツール
grunge(グランジ)¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷シマノホローテックB.B. 等のエクスターナルB.B. の脱着用工具。 grungeツールボックスに収納可能サイズなので、持ち運びに便利。長さ(mm)260パイプ径(Φmm)22.2
エクスターナルB.B.カップ用工具
grunge(グランジ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から7日以内出荷エクスターナルB.B.用工具。 スチール素材で作られている為、耐久性に優れている。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 R6000用
BBツール
grunge(グランジ)¥1,198税込¥1,3181個13日以内出荷カートリッジBB の着脱に使用。 ヘッド部分は24mmナットと1.2”ラチェットにも対応。 スチール製のボディにCNCで削り出したスプラインはB.B. へ噛み込みしっかりとトルクをかけて回すことができる。 カートリッジタイプBB工具寸法(mm)ナット:24適合レンチ1/2 インチラチェットレンチ、24/15mmレンチ
スルーアクスルアダプター
ParkTool(パークツール)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷パークツール振取台のアームに設置して使用する、スルーアクスルハブ用アダプター。 TS-2、TS-2.2、TS-2.3、TS-4.2、TS-8に対応。 素早く簡単に取り付けることが可能です。適合機種TS-2/TS-2.2/TS-2.3/TS-4.2/TS-8
振取台
ParkTool(パークツール)¥76,980税込¥84,6781個3日以内出荷大切な自転車であるほど任せてほしい、パークツールの振取台。 アップライトアームが長くなり、ロードバイク、マウンテンバイク、BMXなどに採用されるほとんどのホイールにも対応しました。 クイックリリース、ソリッドアクスルハブの他に、付属のスルーアクスルアダプターを使用することでスルーアクスルにも対応。 追加のアダプターは必要ありません。 取り外し可能なキャリパーキャップで、カーボン製リムなどを傷つけずに作業できます。 高い耐久性を誇るTS-2.3は長年に渡って使用することができます。 クイックリリースハブ、ソリッドアクスルハブ、付属のスルーアクスルアダプターでスルーアクスルハブにも対応。適応ハブ幅:200mm、リム幅:102mmホイールサイズ29(タイヤを取り付けた状態で使用可能)
ツールキャリア
ParkTool(パークツール)¥2,898税込¥3,1881個10日以内出荷MTB-5とTPT-1の2つをしっかり固定できるように設計されたツールホルダー。 ほとんどの自転車のフレームに取り付けが可能であり、ストラップでの固定も可能です。
レスキューツールポッド
ParkTool(パークツール)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷MTB-5とTPT-1という2つの修理用ツールを1つのパッケージにまとめました。 MTB-5は、自転車の調整や修理に最適な六角レンチやドライバー等を1つにまとめたマルチツールです。 TPT-1は、タイヤをリムから外さずにチューブレスタイヤのパンクを修理することができる携帯用パンク修理キットで、パンクしたチューブレスタイヤに付属のゴムプラグを差し込むことでシーラントが効果を発揮し、簡単に穴をふさぐことができます。 さらに、独自のスライド式プラグリテーナーは、工具をタイヤから取り外す際にゴムが外れてしまうのを防ぎます。 このRTP-1は2つのツールをしっかりと保持し、ほとんどのフレームに、取り付けもしくはストラップで固定することができます。 コンパクトなパッケージのため、サドルバッグやバックパックにも簡単に収納できます。仕様(TPT-1):シーラントを使用したチューブレスタイヤ専用、ゴムプラグ5個付※インナーチューブタイヤには使用できません。※応急補修用ですので、必ず新品タイヤに交換してください。寸法(mm)(MTB-5)折りたたみ時:79×45×20、(TPT-1):89×27×40サイズ(MTB-5):六角(2/2.5/3/4/5/6/8)/トルクスタイプレンチT25/プラス/マイナスドライバー/チェーンツール(5~12speed対応)※ /2面幅3.2mmのニップル用スポークレンチ/2面幅3.4mmのニップル用スポークレンチ/仏式バルブコア取り外し工具/ディスクブレーキローター用調整ツール/ディスクブレーキパッド用スプレッダー※MTB-5はカンパニョーロの11、12、13speedのチェーンには適応していません。質量(g)(MTB-5):195、(TPT-1):79
チームイシューリペアスタンド
ホーザン¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。質量(kg)5.7耐荷重(kg)36クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
ウォールマウントソケット・ビットホルダー
ParkTool(パークツール)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷このJH-3は、3列の可動式ビットホルダーにより、差込角9.5mm角(3/8"sq用)のビット、ソケットなどの工具を整理して収納できます。 最後部には切欠きがあり、トルクレンチやドライバー、ラチェットレンチなどを便利に収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なソケット・ビットホルダー。寸法(mm)356×148×158質量(kg)1.5穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):254
ウォールマウントルブリカントホルダー
ParkTool(パークツール)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷このJH-2には9つの穴があり、パークツールのグリース、チェーンルブ、グリースガン、コンパウンド等をそれぞれ収納できます。 スチール製のボディに粉体塗装を施し、高い耐久性を実現。 長年にわたりご使用いただけます。用途ペグボードなどへの取り付けが可能なルブリカントホルダー。寸法(mm)457×145×116質量(kg)1.2穴あけ距離(mm)(取り付け穴間):305
アップグレードキット(BKD-1/BKM-1用)
ParkTool(パークツール)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷BKD-1および、BKM-1用のアップグレードアダプター。 人気メーカーの最新モデルブレーキに対応できるようになりました。セット内容#2600A :SRAM DB8(ミネラルオイル対応ブレーキ)、Trick Stuff、Campagnoloのミネラルオイルブレーキシステム用(M4×0.8)アダプター×2個、#2588.2:シマノミネラルオイルブレーキシステム用の薄肉ホースコンプレッションスリーブ×1個、#2574A:シマノミネラルオイルブレーキシステム用ホースアッセンブリー×1本、#2615-2: Hayes DOTブレーキシステム用ブリードブロック(11mm)×2個
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミノッチ数16
デュアルファンクションレンチ
BIKEHAND¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ディスクローターの歪みを矯正する修正器と油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール全長(mm)270先端幅(mm)ピストンプレス:25適合厚さ(mm)ディスクローター:2.0
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥3,588税込¥3,9471個3日以内出荷シマノダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。 シマノ XTR9120、XT8120、MT900など外径41mm、16ノッチのロックリングに対応。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。レンチサイズ(mm)36ノッチ数16アズワン品番64-8086-25
ロックリングツール
ParkTool(パークツール)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷Specialized、Cannondale、 FSA のダイレクトマウントチェーンリング用ロックリング着脱工具。4ノッチ(FSA, Cannondale)8ノッチ(Specialized)両方のロックリングに対応。 焼き入れされた高強度な本体に表面処理を施し耐久性を高めています。 TWB-36 クロウフットとトルクレンチを使用することでトルク管理が可能です。レンチサイズ(mm)36外径(Φmm)47~48ノッチ数8アズワン品番64-8086-24
アップグレードキット
ParkTool(パークツール)¥69,980税込¥76,9781個61日以内出荷BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット適合幅(mm)シェル:68~150アズワン品番64-8896-83
ボトムブラケットツール
ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
TOOL UT-BB130 ULTRA-TORQE overboard cups
Campagnolo(カンパニョーロ)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷ウルトラトルク、パワートルク用オーバーボードカップ取り付け工具