ブレーキ関連工具とは、自転車のブレーキのメンテナンスに使用するさまざまな工具を指します。ケーブルやスポークの切断専用のカッターは最も需要が高いアイテムです。切断能力は、ワイヤーロープではΦ4、ステンレスはΦ2となっています。インナーワイヤーを引っ張り出すためのプライヤーは、インナーワイヤーを取り換える際や調整するときに最適な工具です。 ワイヤーがたるむことなく、確実に取り付けができます。ドラム抜きは、シティサイクルなどのドラムを着脱するための強力な工具。固く締まっているドラムでも取り外し可能です。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーケーブル&スポークカッター モノタロウワイヤーケーブル&スポークカッターモノタロウ(165件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アウターケーブル・インナーケーブルの切断・自転車のスポークの切断に使用できます。
切断能力(mm)(ワイヤーロープ)Φ4、(ステンレス)Φ2
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
インナーワイヤープライヤー ホーザンインナーワイヤープライヤーホーザン(10件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm)170質量(g)235
RUPES クローパッドツール RUPESRUPES クローパッドツールRUPES
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バフをマジックパッドからはがしたり、バフの簡易クリーニングに利用できるツールです
用途バフの取り外し時やクリーニングに型番9.BF7001
マルチワイヤーカッター BIKE’N ROLL(バイクンロール)マルチワイヤーカッターBIKE’N ROLL(バイクンロール)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
徹底的に使いやすさを追い求めたマルチツール。ツールを変えることなく、1.切れ味抜群のワイヤーカッター2.チューブエンドキャップのカシメ3.変形したチューブ穴の修整4.ミッシングリンクチェーンのチェーン外し、と4機能を装備。チェーンのメンテナンスの整備作業をスムーズに行えるのでストレスフリー。開き止めストッパー付きで安全かつコンパクトに収納可能。
用途1.ワイヤーカッター、2.ワイヤーエンドキャップのカシメ、3.チューブトリーマー、4.ミッシングリンクチェーン用チェーンリムーバーの4機能を備えたマルチツール寸法(mm)155×64×25質量(g)159切断能力(Φmm)5
インナーワイヤープライヤー ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤーParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
オフセットブレーキレンチ ParkTool(パークツール)オフセットブレーキレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャリパーブレーキのセンター調整に便利な専用スパナ。 14mmの口部サイズの他に、ブレーキに使用されているスプリングの両穴に挿入してブレーキを固定、センター調整を行うことができます。 また一般車のフロントブレーキのセンター調整も、カゴの付いたままで使用できます。
BH インナーワイヤープライヤー BIKEHANDBH インナーワイヤープライヤーBIKEHAND
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ピストンプレス NOGUCHIピストンプレスNOGUCHI(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
油圧ディスクブレーキのローターを抜いた際、閉じてしまったピストンを押し出すためのツール。
長さ(mm)255幅(mm)40高さ(mm)35材質(本体)
ケーブルカッター SHIMANO(シマノ)ケーブルカッターSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
インナーケーブルやアウターケーケーシングの切断に使用します。エルゴノミックグリップ採用。ケーブル処理(ライナー部分)の穴を通しやすいよう加工する機能が加わりました。
全長(mm)175切断能力(mm)Φ 5アズワン品番64-9593-32純正品番Y09898010
ドラム抜き ホーザンドラム抜きホーザン(18件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シティサイクルなどのリアドラムブレーキに対応する、ドラム着脱工具です。 長いハンドルで固く締まったドラムも確実に取り外しが可能な強力型です。
全長(mm)390質量(g)560最大開き(mm)幅100(ピンセンター間)
ローターリペアツール NOGUCHIローターリペアツールNOGUCHI(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。
長さ(mm)250幅(mm)55高さ(mm)10材質(本体)
ディスクブレーキピストンプレス ParkTool(パークツール)ディスクブレーキピストンプレスParkTool(パークツール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
油圧式ディスクブレーキの閉じてしまったピストンやディスクパッドを広げるためのツール。 作業対象面に接触する部分をポリッシュ仕上げにし、ピストンやパッド表面を傷つけにくくしています。 先端の幅が細くなりシマノのXTRディスクブレーキにも対応。
先端幅(mm)25
キャリパーブレーキレンチ ParkTool(パークツール)キャリパーブレーキレンチParkTool(パークツール)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
ブレーキ、ディレーラー用レンチです。
ローター修正器 ParkTool(パークツール)ローター修正器ParkTool(パークツール)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ディスクローターの歪みを矯正する工具。3種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正することが可能です。
ディスク厚さ(mm)対応:最大2.5
NTL-6 ディスクアライメントツール NOGUCHINTL-6 ディスクアライメントツールNOGUCHI
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
ディスクローターとパッドの隙間に入れて調整する工具、ピストンプレスとしても使用可能
ブラック
ウォールマウントブリードキットホルダー ParkTool(パークツール)ウォールマウントブリードキットホルダーParkTool(パークツール)
4,998税込5,498
1個
61日以内出荷
JH-4は、ペグボードなどに取り付けて、Parktoolの油圧ブレーキブリーディングキットを整理・収納できるマウントです。ブリードブロックやホース、シリンジ、その他アクセサリーをスッキリと収納できるメインホルダーと、ホースに残ったオイルを受け止めるドリップトレイを入組み。液垂れによる汚れを気にすることなく作業できます。ミネラルオイル用とDOTオイル用を区別するためのステッカーを付属。粉体塗装が施されたスチール製のボディは耐久性に優れ、長年にわたり使用することができます。JH-4を使えば、作業効率が向上し、常に整理整頓された作業環境を保つことができます。
仕様取り付け穴間の距離:304.8mm、152.4mm(メインホルダー)/152.4mm(ドリップトレイ)適合機種BKD-1.2、BKM-1.2寸法(mm)406×42×60 (メインホルダー)、248×47×76 (ドリップトレイ)
フリーホイールターナー カセットスプロケット外シ AVEDIO(エヴァディオ)フリーホイールターナー カセットスプロケット外シAVEDIO(エヴァディオ)
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
カセットスプロケットを取り外すための工具。
マスターリンクツール ミッシングリンク外シ AVEDIO(エヴァディオ)マスターリンクツール ミッシングリンク外シAVEDIO(エヴァディオ)
699税込769
1個
23日以内出荷
ミッシングリンクを外す際に使用する工具。
ワイヤーカッター AVEDIO(エヴァディオ)ワイヤーカッターAVEDIO(エヴァディオ)
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
ワイヤーカットをした際に閉じてしまったライナー管を再生できる突起がついています。
フリーホイールリムーバー SHIMANO対応 AVEDIO(エヴァディオ)フリーホイールリムーバー SHIMANO対応AVEDIO(エヴァディオ)
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
シマノ用。クィックを外さずにはめ外しが可能。
E-tool ケーブルカッター E-toolE-tool ケーブルカッターE-tool
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
ブレーキとシフトケーブル、インナーとアウターの切断作業に使えます。
用途自転車ワイヤ切断用ケーブルカッター。幅(mm)最小65全長(mm)160質量(g)201
ディスクローターセンターリングツール grunge(グランジ)ディスクローターセンターリングツールgrunge(グランジ)
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
ホイール装着時にローターをセンターに。 これをキャリパーに通して固定することでキャリパーのセンタリングが容易。 キャリパー設定には便利なツール。
NTL-5 [ディスクローター&パッドツール] NOGUCHINTL-5 [ディスクローター&パッドツール]NOGUCHI
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ピストンプレス ローター修正 ローター厚みチェック シマノパッド残量チェック ローター脱着(外セレーション) 5個の機能を1つにまとめた工具
エレクトリックワイヤーツール ParkTool(パークツール)エレクトリックワイヤーツールParkTool(パークツール)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
電動シフトワイヤーとバッテリーの着脱をすばやく簡単に行えるツールです。 パーツを傷つけにくい耐久性のある合成樹脂製。 2種類のエンド形状により、スペースの狭いShimano(R) Di2(R) E-TUBE(R)EW-SD50の着脱が可能です。 ユニバーサルコインセルツールは、SRAM(R) eTap(R)のバッテリーカバーなどの開閉に便利です。
アズワン品番64-8086-21
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT8軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-28
スタビートルクスタイプドライバー ParkTool(パークツール)スタビートルクスタイプドライバーParkTool(パークツール)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
油圧ブレーキまわりで使いやすいスタビーサイズのトルクスタイプドライバーです。 人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
サイズT10軸長(mm)43質量(g)63全長(mm)95アズワン品番65-1858-27
ディスクロータースクレーパー KOTOディスクロータースクレーパーKOTO
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
ブレーキディスク外周の錆取り用スクレーパーです。ディスクパッド交換時やブレーキオーバーホール時のお供に。ディスク以外にもオイルパン等のシール剥がしにも便利です。ヘラの先端部は熱に強く、ダイヤモンドの次に硬い特殊合金(タングステン合金)を使用しているので安心して作業が行えます。
用途自働車用ブレーキローター外周の錆取り全長(mm)210刃幅(mm)32刃先厚(mm)4.5質量(g)170
ケーブル ParkTool(パークツール)ケーブルParkTool(パークツール)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
適合機種IR-1,IR-1.2
ヘビーデューティー ニッパー UNIOR(ユニオール)ヘビーデューティー ニッパーUNIOR(ユニオール)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アウターケーブルのカット等に最適なニッパー。
質量(g)313寸法L(mm)180寸法A(mm)11寸法B(mm)28寸法C(mm)20
ケーブルカッター SUPER BケーブルカッターSUPER B
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
お求め安い価格のケーブルカッター。
ディスクセンタリングアダプター NOGUCHIディスクセンタリングアダプターNOGUCHI
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ディスクブレーキのセッティングを簡単に行うためのツールです。
材質(本体)
ディスクブレーキフォールディングツール NOGUCHIディスクブレーキフォールディングツールNOGUCHI
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
タイヤレバー、ディスクブレーキパッドアダプター(2枚)付属の携帯工具。2/2.5/3/4/5/6
長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)18材質(本体)
ローター修正ツール Ice Toolzローター修正ツールIce Toolz
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
メモリ付きでローターのサイズに合わせて調整が可能です。
ハイドローリックホースカッター ALLIGATOR(アリゲーター)ハイドローリックホースカッターALLIGATOR(アリゲーター)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。 コンパクトタイプ。
ブルー
ケーブルカッター NOGUCHIケーブルカッターNOGUCHI(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
アウターインナーケーブルの切断や自転車のスポークの切断に使用できます。
全長(mm)170
ワイヤーカッター BIKEHANDワイヤーカッターBIKEHAND
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ブレーキ等のワイヤー切断工具
幅(mm)170mm質量(g)約156
ドラム抜き用替ピン ホーザンドラム抜き用替ピンホーザン(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合C-349
ローターゲージ ParkTool(パークツール)ローターゲージParkTool(パークツール)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
TS-2/2.2振取台に取り付けてディスクローターの平面度を正確に測定するゲージ。 TS-2/2.2に取り付けられるホイールのディスクローターであればすべてに対応が可能です。
プロフェッショナルケーブルカッター ParkTool(パークツール)プロフェッショナルケーブルカッターParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
プロ用に開発されたワイヤーケーブルカッター。 冷間鍛造に十分な熱処理を施した強じんな刃は、ほとんどの自転車用ワイヤーケーブルを確実にカットします。 インナーキャップのカシメ加工も行え、二重成型グリップは滑りにくく安全な作業が可能です。
厚さ(mm)6.3全長(mm)191切断能力(mm)Φ2
ブレーキ関連工具