166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパリーマ ホーザンテーパリーマホーザン(39件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りナイフ ホーザンバリ取りナイフホーザン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185質量(g)57
タップセット ホーザンタップセットホーザン
2,598税込2,858
1個
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
Y型6角レンチ 4/5/6/mm FORCEY型6角レンチ 4/5/6/mmFORCE
799税込879
1個
当日出荷
Y型形状で握りやすい。
用途メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。ブラック寸法(mm)4/5/6質量(g)約83材質スチール(握り部分:ラバー)深さ(mm)6角レンチ部:約15
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180軸長(mm)100
バリ取りナイフ用替刃 ホーザンバリ取りナイフ用替刃ホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
適合K-35
パイプカッター ホーザンパイプカッターホーザン(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
ヘッドワンリムーバー(ポンチ) grunge(グランジ)ヘッドワンリムーバー(ポンチ)grunge(グランジ)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されたヘッドワンを外す工具。
パイプカッター用替刃 ホーザンパイプカッター用替刃ホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
両口ヘッドまわし ホーザン両口ヘッドまわしホーザン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275質量(g)400
バック拡げ ホーザンバック拡げホーザン(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
テーパーリーマ はくでんテーパーリーマはくでん
789税込868
1個
6日以内出荷
板材や木材の穴を滑らかに広げたり、バリ取りや面取りを行うための円錐形工具です。手工具としても使用可能で、DIY、建築補修、家具加工、配線穴の調整など多目的に活躍します。
その他【有効深度】90mm材質炭素鋼(HSS)刃数5全長(mm)130質量(g)84適合サイズ(Φmm)3/13
カラーワイヤーロック 60cm ブラック 池商カラーワイヤーロック 60cm ブラック池商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。
仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック池商
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能 防水仕様(水没不可) 超長寿命LEDライト使用 取付時・電池交換時の工具不要
材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5
ヘッドスパナ grunge(グランジ)ヘッドスパナgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。 通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
厚さ(mm)6寸法(mm)32/36
ソーガイド grunge(グランジ)ソーガイドgrunge(グランジ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
クラウンレースリムーバー NOGUCHIクラウンレースリムーバーNOGUCHI
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ハンドル操作によるねじ込み式。
適合サイズ1~1.5サイズ
ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
センタリングコーンアダプター ParkTool(パークツール)センタリングコーンアダプターParkTool(パークツール)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
適合HTR-1
ホームメカニックヘッドワン圧入工具 ParkTool(パークツール)ホームメカニックヘッドワン圧入工具ParkTool(パークツール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
簡易式のヘッドワン・BB用圧入工具。 平面で圧入していきますのでヘッドセットのタイプを問わず作業が可能です。 またBMXなどに使用される圧入式のBBにも使用できます。
ヘッドワンポンチ ホーザンヘッドワンポンチホーザン
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されているヘッドワンを取り外す工具です。 ヘッドワンに4点で接しながら押し出すのでヘッドチューブを傷めず、簡単に取り外しが可能です。
全長(mm)300
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
パークツールの最もポピュラーなヘッド、クランクレンチにY形ヘッドを採用。 レーザーで切断したスパナの口は精度が高く、ナットにフィットします。
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)オーバーサイズ切断ガイドParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm BIKEHAND工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mmBIKEHAND
699税込769
1個
3日以内出荷
ハックソー替刃カーボン用
用途300mm
テーパーリーマー3~11mm EARTH MANテーパーリーマー3~11mmEARTH MAN
999税込1,099
1個
翌々日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~11
テーパーリーマー4~20mm EARTH MANテーパーリーマー4~20mmEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ 東部防災サイクル 26型 ノンパンク シティサイクル【完成組立品】 CML-260KAB-TCシリーズ東部
39,980税込43,978
1台
14日以内出荷から30日以内出荷
軽快車としての基本機能を備えた26型シティサイクルに、ノンパンクシステムをプラスした防災対応仕様。どなたにも乗りやすいフレームデザインで、幅広い用途に使える使い勝手の良い軽快車。シンプルだけど、空気入れ不要・パンクしない高機能を加えたベーシックモデルです。
仕様●サイズ:約D170×W55×H110cm●重量:約18.5kg●タイヤ:26×1-3/8耐摩耗タイヤ+ノンパンクチューブ(T-core)●変速機:なし(シングルギア)●鍵:後輪リング錠●前照灯:LEDブロックダイナモライト●荷台:クラス18リアキャリア●※デザイン・仕様は、予告なく改良や変更を行う場合がございます。
サイクルプラポンプ SG規格 ブラック 池商サイクルプラポンプ SG規格 ブラック池商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
自転車、バイク、レジャーに大活躍する空気入れです。 内蔵タンク/安全弁付き 英、米式チューブバルブに対応しています。 4種類のアダプター付属だから多用途に使えて便利です。
仕様●サイズ:約H610×W20×D105mm●重量:722g●対応バルブ:英式、米式アズワン品番68-4181-35
クラウンレースインストール grunge(グランジ)クラウンレースインストールgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。 付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。 1"&1-1/8"対応
チューブ長さ(mm)340
6角レンチセット 9種類 FORCE6角レンチセット 9種類FORCE
3,298税込3,628
1個
当日出荷
9種類セットの6角レンチ。ボールエンドタイプでプラスチックホルダーケース収納付き。
用途自転車整備の必須アイテム。シルバー寸法(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10長さ(mm)(目安)10mmレンチで約220、1.5mmレンチで85材質スチール(クロムメッキ)
万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなどCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。
材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
刃止めピン ホーザン刃止めピンホーザン
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
適合機種K-203
ヘッドワンリムーバー Ice ToolzヘッドワンリムーバーIce Toolz(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
頭管からヘッドセットのカップを取り出す工具
タップ ホーザンタップホーザン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット・ヘッドホンマイク特集
おすすめ人気ランキング
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具