絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月20日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
24,980税込27,478
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
11,179税込12,297
1箱(100枚)
翌日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.424 センター穴空きタイプADVANTEC
4,998税込5,498
1箱(50枚)
7日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプADVANTEC
6,598税込7,258
1箱(100枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
39,980税込43,978
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
濾過板 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 センター穴空きタイプADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(50枚)
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-900 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
93,980税込103,378
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.8質量(g/m2)1700保留粒子径(μm)0.2pH範囲1~12
精密ろ過(メンブレンフィルター)