絞り込み
直径(Φcm)
  • 6(1)
  • 29.3(1)
ブランド
  • ADVANTEC
  • フロン工業(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円筒濾紙 No.84 ADVANTEC円筒濾紙 No.84ADVANTEC
16,980税込18,678
1箱(25本)
当日出荷から5日以内出荷
ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
仕様25本入組成セルロース繊維
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
6,098税込6,708
1箱(100枚)
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
ダストモニター用濾紙 ADVANTECダストモニター用濾紙ADVANTEC
7,998税込8,798
1箱(100枚)ほか
当日出荷から43日以内出荷
セルロース繊維と微細なガラス繊維から成る濾紙で、強度を高めるために布(寒冷紗)を裏打ちし、また、はっ水処理を施しています。強度に優れるため、ロール状の連続ダスト採取装置にも使用できます。各種ダストサンプラーに装着可能です。JIS Z 4601(放射性ダストサンプラ)に規定の濾紙に適しています。
はっ水度(kPa)4.9
ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-200シリーズADVANTEC
4,598税込5,058
1箱(50枚)
翌々日出荷から34日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μmADVANTEC
59,900税込65,890
1箱(26枚)
当日出荷から10日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
穴径(μm)0.45
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
19,980税込21,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)ほか
翌日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.27 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.27 センター穴空きタイプADVANTEC
6,098税込6,708
1箱(100枚)
6日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
濾紙 No.327 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.327 センター穴空きタイプADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.6白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)401湿潤破裂強さ(kPa)206
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(50枚)
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.424 センター穴空きタイプADVANTEC
5,398税込5,938
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-10 センター穴空きタイプADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(100枚)
7日以内出荷から33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(50枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾過板 NA-500 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-500 センター穴空きタイプADVANTEC
70,980税込78,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.7質量(g/m2)1410保留粒子径(μm)0.5pH範囲1~12
ガラス濾紙 GS-25シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GS-25シリーズADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。バインダー処理の無い製品に比べ高い強度を持ち、離脱繊維を抑えているため、液体濾過に用いられます。約1μmの孔径を持ち、JIS K 0101(工業用水試験方法)、JIS K 0102(工場排水試験方法)記載の水中の懸濁物質(SS)の測定用として広く用いられています。β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)120質量(g/m2)70保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.32
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプADVANTEC
7,698税込8,468
1箱(50枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
ガラス濾紙 GA-55シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-55シリーズADVANTEC
4,198税込4,618
1箱(100枚)
24日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。一般に液体清澄用に用いられます。大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
厚さ(mm)0.21最高使用温度(℃)500質量(g/m2)55保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.33
濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-16 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
28,980税込31,878
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1310保留粒子径(μm)0.4pH範囲1~12
濾過板 No.1034-2シリーズ ADVANTEC濾過板 No.1034-2シリーズADVANTEC
27,980税込30,778
1箱(50枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。密度が高いため、高い粒子捕捉性能を示します。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。特にプリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)1.8質量(g/m2)700
硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC硬質濾紙 No.4A 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
35,980税込39,578
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
濾紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み繊維の離脱がほとんどありません。加圧・減圧濾過に適しています。
厚さ(mm)1質量(g)380/m2最高使用温度(℃)120表面平滑保留粒子径(μm)4μm
濾過板 NA-100 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-100 センター穴空きタイプADVANTEC
40,980税込45,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1290保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
濾過板 NA-300 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-300 センター穴空きタイプADVANTEC
63,980税込70,378
1箱(50枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1220保留粒子径(μm)0.8pH範囲1~12
濾過板 NA-050 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 NA-050 センター穴空きタイプADVANTEC
72,980税込80,278
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。
厚さ(mm)3.6質量(g/m2)1340保留粒子径(μm)3pH範囲1~12
濾過板 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾過板 センター穴空きタイプADVANTEC
43,980税込48,378
1箱(100枚)
33日以内出荷
セルロース繊維から成る濾過板です。おもにケイソウ土などの助剤プリコート支持用に用いられます。プリコート支持用として耐水性をもたせた強靱な紙質となっているため、繰返しプリコート層の剥離操作が行えます。
厚さ(mm)3.2質量(g/m2)950
ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-100RシリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
エアサンプラー用として、特に開発した者で、捕集効率が高い製品です。大気中の浮遊粒子状物質の捕集(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、濃度測定、組成分析に適しています。
厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.3
ガラス濾紙 DP-70 50枚入 ADVANTECガラス濾紙 DP-70 50枚入ADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
φ60特集
おすすめ人気ランキング
精密ろ過(メンブレンフィルター)