601件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミヤー法濾紙 ADVANTECスミヤー法濾紙ADVANTEC
6,198税込6,818
1組(100枚)
40日以内出荷
JIS Z 4504-2〔放射性表面汚染の測定及び評価 第2部 ふきとり試験〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り 用の濾紙です。
品番メーカー:49025110タイプ三矢型入数(枚)100/箱
定性ろ紙角型 グレード4 580×580mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)定性ろ紙角型 グレード4 580×580mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
39,980税込43,978
1パック(100枚)
81日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7寸法(mm)580×580種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96アズワン品番62-6175-01ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙角型 グレード1 1001シリーズWhatman(ワットマン)
8,098税込8,908
1パック(1000枚)ほか
6日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
低灰分硬質定量ろ紙 グレード50 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)低灰分硬質定量ろ紙 グレード50 42.5mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
81日以内出荷
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレードブフナーロートを用いたろ過に適したグレード高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)115粒子保持能(μm)【液体】2.7坪量(g/m2)97アズワン品番62-6175-71直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ Whatman(ワットマン)低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズWhatman(ワットマン)
3,298税込3,628
1パック(100枚)
15日以内出荷から82日以内出荷
最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレードブフナーロートを用いたろ過に適したグレード高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じろ過速度が速く、粗粒子およびゼラチン状沈殿物に適しています。湿潤強度の高く真空吸引が可能であり、短時間でろ過することができます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)185粒子保持能(μm)【液体】22坪量(g/m2)92ろ過速度(ヘルツベルグ)39秒灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
無灰定量ろ紙 グレード42 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 グレード42 47mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
2,098税込2,308
1パック(100枚)
82日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード最大灰分含有量0.007%ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。定量分析用セルロースろ紙の中で最も粒子保持能が細かく、精密重量分析でよく使用されています。硫酸バリウムやメタスズ酸、微細な炭酸カルシウムなどの沈殿分析に適しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)200粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)100アズワン品番62-6175-68直径(mm)47ろ過速度(ヘルツベルグ)1870秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズWhatman(ワットマン)
2,098税込2,308
1パック(100枚)
6日以内出荷から81日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード最大灰分含有量0.007%ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)220粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)85ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 グレード40 42.5mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
81日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード最大灰分含有量0.007%ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。一般に広く使われている無灰定量ろ紙で、ろ過速度および粒子保持能は中程度です。代表的な使用例としては、セメント、粘土、鉄鋼製品に含まれる成分の重量分析、土壌分析一般では水溶液から固形物を分離する際の前ろ過フィルターとして、牛乳の沈殿物の定量測定、原子吸光分析に先だって溶液を浄化する分析ろ過などがあります。大気中の微量元素や放射線核種捕集の際の高純度ろ紙としても用いられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)210粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)95アズワン品番62-6175-57直径(mm)42.5ろ過速度(ヘルツベルグ)340秒灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード6 42.5mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
17日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップグレード5とほぼ同程度の粒子保持能を保ちながら、ろ過速度は2倍です。特にボイラー水の分析用として多く使用されます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):35●日本工業規格JIS P 3801:3種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】3 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)105アズワン品番62-6175-06直径(mm)42.5ろ過速度175、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)715秒灰分含有率(%)0.1~0.2
定性ろ紙 グレード2 1002シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード2 1002シリーズWhatman(ワットマン)
999税込1,099
1パック(100枚)
81日以内出荷から82日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):21●日本工業規格JIS P 3801:2種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】8 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)97坪量(g/m2)103ろ過速度55、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)240秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード3 23mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード3 23mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1パック(100枚)
22日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ微細な粒子のろ過に適しています。グレード1と比較して約2倍の厚さがあります。荷重容量が大きいため、多量の沈殿物を保持しても目詰まりしにくいこと、湿潤強度が強くブフナーロートでのろ過に用いることなどが特徴です。吸収性も大きく、サンプルキャリアとしても適しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(秒/100mL/in2):26種類一般定性ろ紙厚さ(μm)390粒子保持能(μm)【液体】6 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)185坪量(g/m2)187アズワン品番62-6174-92直径(mm)23ろ過速度90、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)325秒灰分含有率(%)0.06
定性ろ紙 グレード595 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード595Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1パック(100枚)
15日以内出荷から18日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度も粒子保持能も中程度の薄手のろ紙で、たいへん広く用いられています。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(ICP/AAS分析の際)など、さまざまな分野の分析で使用されます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)150粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)68ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
定性ろ紙 グレード597 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード597Whatman(ワットマン)
2,198税込2,418
1パック(100枚)
18日以内出荷から22日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。ろ過速度は中速、粒子保持能は中程度~微細のろ紙です。食品検査や、飲料の二酸化炭素及び混濁除去(ビール分析)など、さまざまな分野の分析で用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 グレード589/2 185mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1パック(100枚)
18日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード最大灰分含有量0.01%ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。「ホワイトリボン」ろ紙として知られています(class 2b acc. to DIN 53 135)。ろ過速度は中速です。使用例として、ドイツ日用品規制令セクション35による食品中砂量の測定や、小麦粉のグレード決定、製紙業界での水溶懸濁物分析などが挙げられます。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-12 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85アズワン品番62-6169-22直径(mm)185ろ過速度(ヘルツベルグ)70秒灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
無灰定量ろ紙 グレード589/3 110mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰定量ろ紙 グレード589/3 110mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
9,098税込10,008
1パック(100枚)
15日以内出荷
純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード最大灰分含有量0.01%ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。微細な沈殿物ろ過用の「ブルーリボン」ろ紙として知られています(class 2d acc. to DIN 53 135)。極めて小さな粒子を捕集するのに適しています。動物性および植物性油脂中の不溶性汚染物検出(ドイツ日用品規制令セクション35による)などに用いられています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】2 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84アズワン品番62-6169-25直径(mm)110ろ過速度(ヘルツベルグ)375秒灰分含有率(%)0.01、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
湿潤強力定性ろ紙 グレード114 1114シリーズ Whatman(ワットマン)湿潤強力定性ろ紙 グレード114 1114シリーズWhatman(ワットマン)
5,698税込6,268
1パック(100枚)
15日以内出荷から83日以内出荷
大容量、長時間のろ過に適したタイプ化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用**樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。グレード113と同じく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。厚さはグレード113の約半分です。表面が平滑であり、ろ紙上に保持された沈殿物を回収する際に適したタイプです。注)試験研究目的に限ります。
仕様通気度(sec/100mL/in2):5.3厚さ(μm)190粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)77ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
種子試験用ろ紙 グレード598 90mm 直径 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)種子試験用ろ紙 グレード598 90mm 直径 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
2,398税込2,638
1パック(100枚)
22日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)90厚さ(μm)320粒子保持能(μm)【液体】8-10 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)140アズワン品番62-6169-75ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)50秒
種子試験用ろ紙 グレード597 直径 Whatman(ワットマン)種子試験用ろ紙 グレード597 直径Whatman(ワットマン)
1,698税込1,868
1パック(100枚)
18日以内出荷
セルロース100%で一切添加剤を含まず、種子の発芽と成長に影響を与えるような物質も含みません。常に一定量の水分を吸収するので、必要量の水の供給を継続して行え、再現性のある結果が取得可能です。色つきのろ紙は、特に白い細根が出る種子を扱う場合や、人工光で観察する場合にコントラストがつきやすく評価しやすくなります。作業が容易で時間の節約にもなります。使用染料は、種子の発芽や成長になんら影響を与えないことを確認済みです。ISTA(国際種子検査協会)の仕様に適した製品です。ISTA対応発芽試験に適しています。注)試験研究目的に限ります。
厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7 、 おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
折りたたみろ紙 グレード597 1/2 Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード597 1/2Whatman(ワットマン)
10,980税込12,078
1パック(100枚)
8日以内出荷から22日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。食品検査(ドイツ日用品規制令セクション35による脂肪分測定など)や、飲料の二酸化炭素および混濁除去(EBCやMEBAKによるビール分析)など、さまざまな分析で使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)85ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70秒
折りたたみろ紙 グレード602h 1/2 Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙 グレード602h 1/2Whatman(ワットマン)
11,899税込13,089
1パック(100枚)
4日以内出荷から18日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。高密度のろ紙で、微細な粒子の捕集および微細沈殿の除去に適しています。サンプル調製に用いられます。例えば飲料産業では、残余糖分測定、酸性スペクトルや屈折率分析、HPLCなどに使用されています。注1)試験研究目的に限ります。注2)プリーツ折りです。
厚さ(μm)160粒子保持能(μm)【液体】<2(2)、(2)おおよそのサイズを示します。坪量(g/m2)84ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)750秒
PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μm Whatman(ワットマン)PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μmWhatman(ワットマン)
36,980税込40,678
1パック(50枚)
18日以内出荷から22日以内出荷
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)220最高使用温度(℃)100
PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μm Whatman(ワットマン)PTFEメンブレン TE 35 MF, 0.2μmWhatman(ワットマン)
46,980税込51,678
1パック(50枚)
15日以内出荷から22日以内出荷
化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。注)試験研究目的に限ります。TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。
仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):1.29、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):70●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):24(1)、(1)エタノールを用いて測定厚さ(μm)240最高使用温度(℃)100
ヘパキャップ75 カプセル型, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入 Whatman(ワットマン)ヘパキャップ75 カプセル型, Inlet: 3/8"FNPT, Outlet: 3/8"FNPT 1パック 5個入Whatman(ワットマン)
70,199税込77,219
1パック(5個)
11日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン、ハウジング:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)1,300ハウジングカプセル型インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-25
ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet: Whatman(ワットマン)ヘパキャップ36 カプセル型, Inlet: Outlet:Whatman(ワットマン)
58,099税込63,909
1パック(5個)
18日以内出荷
空気中の0.3μm以上の粒子を99.97%保持丈夫なポリプロピレン製のハウジング。デプスフィルターを使用しているので、高い荷重容量ろ過速度が速く、低圧力損失。両方向のろ過が可能オートクレーブで蒸気滅菌可能かつくり返しオートクレーブ可能(121℃で20分、最高温度132℃)発酵槽やインキュベーター中のバクテリアや藻類、菌類のコンタミを防止。組織培養にも利用可ヘパフィルターはガラス繊維製のフィルターを、丈夫なポリエステルモノフィラメントでラミネート加工したフィルターです。科学、研究、産業など各種分野において、高い粒子保持能、泥やほこりを保持する能力、高速ろ過が必要な場面で広く使われています。クリーンルーム内で、ISO品質システムで製造しています。注)試験研究目的に限ります。
仕様ろ過方向:両方向材質サポートシステム:ポリプロピレン滅菌オートクレーブ可能材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維有効ろ過面積(cm2)625インレット/アウトレット接続3/8”FNPT、3/8”FNPT耐圧(bar)0.41MPa(60psi)結合方式加熱圧着アズワン品番62-6177-12
セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)セルロース混合エステルメンブレン ME 26, 0.6μm, 47mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1パック(100枚)
18日以内出荷
精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなしメンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。
仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.9●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):21●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):4.8厚さ(μm)135最高使用温度(℃)130アズワン品番62-6171-64質量(mg/cm2)4.3-5.0
ガラス繊維ろ紙 結合材使用 グレードGF Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 結合材使用 グレードGFWhatman(ワットマン)
12,699税込13,969
1パック(200枚)
5日以内出荷から18日以内出荷
注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
厚さ(μm)350
クロマトグラフィー用ペーパー リール型 31ET Chr 15cm×100m Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー リール型 31ET Chr 15cm×100mWhatman(ワットマン)
29,980税込32,978
1パック
17日以内出荷
ワットマンのクロマトグラフィー・ペーパーの中で吸水速度が最も速い濾紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。注)試験研究目的に限ります。吸水速度:濾紙の厚さと溶質のスポット量が一定ならば、吸水速度が遅いほど分離能は高くなります。厚さ:サンプル量を増やしたり、濃度を濃くして溶質のスポット量を増やすと、クロマトグラフィー用ペーパーの分離能は低下します。この場合、厚手の濾紙をご使用になると、吸水速度の変化を問題にしなければ分離能の低下はあまり目立ちません。基本重量:スポットできるサンプル量は、基本重量に比例します。したがって、基本重量が多い程多量にスポットできます。
厚さ(mm)0.5寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×100質量(g/m2)190アズワン品番62-6178-18吸水速度(mm/30min)(水の場合)225
無灰硬質定量ろ紙 90mm 1箱 100枚入 Whatman(ワットマン)無灰硬質定量ろ紙 90mm 1箱 100枚入Whatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
17日以内出荷
重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的な使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過があります。
寸法(mm)Φ90グレード541厚さ(μm)155粒子保持能(μm)【液体】22アズワン品番62-6175-99灰分<0.006%ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒秤量(g)82/m2
イオン交換クロマトグラフィー用ペーパー角型 SG81 シリカゲル混和紙 46×57cm 1パック 25枚入 Whatman(ワットマン)イオン交換クロマトグラフィー用ペーパー角型 SG81 シリカゲル混和紙 46×57cm 1パック 25枚入Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1パック(25枚)
17日以内出荷
多数のサンプルを1枚のシート上かつ同一の条件下で展開可能同一のサンプルを異なる溶媒で連続して展開したり、同一の溶媒の濃度を変えて展開したりできます溶媒の展開方向を変えて2回展開する二次元クロマトグラフィーにも対応。1回で分離できない物質の分離能が改善される可能性があります厚さ0.27mmのユニークな製品です。セルロースに孔径の大きいシリカゲルを混和させてあります。分配と吸着の両方が重視される、リン脂質やステロイド、フェノール、色素などの分離に適しています。吸水速度は110mm/30分です。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6178-21
EPM 2000エアサンプリングろ紙 角型 8×10inch 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)EPM 2000エアサンプリングろ紙 角型 8×10inch 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
80,980税込89,078
1パック(100枚)
4日以内出荷
100%ホウケイ酸ガラス繊維で作られており、干渉やバックグラウンドをできるだけ抑えた状態で微量汚染物の精密化学分析が行えます。サンプル識別のために、連続番号を振ってあります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):450●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999耐熱温度(℃)550アズワン品番62-6176-67
プラディスク 4 Whatman(ワットマン)プラディスク 4Whatman(ワットマン)
25,980税込28,578
1パック(50個)
14日以内出荷
大容量包装もあり経済的2mLまでのサンプル用残液量が10μl未満と少ないので、高回収率注)試験研究目的に限ります。
仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):10μl未満寸法(mm)10.1×23.5質量(g)0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2
ガラス繊維 1825シリーズ Whatman(ワットマン)ガラス繊維 1825シリーズWhatman(ワットマン)
22,980税込25,278
1パック(25枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
優れた粒子保持能をもつろ紙グレードです同等の粒子保持能を有するメンブレンろ紙と比べ流速が速く荷重容量も大きいことが特長です。DNAバインディングや精製におすすめしますタンパク質の微細沈殿ろ過でもすばらしい効果を発揮しますGF/Dと組み合せてプレフィルターとして用いることで目詰まりしやすい生化学的溶液や液体核酸溶液などの清澄化に利用できます。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。中速、高い荷重容量
仕様通気度(sec/100mL/in2):19厚さ(μm)420粒子保持能(μm)【液体】0.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。坪量(g/m2)75
ガラス繊維 Whatman(ワットマン)ガラス繊維Whatman(ワットマン)
31,980税込35,178
1パック(50枚)ほか
17日以内出荷から81日以内出荷
厚さ(μm)260坪量(g/m2)53
プラディスク FP 30 Whatman(ワットマン)プラディスク FP 30Whatman(ワットマン)
20,980税込23,078
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から121日以内出荷
大容量包装もあり経済的大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)水溶性のサンプルに好適注)試験研究目的に限ります。
寸法(mm)26×34質量(g)4.7滅菌オートクレーブ不可材質(ハウジング)ポリカーボネート処理容量(mL)最大100耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7
プラディスク 25 PES Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PESWhatman(ワットマン)
279,800税込307,780
1パック(1000個)
49日以内出荷
大容量包装もあり経済的無着色のポリプロピレン製。100mLまでのサンプル用残液量が少ないので、高回収率注)試験研究目的に限ります。PES=ポリエーテルスルホン
仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満寸法(mm)22.9×28.4質量(g)2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)材質(ハウジング)ポリプロピレン処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2アズワン品番62-6179-84
レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/ML Whatman(ワットマン)レジスト 30 1.0μm PTFE FLL/MLWhatman(ワットマン)
229,800税込252,780
1パック(500個)
4日以内出荷
疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。注)試験研究目的に限ります。PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-71
再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入 Whatman(ワットマン)再生セルロースメンブレン RC 60 1μm, 47mm 1パック 100枚入Whatman(ワットマン)
41,980税込46,178
1パック(100枚)
15日以内出荷
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適機械的に安定あらゆる方法で滅菌可能孔径:1μm注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):0.8●湿潤材:添加なし●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):12.5●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):3材質セルロース100%厚さ(μm)70アズワン品番62-6172-36
アノディスク 13mm 6809シリーズ Whatman(ワットマン)アノディスク 13mm 6809シリーズWhatman(ワットマン)
65,980税込72,578
1パック(100枚)
8日以内出荷から31日以内出荷
高い孔密度かつ均一な孔径幅広い溶媒耐性製造過程での添加物質がないので、溶出は最低限精密な構造と一定の孔径を持ち、粒子除去を効率的に行うことができる無機メンブレンです。高純度のアルミナマトリックスから電気化学的に製造され、モノマーや可塑剤、接着剤、界面活性剤、湿潤剤を製造過程で使用していません。タンパク吸着度が低いためサンプルのロスを最低限に抑えられます。蛍光を発することがなく、毒性がないため細胞の増殖も妨げません。湿るとほぼ透明になるので、微生物や粒子をメンブレン表面に捕捉した後は、そのまま光学・電子顕微鏡で観察できます。親水性でほとんどの溶媒や水溶液に対応しているため、幅広いサンプルのろ過に適しています。アノポアメンブレンを使用した製品がアノディスクメンブレンフィルタです。メンブレンの縁をポリプロピレンリングに接着したもので(直径13mmのタイプは除く)、取り扱いやすく吸引ろ過や加圧ろ過にも適しています。
セルロースアセテートメンブレン OE 66 0.2μm, Whatman(ワットマン)セルロースアセテートメンブレン OE 66 0.2μm,Whatman(ワットマン)
28,980税込31,878
1パック(100枚)ほか
22日以内出荷から29日以内出荷
セルロースアセテートメンブレンは純セルロースアセテートから製造されており、生物学研究や臨床での分析、無菌テストやシンチレーション測定に適しています。タンパク質吸着が低い親和性メンブレンであり、水溶液やアルコール溶媒の処理に適しています。物理的に強度が高く180℃までの高温に耐え、熱ガスに使用できるので、一般的な滅菌処理を行ってもメンブレンの品質は損なわれません。注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):4●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26厚さ(μm)115
ベンチコート プラス角型 50cm×60cm 1パック 50枚入 Whatman(ワットマン)ベンチコート プラス角型 50cm×60cm 1パック 50枚入Whatman(ワットマン)
21,099税込23,209
1パック(50枚)
4日以内出荷
丈夫な素材でできているので、濡れた状態でも乾いた状態でも破れにくい表面は白く平滑でペンや鉛筆で書き込みが可能吸収性が高く、かつ不浸透性のシートで、こぼれた危険物質から実験台や床を保護します。表面は平滑で吸収力の強いろ紙で、こぼれた液体を素速く吸収します。裏面はポリエチレンでラミネート加工してあり液体の浸透を防ぎます。使用後は自治体あるいは施設の規則にしたがって焼却あるいは廃棄してください。ベンチコートをさらに厚くして吸収力を強めたもので、1m2あたり0.75Lの液体を吸収できます。注)試験研究目的に限ります。
アズワン品番62-6176-96
精密ろ過(メンブレンフィルター)