精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 濾紙 No.26 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.26 100枚入

    ADVANTEC
    1,419税込1,561
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から43日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
  • 濾紙 No.60 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.60 100枚入

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から43日以内出荷
    密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
    厚さ(mm)0.56白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125表面平滑保留粒子径(μm)25破裂強さ(kPa)49湿潤破裂強さ(kPa)27
  • 濾紙 No.424 04201シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.424 04201シリーズ

    ADVANTEC
    649税込714
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.102 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.102 100枚入

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から37日以内出荷
    濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
    厚さ(mm)0.3白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープ保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
  • 定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.3 100枚入

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 ADVANTEC

    定性濾紙 No.2

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.131 ADVANTEC

    定性濾紙 No.131

    ADVANTEC
    1,098税込1,208
    1箱(100枚)
    24日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.101 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.101 100枚入

    ADVANTEC
    639税込703
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
    用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入

    ADVANTEC
    779税込857
    1箱(30枚)
    5日以内出荷から33日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • O-リング PALL(ポール)

    O-リング

    PALL(ポール)
    879税込967特価
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    O-リング
  • 定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    31日以内出荷から81日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。注)試験研究目的に限ります。
    仕様通気度(秒/100mL/in2):94種類一般定性ろ紙厚さ(μm)200粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)100坪量(g/m2)98ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒灰分含有率(%)0.06
  • 定性ろ紙 グレード4 1004シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード4 1004シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    1,198税込1,318
    1パック(100枚)
    15日以内出荷から82日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。注)試験研究目的に限ります。
    仕様通気度(秒/100mL/in2):3.7種類一般定性ろ紙厚さ(μm)205粒子保持能(μm)【液体】20-25 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)92坪量(g/m2)96ろ過速度12、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)37秒灰分含有率(%)0.06
  • 濾紙 No.462 ADVANTEC

    濾紙 No.462

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から43日以内出荷
    密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
    厚さ(mm)0.53白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)168表面平滑保留粒子径(μm)8破裂強さ(kPa)98湿潤破裂強さ(kPa)35
  • 濾紙 No.424 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.424 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    1,398税込1,538
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1最高使用温度(℃)120保留粒子径(μm)4湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.424 04203シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.424 04203シリーズ

    ADVANTEC
    719税込791
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)1白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)380表面平滑保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)687湿潤破裂強さ(kPa)235
  • 濾紙 No.412 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.412 100枚入

    ADVANTEC
    1,319税込1,451
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
  • 濾紙 No.28 03251シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.28 03251シリーズ

    ADVANTEC
    1,419税込1,561
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
  • 濾紙 No.27 03201シリーズ ADVANTEC

    濾紙 No.27 03201シリーズ

    ADVANTEC
    1,419税込1,561
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から63日以内出荷
    清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.68白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325表面平滑保留粒子径(μm)1.5破裂強さ(kPa)370湿潤破裂強さ(kPa)36
  • 濾紙 No.1640 ADVANTEC

    濾紙 No.1640

    ADVANTEC
    1,309税込1,440
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から33日以内出荷
    比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
    厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
  • 濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
  • 定量濾紙 No.5A 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.5A 100枚入

    ADVANTEC
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)
    33日以内出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。
    厚さ(mm)0.22品名No.5A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
  • 定性濾紙 No.1 100枚入 ADVANTEC

    定性濾紙 No.1 100枚入

    ADVANTEC
    599税込659
    1箱(100枚)
    5日以内出荷から43日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
    用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2質量(g/m2)90許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)6吸水度(cm)9灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
  • スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 30枚入 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 30枚入

    ADVANTEC
    669税込736
    1箱(30枚)
    33日以内出荷から34日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
  • スミヤー法濾紙 杓子型 No.63 ADVANTEC

    スミヤー法濾紙 杓子型 No.63

    ADVANTEC
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    24日以内出荷
    JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
    仕様A11 印刷あり 50枚入アズワン品番64-1203-92
  • 定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)

    定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ

    Whatman(ワットマン)
    1,098税込1,208
    1パック(100枚)
    当日出荷から82日以内出荷
    サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙。サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ。JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能。▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
    仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
  • SL、TRA、TA、SF用オプション品 ADVANTEC

    SL、TRA、TA、SF用オプション品

    ADVANTEC
    1,439税込1,583
    1箱(1個)
    5日以内出荷から10日以内出荷
  • MMM T9EXPPAシリーズ PALL(ポール)

    MMM T9EXPPAシリーズ

    PALL(ポール)
    739税込813
    1個
    42日以内出荷から86日以内出荷
  • カプラー CPLシリーズ PALL(ポール)

    カプラー CPLシリーズ

    PALL(ポール)
    1,468税込1,615
    1本
    63日以内出荷から93日以内出荷
    フィルターを繋ぐカプラーです。
  • E-リング PALL(ポール)

    E-リング

    PALL(ポール)
    1,098税込1,208
    1本
    93日以内出荷
    ハウジング用Eリングです
    仕様ハウジングパーツアズワン品番65-3370-19
精密ろ過(メンブレンフィルター)