精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。
601件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン試験紙 ADVANTECイオン試験紙ADVANTEC
7,898税込8,688
1箱(100枚)
翌日出荷
イオンを検出すると同時に、付属の標準変色表と比較し、濃度が判定できる試験紙です。イオンの検出、濃度測定と共にpHの測定も簡単に行うことができます。
仕様●アルミチェック 1箱 100枚入●検液のpH:3~6測定範囲0~100mg/L(ppm)アズワン品番63-1236-80
ガラス濾紙 GA-200シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-200シリーズADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(50枚)ほか
翌々日出荷から34日以内出荷
厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
ナイロンメッシュフィルター tantoreナイロンメッシュフィルターtantore
34,980税込38,478
1パック(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
材質ナイロン
デプスシート 100枚入 PALL(ポール)デプスシート 100枚入PALL(ポール)
66,980税込73,678
1箱(100枚)
8日以内出荷から15日以内出荷
デプスフィルターシートです。
寸法(mm)400×400×4
PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)PSS ガスケットシールタイプ MBS1001SシリーズPALL(ポール)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から61日以内出荷
食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
メンブレンフィルター GVSメンブレンフィルターGVS
9,498税込10,448
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷
幅広い化学的適合性を提供するため、水性および有機溶媒サンプルで使用できます。
用途メンブレンフィルター素材PP ポリプロピレン
ミニバイアイル SEPARA GVSミニバイアイル SEPARAGVS
32,980税込36,278
1箱(100本)
当日出荷から10日以内出荷
フィルターを内蔵したディスポーザブルバイアル
用途HPLCサンプル前処理
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μm ADVANTECメンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径3μmADVANTEC
13,900税込15,290
1箱(100枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。
形状円形穴径(μm)3
メンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプ ADVANTECメンブレンフィルター ポリカーボネイトタイプADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。耐薬品性・低吸着性を持つため、様々なな特殊分析に使用可能です。フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することが可能です。
ナイロンメンブレン Whatman(ワットマン)ナイロンメンブレンWhatman(ワットマン)
9,898税込10,888
1パック(100枚)ほか
5日以内出荷から22日以内出荷
水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。注)試験研究目的に限ります。
最高使用温度(℃)135
ニュークリポアメンブレン PC MB 47mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 47mmWhatman(ワットマン)
21,980税込24,178
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学※試験研究目的に限ります。
ニュークリポアメンブレン PC MB 25mm Whatman(ワットマン)ニュークリポアメンブレン PC MB 25mmWhatman(ワットマン)
12,809税込14,090
1箱(100枚)
当日出荷から91日以内出荷
タンパク質の吸着が少ないメンブレン溶出物がほとんどないので、コンタミのリスクを軽減化学薬品耐性が高く、高温にも耐性あり灰分含量や風袋重量が少なく定量分析にも対応表面が平滑なので保持された粒子の観察が容易ニュークリポアメンブレン(Nuclepore membrane)はポリカーボネートフィルムから作られています。トラックエッチ法で製造されているため、孔径は均一です。流速が速く、化学薬品や高温に対する耐性が高いメンブレンです。表面はフラットかつ平滑で、溶出物レベルは極めて低く抑えられています。用途:落射蛍光顕微鏡、環境分析、細胞生物学、EPAテスト、燃料テスト、バイオアッセイ、寄生虫学、エア分析、水中微生物学※試験研究目的に限ります。
再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm, Whatman(ワットマン)再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,Whatman(ワットマン)
27,980税込30,778
1パック(100枚)
18日以内出荷
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適機械的に安定あらゆる方法で滅菌可能孔径:0.45μm注)試験研究目的に限ります。
仕様●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26材質セルロース100%厚さ(μm)75
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板) アドバンテックミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)アドバンテック
2,198税込2,418
1箱(50枚)
翌日出荷
セルロース長繊維を用いており、乳製品の異物検査に使用されます。外観は白色です。
入数(枚)50大きさ33mmΦ
濾紙 No.28 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.28 センター穴空きタイプADVANTEC
2,998税込3,298
1箱(100枚)ほか
当日出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.7白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)360表面平滑保留粒子径(μm)1破裂強さ(kPa)445湿潤破裂強さ(kPa)78
濾紙 No.26 ADVANTEC濾紙 No.26ADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
採血用濾紙 ADVANTEC採血用濾紙ADVANTEC
2,098税込2,308
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入ADVANTEC
559税込615
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.131 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
円筒濾紙 No.88R ADVANTEC円筒濾紙 No.88RADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(10本)ほか
翌日出荷から38日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
メッシュシート ADVANTECメッシュシートADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入 ADVANTECスミヤー法濾紙 蝶型 No.63 筋目 30枚入ADVANTEC
639税込703
1箱(30枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
スミヤー法濾紙 三矢型 100枚入 ADVANTECスミヤー法濾紙 三矢型 100枚入ADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-100 38AシリーズADVANTEC
3,398税込3,738
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 PF-020シリーズ ADVANTECPTFE濾紙 PF-020シリーズADVANTEC
4,298税込4,728
1箱(10枚)ほか
3日以内出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
ガラス濾紙 GA-100シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GA-100シリーズADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
ガラス濾紙の中で、濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
厚さ(mm)0.44最高使用温度(℃)500質量(g/m2)110保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.2
ガラス濾紙 GB-140シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GB-140シリーズADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から43日以内出荷
沈殿物保持性に優れています。排水中の懸濁物質(SS)の測定などに用いられます。
厚さ(mm)0.56最高使用温度(℃)500質量(g/m2)140保留粒子径(μm)0.4圧力損失(kPa)1.11
DISMIC 25HPシリーズ ADVANTECDISMIC 25HPシリーズADVANTEC
169,800税込186,780
1箱(1000個)
5日以内出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 13HPシリーズ ADVANTECDISMIC 13HPシリーズADVANTEC
109,800税込120,780
1箱(1000個)
翌々日出荷
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。
仕様13HP045AN10 1箱 1000個入形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)0.9材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用アズワン品番63-1237-21残液量(mL)0.03以下材質(メンブレン)親水性PTFE孔径(Φμm)0.45
ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター PES PESシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
8,998税込9,898
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルターです。PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。高粘性水溶液の濾過やその他水系溶液の濾過に用いられます。
材質ポリエーテルスルホン直径(Φmm)47厚さ(μm)120最高使用温度(℃)121空隙率(%)80質量(mg/cm2)3.2
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE直径(Φmm)47最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモメンブレンフィルター 親水性PTFE 1箱 PTFEシリーズVIOLAMO(ビオラモ)
9,998税込10,998
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルター親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過に用いられます。
材質親水性PTFE最高使用温度(℃)121空隙率(%)80
プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズ PALL(ポール)プロファイル UP(ガスケットタイプ) PUYシリーズPALL(ポール)
13,980税込15,378
1本
12日以内出荷から87日以内出荷
茶系飲料の清澄ろ過、高粘度流体のろ過、ビール用トラップフィルターです。設備の小型化とろ過時間の短縮正確なろ過精度による製品の歩留まり向上幅広い流体適合性を持ち、抽出物量が少ないです。
スペクトロメンブレン 76.2mm 100枚入 Chemplexスペクトロメンブレン 76.2mm 100枚入Chemplex
11,980税込13,178
1箱(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
直径(Φmm)76.2
PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 90Φ10枚入フロン工業
19,980税込21,978
1袋
6日以内出荷から20日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)90
PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入 フロン工業PTFEメンブランフィルタ 47Φ10枚入フロン工業
7,898税込8,688
1袋
5日以内出荷から10日以内出荷
フロロポアー~R メンブレンフィルターは、抜群の耐熱性(+240℃)抜群の耐薬品性、孔径の均一性、高強度を特長としたフロロポアーフィルターです。 このフィルターは純粋なフロロポアー繊維で不純物は一切含んでいません。 孔径が均等で柔軟性があり簡単に破けなく、ふくれない、ゆがみがでない上、湿気にも乾気にも強く、不粘着性で目づまりせず簡単に汚れを落とすことができ、蒸気や超音波洗浄器等で洗浄し、何回も繰返し使用いただけます。
寸法(Φmm)47
トランスファーメンブレン GVSトランスファーメンブレンGVS
8,698税込9,568
1箱(10枚)ほか
6日以内出荷
低いバックグランドが高いS/Nを確保
用途トランスファーメンブレン素材PVDF
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプ ADVANTECメンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロースアセテートタイプADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)
翌々日出荷
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47材質セルロースアセテートタイプタイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み)表面無地
メンブランディスペンサー(EZ-Pak) Merck(メルクミリポア)メンブランディスペンサー(EZ-Pak)Merck(メルクミリポア)
53,980税込59,378特価
1箱
翌々日出荷から12日以内出荷
定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ Whatman(ワットマン)定性ろ紙 グレード1 1001シリーズWhatman(ワットマン)
1,079税込1,187
1パック(100枚)ほか
当日出荷から82日以内出荷
サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップJIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。注)試験研究目的に限ります。
仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種種類一般定性ろ紙厚さ(μm)180粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。質量(g/m2)87坪量(g/m2)88ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒灰分含有率(%)0.06
精密ろ過(メンブレンフィルター)