601件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26-3 センター穴空きタイプADVANTEC
4,598税込5,058
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.26-3 ADVANTEC濾紙 No.26-3ADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.58白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)260表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)299湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.26 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.26 センター穴空きタイプADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 50枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 50枚入ADVANTEC
7,598税込8,358
1箱(50枚)
33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.26 25枚入 ADVANTEC濾紙 No.26 25枚入ADVANTEC
9,498税込10,448
1箱(25枚)
33日以内出荷
清澄濾過に最も多く使用されている標準的な濾紙です。水平型や垂直加圧型濾過機用として、各方面に幅広く使用されています。
厚さ(mm)0.74白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)320表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)378湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.1650 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1650 センター穴空きタイプADVANTEC
3,500税込3,850
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から37日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04553シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04553シリーズADVANTEC
1,898税込2,088
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1650 04551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.1650 04551シリーズADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から43日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.57白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面平滑保留粒子径(μm)0.8破裂強さ(kPa)286湿潤破裂強さ(kPa)16
濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.1640 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.1640 ADVANTEC濾紙 No.1640ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
比較的濾過速度の速い濾紙です。繊維の離脱は少なく、微量の微細固形物除去に適します。
厚さ(mm)0.4白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170表面平滑保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)196湿潤破裂強さ(kPa)19
濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126-3 センター穴空きタイプADVANTEC
1,498税込1,648
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126-3 50枚入 ADVANTEC濾紙 No.126-3 50枚入ADVANTEC
1,798税込1,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
厚さ(mm)0.75白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)250表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)326湿潤破裂強さ(kPa)196
濾紙 No.126 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 No.126 センター穴空きタイプADVANTEC
3,798税込4,178
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03553シリーズ ADVANTEC濾紙 No.126 03553シリーズADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.126 03551シリーズ ADVANTEC濾紙 No.126 03551シリーズADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から43日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.9白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)300表面クレープ保留粒子径(μm)4破裂強さ(kPa)364湿潤破裂強さ(kPa)167
濾紙 No.107 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.107 100枚入ADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.21白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)80表面クレープ保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)127湿潤破裂強さ(kPa)34
濾紙 No.102 100枚入 ADVANTEC濾紙 No.102 100枚入ADVANTEC
1,098税込1,208
1箱(100枚)
33日以内出荷から37日以内出荷
濾紙の表面に均一なクレープを付け、濾過面積を大きくしてあり、濾紙表面にセルロース繊維のプレコート層を形成させたような効果があります。
厚さ(mm)0.3白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)100表面クレープ保留粒子径(μm)3破裂強さ(kPa)122湿潤破裂強さ(kPa)25
濾紙 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC濾紙 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
2,798税込3,078
1箱(100枚)
33日以内出荷
密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
白色最高使用温度(℃)120表面平滑
活性炭濾紙 CP-20 100枚入 ADVANTEC活性炭濾紙 CP-20 100枚入ADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100枚)
6日以内出荷から33日以内出荷
吸着性の高い活性炭とセルロース繊維などから成る濾紙で、大気中の放射性ヨウ素の捕集、揮発性放射性物質の捕集などに用いられます。
厚さ(mm)2.5質量(g/m2)750圧力損失(kPa)0.15
採血用濾紙用スタンド ADVANTEC採血用濾紙用スタンドADVANTEC
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
採血用濾紙を用いる場合、スタンドを用いると便利です。
採血用濾紙 ADVANTEC採血用濾紙ADVANTEC
2,098税込2,308
1箱(100枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
用途:日本脳炎のHIテスト、トキソプラズマのHAテスト、ジステンパーの中和抗体測定、ニューカッスル病のHIテスト。
定量濾紙 No.7 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.7 100枚入ADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。特に精密な分析用として使用されています。
仕様●300mm×300mm●濾水時間(s):200厚さ(mm)0.18品名No.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87アズワン品番64-1175-73保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
定量濾紙 No.7 ADVANTEC定量濾紙 No.7ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
厚さは定量濾紙の中では最も薄く、紙層も均一です。
規格No.7
定量濾紙 No.6 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.6 100枚入ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
24日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2品名No.6最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.6 ADVANTEC定量濾紙 No.6ADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
厚さは薄く、沈殿物保持性はNo.5Bより優れています。
規格No.6
定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
4,098税込4,508
1箱(100枚)
33日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5C 100枚入ADVANTEC
3,098税込3,408
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22品名No.5C最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118保留粒子径(μm)1吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5C ADVANTEC定量濾紙 No.5CADVANTEC
35,980税込39,578
1箱(100枚)
40日以内出荷
硫酸ストロンチウム等の微細な沈殿物の濾過に適しています。
仕様Φ400mm 1箱 100枚入規格No.5Cサイズ(mm)Φ400アズワン品番63-1266-34
定量濾紙 No.5B 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5B 100枚入ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物の、ろ過に適しています。
厚さ(mm)0.21品名No.5B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108保留粒子径(μm)4吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.5B ADVANTEC定量濾紙 No.5BADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。
規格No.5B
定量濾紙 No.5A 100枚入 ADVANTEC定量濾紙 No.5A 100枚入ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。ブレーン空気透過装置に使用可能です。
厚さ(mm)0.22品名No.5A最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)10pH範囲0~12
定量濾紙 No.5A ADVANTEC定量濾紙 No.5AADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
水酸化鉄等の粗大沈殿物の濾過に適しています。
規格No.5A
定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定量濾紙 No.3 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
7,098税込7,808
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
定量濾紙 No.3 ADVANTEC定量濾紙 No.3ADVANTEC
9,998税込10,998
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
生産工程の品質管理用として使用されています。
規格No.3
定性濾紙No.101 300mm C-34 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙No.101 300mm C-34 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100枚)
33日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途細胞培養液の濾過、粘稠液の濾過仕様濾水時間(s):50厚さ(mm)0.21穴径(Φmm)センター:34質量(g/m2)80アズワン品番64-1174-66許容温度(℃)最大:120吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入 センター穴空きタイプADVANTEC
679税込747
1箱(100枚)
翌々日出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.2 ADVANTEC定性濾紙 No.2ADVANTEC
459税込505
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭等)厚さ(mm)0.26質量(g/m2)125許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)5吸水度(cm)8灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.7pH範囲0~12
定性濾紙 No.131 丸型 ADVANTEC定性濾紙 No.131 丸型ADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)
33日以内出荷
紙質が硬く、強度もあるので、減圧、加圧にも使用できます。用途:硫酸バリウムの濾過、旋光度を測定する液体濾過
仕様Φ360mm 1箱 100枚入規格No.131サイズ(mm)Φ360アズワン品番63-1266-17
定性濾紙 No.131 ADVANTEC定性濾紙 No.131ADVANTEC
899税込989
1箱(100枚)ほか
24日以内出荷から40日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。濾紙表面に凹凸をつけたクレープ状濾紙で、粘稠液の、ろ過や迅速な、ろ過を必要とする際に使用されます。
用途硫酸バリウムの濾過厚さ(mm)0.25質量(g/m2)140許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.9pH範囲0~12
定性濾紙 No.101 角型 ADVANTEC定性濾紙 No.101 角型ADVANTEC
16,980税込18,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
表面に凹凸をつけており、濾水時間が速く、粗大沈殿物の濾過に適します。用途:細菌培養液の濾過、粘稠液の濾過。※窒素分析には使用できません。。
仕様485×560mm 1箱 100枚入規格No.101サイズ(mm)485×560アズワン品番63-1266-21
精密ろ過(メンブレンフィルター)