601件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙 No.1 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.1 100枚入ADVANTEC
379税込417
1箱(100枚)
5日以内出荷から43日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)厚さ(mm)0.2質量(g/m2)90許容温度(℃)最大:120保留粒子径(μm)6吸水度(cm)9灰分0.001湿潤破裂強さ(kPa)1.4pH範囲0~12
吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入 ADVANTEC吸水用濾紙 No.26-WA 100枚入ADVANTEC
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から12日以内出荷
純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水量の大きい濾紙です。TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
厚さ(mm)0.7最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325吸水度(cm)11
分液濾紙 No.2S ADVANTEC分液濾紙 No.2SADVANTEC
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌日出荷から40日以内出荷
円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入 ADVANTEC円筒濾紙 ID22mm OD25mm L90mm 10本入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(10本)
翌日出荷
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9厚さ(mm)1.6質量(g/本)6最高使用温度(℃)400アズワン品番64-1190-19圧力損失(kPa)0.54組成フッ素樹脂・シリカ繊維
モニター用ホルダー SHK-1 ADVANTECモニター用ホルダー SHK-1ADVANTEC
22,980税込25,278
1個
33日以内出荷
仕様IN、OUTの形状:IN/1/4"PTM、OUT/外径6mmホースロ材質SUS304最高使用圧力0.29MPaアズワン品番64-0997-43
メンブレンフィルター Tシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター TシリーズADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から41日以内出荷
耐薬品性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤に侵されません。-120℃から260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響をほとんど受けません。低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するため、フィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)75
メンブレンフィルター S045Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター S045AシリーズADVANTEC
7,898税込8,688
1箱(10枚)ほか
10日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸(DNA、RNA)の分析用メンブレンフィルターです。各種トランスファーブロッティング、ドットブロッティングおよびハイブリダイゼーションなどに使用されます。
白色表面無地孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター J100Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター J100AシリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧2.9×10^-2質量(mg/cm2)4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター J050Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター J050AシリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)70バブルポイント(MPa)≧5.9×10^-2質量(mg/cm2)4.7孔径(Φμm)0.5
メンブレンフィルター J020Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター J020AシリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター J010Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター J010AシリーズADVANTEC
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。
厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧0.146質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター H010Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター H010AシリーズADVANTEC
15,980税込17,578
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から41日以内出荷
PTFEタイプメンブレンフィルターに特殊処理を施した、親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた、親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。
厚さ(μm)35
メンブレンフィルター Cシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター CシリーズADVANTEC
11,980税込13,178
1箱(100枚)ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
メンブレンフィルター C145A622B 50枚入 ADVANTECメンブレンフィルター C145A622B 50枚入ADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(50枚)
43日以内出荷
セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき、取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
アズワン品番64-1184-44
メンブレンフィルター A500Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A500AシリーズADVANTEC
6,998税込7,698
1箱(25枚)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)160空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧5.8×10^-2質量(mg/cm2)4.2孔径(Φμm)5
メンブレンフィルター A100Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A100AシリーズADVANTEC
4,598税込5,058
1箱(25枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)150空隙率(%)80バブルポイント(MPa)≧9.6×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)1
メンブレンフィルター A080シリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A080シリーズADVANTEC
7,198税込7,918
1箱(25枚)ほか
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.8
メンブレンフィルター A065A013A 100枚入 ADVANTECメンブレンフィルター A065A013A 100枚入ADVANTEC
9,398税込10,338
1箱(100枚)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):120●空気濾過速度(mL/min・cm2):11.2厚さ(μm)150空隙率(%)79アズワン品番64-1183-74バブルポイント(MPa)≧0.14質量(mg/cm2)4.8孔径(Φμm)0.65
メンブレンフィルター A045シリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A045シリーズADVANTEC
4,698税込5,168
1箱(25枚)ほか
6日以内出荷から43日以内出荷
孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入 ADVANTECメンブレンフィルター A045A 50mm×10m 2本入ADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(2本)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
仕様●水濾過速度(mL/min・cm2):45●空気濾過速度(mL/min・cm2):5厚さ(μm)145空隙率(%)78アズワン品番64-1183-73バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.45
メンブレンフィルター A030Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A030AシリーズADVANTEC
9,398税込10,338
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷から40日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)140空隙率(%)75バブルポイント(MPa)≧0.28質量(mg/cm2)5.3孔径(Φμm)0.3
メンブレンフィルター A020シリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A020シリーズADVANTEC
8,998税込9,898
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
孔径(Φμm)0.2
メンブレンフィルター A010Aシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター A010AシリーズADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)110空隙率(%)65バブルポイント(MPa)≧0.24質量(mg/cm2)6.3孔径(Φμm)0.1
メンブレンフィルター 25枚入 ADVANTECメンブレンフィルター 25枚入ADVANTEC
13,980税込15,378
1箱(25枚)
33日以内出荷
各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野に至るまで広く除粒子、濾過滅菌用に使用されています。
厚さ(μm)155空隙率(%)81バブルポイント(MPa)≧7.0×10^-2質量(mg/cm2)4.4孔径(Φμm)3
メンブレンフィルター 100枚入 Kシリーズ ADVANTECメンブレンフィルター 100枚入 KシリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(100枚)
5日以内出荷
均一な表示径の円筒状孔を持つスクリーンタイプのフィルターです。半透明の白色仕様は、フィルターを透明化せずに、捕捉物を顕微鏡観察することができます。耐薬品性、低吸着性を持つため、さまざまな特殊分析に用いられます。エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
仕様●K020G047A●空気濾過速度(mL/min・cm2):4●孔密度(孔数/cm2):3×10^8●水濾過速度(mL/min・cm2):15厚さ(μm)10アズワン品番64-1185-01バブルポイント(MPa)≧0.13質量(mg/cm2)1.1孔径(Φμm)0.2
フィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入 ADVANTECフィルターバッジ NO2 二酸化窒素用 1箱 1個×10袋入ADVANTEC
21,980税込24,178
1箱(10袋×1個)
40日以内出荷
大気中のNo2を簡単に精度良くサンプリングできます。同時多点測定や個人被爆量測定に用いられます。
仕様●ブランク吸光度(545nm):0.05以下(10mmガラスセル)●分析方法:吸光度●最長曝露時間:1ヶ月●設計曝露時間:24時間以上1週間以下材質吸収層/セルロース濾紙(トリエタノールアミン含浸)、拡散層/四フッ化エチレン樹脂(PTFE濾紙)、プレート/ポリプロピレン樹脂、バッジケース外枠/ポリプロピレン樹脂(白色)、バッジケース内枠/ABS樹脂、パッキン/ポリ塩化ビニル混合物質量(g)16精度±30%以内(風速0m/s~4m/s、湿度40%RH~80%RH)感度最低:66μL/m3(ppb)(1時間曝露)サイズ(mm)50×40×10(突起物を含まず)アズワン品番64-1183-41
スミヤー法濾紙 蝶型 No.63 30枚入 ADVANTECスミヤー法濾紙 蝶型 No.63 30枚入ADVANTEC
639税込703
1箱(30枚)
33日以内出荷から34日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
スミヤー法濾紙 杓子型 No.63 ADVANTECスミヤー法濾紙 杓子型 No.63ADVANTEC
1,198税込1,318
1箱(50枚)
24日以内出荷
JIS Z 4504〔放射性表面汚染の測定方法〕に記載の、物体表面上の放射性汚染を測定する、ふき取り用の濾紙です。
仕様A11 印刷あり 50枚入アズワン品番64-1203-92
ウルトラフィルター Q0500シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q0500シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
10日以内出荷から43日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量50000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q0100シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q0100シリーズADVANTEC
22,980税込25,278
1箱(5枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量10000pH範囲1~14
ウルトラフィルター Q2000シリーズ ADVANTECウルトラフィルター Q2000シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質ポリサルホン最高使用温度(℃)100分画分子量200000pH範囲1~14
ウルトラフィルター P0200シリーズ ADVANTECウルトラフィルター P0200シリーズADVANTEC
9,798税込10,778
1箱(5枚)ほか
33日以内出荷
蛋白質、核酸、多糖類、有機および無機のコロイド状粒子などの分離を目的とした活性層と、異方性ポリマーを多孔質フィルム状にキャスティングしたスポンジ層からなる、分子サイズで分離する膜です。濾過速度が速く、pH、温度変化に対し、安定した濾過ができます。膜の乾燥を防ぐため、20%エチルアルコール水溶液に浸漬しています。
材質芳香族ポリアミド最高使用温度(℃)100分画分子量20000pH範囲1~14
ガラス濾紙 DP-70 50枚入 ADVANTECガラス濾紙 DP-70 50枚入ADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(50枚)
33日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 DP-70シリーズ ADVANTECガラス濾紙 DP-70シリーズADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(50枚)ほか
33日以内出荷から43日以内出荷
有機バインダー(アクリル樹脂)処理を施した製品です。ガラス濾紙バインダー処理の中で、厚さは最も厚く、沈殿物保持性に優れています。蛋白質や高濃度の物質の濾過に適しています。メンブレンフィルターのプレフィルターに用いられます。
厚さ(mm)0.52最高使用温度(℃)120質量(g/m2)170保留粒子径(μm)0.6圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 PG-60シリーズ ADVANTECガラス濾紙 PG-60シリーズADVANTEC
49,980税込54,978
1箱(100枚)ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.15最高使用温度(℃)260質量(g/m2)60圧力損失(kPa)0.44はっ水度(kPa)≧7.8
ガラス濾紙 PG-45 100枚入 ADVANTECガラス濾紙 PG-45 100枚入ADVANTEC
29,980税込32,978
1箱(100枚)
7日以内出荷から35日以内出荷
ガラス濾紙表面をフッ素樹脂(四フッ化エチレン樹脂)で覆っているため、はっ水性を有し、吸湿性が非常に小さく、大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く、260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。
厚さ(mm)0.12最高使用温度(℃)260質量(g/m2)44圧力損失(kPa)0.15はっ水度(kPa)≧2.5
ガラス濾紙 GC-50H 10枚入 ADVANTECガラス濾紙 GC-50H 10枚入ADVANTEC
42,980税込47,278
1箱(10枚)
5日以内出荷から33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
ガラス濾紙 GC-50シリーズ ADVANTECガラス濾紙 GC-50シリーズADVANTEC
2,898税込3,188
1箱(100枚)ほか
33日以内出荷
ガラス濾紙の中で、厚さは最も薄く、高い粒子補足性能を持つ製品です。特に液体シンチレーション計測用として、適しています。水中ダイオキシン類サンプリング用としてGC-50を450℃で4時間熱処理したGC-50Hも用意しています。
厚さ(mm)0.19最高使用温度(℃)500質量(g/m2)48保留粒子径(μm)0.5圧力損失(kPa)0.52
PTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入 ADVANTECPTFE濾紙 PF-100 203mm×254mm 5枚入ADVANTEC
24,980税込27,478
1箱(5枚)
33日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。
仕様捕集効率(0.3μmDOP%):70厚さ(mm)1寸法(mm)203×254質量(g/m2)500空隙率(%)77アズワン品番64-1193-14保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入 ADVANTECPTFE濾紙 300mm×300mm 5枚入ADVANTEC
31,980税込35,178
1箱(5枚)
7日以内出荷から43日以内出荷
-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。
寸法(mm)300×300
精密ろ過(メンブレンフィルター)