4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レポート付き
仕様●長さ(m):60●内径(mm):0.25●膜厚(μm):-●使用温度範囲(℃):-40~360/370●製品コード:60M X 0.25MM ID - HT8-PCB●製品番号:054236 アズワン品番68-0946-31
1本
159,800 税込175,780
33日以内出荷

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。
仕様PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。 材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ) 最高使用温度(℃)100
1パック(2本)
4,998 税込5,498
17日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。
仕様ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。 材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ) 最高使用温度(℃)100 外径1/16"
1パック(2本)
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャピラリーLCやLC-MSのアプリケーションに適しており高耐圧です。滑らかな内面で、再現性に悪影響を及ぼすキャリーオーバーやサンプル間のクロスコンタミネーションを低減します。ほとんどの有機溶媒に適応します。PEEKsil(R)は強酸に対する耐性があり、pH範囲は0~10になります(但しフッ化水素酸には適応できません)。非常に高精度な内径で、LC/MSアプリケーションに適しています。PEEKsil(R)チューブはTrajanの工場で特別な技術と装置で末端をきれいな平面にカットしており、デットボリュームフリーの接続が可能です。
性能耐圧:15000psi/1035bar(PEEKLok(TM) 接続で使用した場合の PEEKsil の耐圧性能。) 材質PEEKSil(R)(外層/PEEK、内面/フューズドシリカ) YELLOW 内径(Φmm)0.175 最高使用温度(℃)100 外径1/16" 内径公差(μm)±5
1パック(2本)
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)