クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
2,692件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAXヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-FFAP ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-FFAPヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能
用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~250
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
中極性(VF-624msと同等) 超不活性で低ブリード ウルトライナートカラム
用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用 USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガードヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)
仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5HT ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-5HTヤマト科学
68,980税込75,878
1本
4日以内出荷
UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善
用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム DB-35MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-35MSヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適
用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-35 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-35ヤマト科学
84,980税込93,478
1本
4日以内出荷
中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途確認分析に最適 USP Phase G42に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-23ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
GC キャピラリカラム DB-210 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-210ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-200 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-200ヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
中極性((35%トリフロロプロピル)-65%メチルポリシロキサン) 低ECDブリード ニトロ基、ハロゲン基、カルボニル基を含む化合物との独自の相互作用
用途分離が困難な位置異性体に最適 USP Phase G6に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)30~300/320カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.5
GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17HT ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17HTヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
中極性((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 高沸点化合物に対する優れたピーク形状と高速な溶出時間 溶媒洗浄可能
用途トリグリセリドの分離にさ最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~340/365カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.15
GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1301ヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Wax 52 CBヤマト科学
159,800税込175,780
1本
4日以内出荷
高極性(ポリエチレングリコール(PEG)相) 低沸点化合物で高分解能を実現 化学結合・架橋タイプで溶媒洗浄可能 パフォーマンスサマリーシートが付属
用途EPAメソッドとASTMメソッドに最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/265カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.5
GC キャピラリカラム CP-Volamine ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Volamineヤマト科学
229,800税込252,780
1本
4日以内出荷
無極性 水を含んだサンプルでも優れた安定性
用途MMA、DMA、TMA (モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン) などの揮発性アミンの分析向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)265/275カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MS ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB-MSヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード
用途芳香族化合物に対して優れた選択性を持ち広い分野で使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Aminesヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Aminesヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能
用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CBヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能
用途汎用向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Select 624 CB ヤマト科学GC キャピラリカラム CP-Select 624 CBヤマト科学
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
(6%シアノプロピル)-94%メチルポリシロキサン 低ブリード
用途EPA 揮発性化合物メソッド524.2、624および8015向け 薬局方V.3.3.9の残留溶媒の項目で指定仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)265/280カラム内径(Φmm)0.53膜厚(μm)カラム:3
GC キャピラリカラム CAM ヤマト科学GC キャピラリカラム CAMヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性(不活性化ポリエチレングリコール) 優れた第一アミンのピーク形状
用途アミン分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)60~220/240カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1ヤマト科学
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
179,800税込197,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能 Low Thermal Mass用カラム
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当仕様インチケージ:-
TLC用ガラス板 矢沢科学TLC用ガラス板矢沢科学
5,898税込6,488
1ケース(10本)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3
吸着剤乾燥棚枠 矢沢科学吸着剤乾燥棚枠矢沢科学
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
収容数200×200mm 10枚 or 200×50mm 40枚
TLC展開槽 矢沢科学TLC展開槽矢沢科学
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
ガラス製展開槽。HCG-100-7Dは200×200mmのプレートが、HCG-80-7は100×100mmのプレートが使用できます。HCG-100-7Dはステンレス製立枠が付属しています。
規格3枚立枠付内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×105×210
5mm対称型ミクロサンプルチューブ用フッ素ゴムキャップ 10個入 シゲミ5mm対称型ミクロサンプルチューブ用フッ素ゴムキャップ 10個入シゲミ
6,998税込7,698
1袋(10個)
10日以内出荷
材質フッ素ゴム寸法(mm)5アズワン品番63-5490-92
スロットチューブ シゲミスロットチューブシゲミ
159,800税込175,780
1箱(5組)
61日以内出荷
アズワン品番63-5490-73
8mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-8シリーズ シゲミ8mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-8シリーズシゲミ
28,980税込31,878
1箱(10本)
31日以内出荷から61日以内出荷
全長(mm)190内径(Φmm)7.03+0.01外径(Φmm)7.98
10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ シゲミ10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズシゲミ
40,980税込45,078
1箱(10本)
31日以内出荷
寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25
8mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST8シリーズ シゲミ8mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST8シリーズシゲミ
40,980税込45,078
1箱(10本)
31日以内出荷
寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25
5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ シゲミ5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズシゲミ
45,980税込50,578
1箱(20本)
21日以内出荷
寸法A(mm)180寸法D(mm)50寸法B(mm)4.965寸法C(mm)0.21
5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズシゲミ
33,980税込37,378
1箱(5組)
21日以内出荷から22日以内出荷
付属品薄肉外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ シゲミ5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズシゲミ
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から11日以内出荷
長さ(mm)(下部)60全長(mm)180上部外径(Φmm)5内径公差(mm)(下部)±0.01
3mm高性能NMRサンプルチューブ PNシリーズ シゲミ3mm高性能NMRサンプルチューブ PNシリーズシゲミ
35,980税込39,578
1箱(20本)
22日以内出荷
全長(mm)180内径(Φmm)2.5+0.01外径(Φmm)3
クロマトグラフィー製品