クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TLCプレート(シリカゲル60) Merck(メルクミリポア)

    TLCプレート(シリカゲル60)

    Merck(メルクミリポア)
    4,598税込5,058
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
  • 注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム 島津GC用

    ジーエルサイエンス
    1,198税込1,318
    1組(20個)ほか
    当日出荷
    形状キャップ型対応機種島津全機種
  • NMRサンプルチューブ OPTIMA

    NMRサンプルチューブ

    OPTIMA(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
    厚さ(mm)0.38
  • TLCプレート(シリカゲル60) ケニス

    TLCプレート(シリカゲル60)

    ケニス
    3,998税込4,398
    1組(10個)
    当日出荷
    必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
    材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254寸法(mm)40×80膜厚(mm)0.2
  • TLC展開槽(二層式展開槽) 矢沢科学

    TLC展開槽(二層式展開槽)

    矢沢科学
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    展開槽の中央部を細長く二分するように突起状の分割線が入っている二層式展開槽です。 展開溶媒の節約、前飽和による再現性の良い展開を得ることができます。
  • セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンス

    セラミックチューブカッター(キャピラリーカラム用)

    ジーエルサイエンス
    5,198税込5,718
    1組(4枚)
    当日出荷
    切断部が長く、容易にカットができます。 30mmスケール付で、GCへの接続長さを測るのに便利です。
    スケール30mm
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • ガラス噴霧器 アズワン

    ガラス噴霧器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,460税込6,006
    1本
    当日出荷
    二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
  • バイオカラムフィルター 三商

    バイオカラムフィルター

    三商
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 注入口セプタム ヤマト科学

    注入口セプタム

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1パック(50個)
    当日出荷
    ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み
    寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
  • クロマト用スプレー ケニス

    クロマト用スプレー

    ケニス
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
    仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
  • TLCプレートカッター 関東化学

    TLCプレートカッター

    関東化学
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
    仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・PTFEコック付き)

    アズワン
    13,860税込15,246
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE足外径(Φmm)8
  • グラファイトフェラル ジーエルサイエンス

    グラファイトフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,498税込10,448
    1組(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • プレートカッター用替刃 関東化学

    プレートカッター用替刃

    関東化学
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • 4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ

    4L缶入溶媒

    シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
    容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
  • TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチ

    TLC展開槽(フタ付き)

    シグマアルドリッチ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
    タイプ角型
  • 注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス

    注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用

    ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1組(25個)
    当日出荷
    用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
  • イオン交換カートリッジ HORIBA(堀場製作所)

    イオン交換カートリッジ

    HORIBA(堀場製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    アズワン品番2-581-11
  • TLC展開槽 矢沢科学

    TLC展開槽

    矢沢科学
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
    内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    77,980税込85,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • フェラル ヤマト科学

    フェラル

    ヤマト科学
    8,298税込9,128
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    形状ショート(高さ3mm)
  • 汎用カラムナット ヤマト科学

    汎用カラムナット

    ヤマト科学
    5,398税込5,938
    1セット(2個)
    当日出荷
    形状六角サイズ(inch)1/16
  • クロマトグラフ管 climbing(クライミング)

    クロマトグラフ管

    climbing(クライミング)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワン

    クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)

    アズワン
    10,692税込11,761
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
  • SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
  • カラムネームプレート(LC・GL用) 50枚 ジーエルサイエンス

    カラムネームプレート(LC・GL用) 50枚

    ジーエルサイエンス
    6,298税込6,928
    1組(50枚)
    当日出荷
  • 一層式展開槽 三商

    一層式展開槽

    三商
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
    規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
  • TLC展開槽 ケニス

    TLC展開槽

    ケニス
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質並質ガラス
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム DB-WAXETR ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAXETR

    ヤマト科学
    97,980税込107,778
    1本
    4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • バイオカラムパッキン 三商

    バイオカラムパッキン

    三商
    3,798税込4,178
    1セット(10本)
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • クロマトグラフ管 三商

    クロマトグラフ管

    三商
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    足径(Φmm)8
  • 硝子製噴霧器 M型 三商

    硝子製噴霧器 M型

    三商
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密に加工された毛細管より従来品に比べ非常に細かい粒子による噴霧ができます。噴霧口にカップが付いていて、回りへの飛散が少なく、的確に必要なポイントへの噴霧ができます。
    カップ径(Φmm)23吸引口外径(Φmm)8
  • 二層式展開槽 三商

    二層式展開槽

    三商
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    2槽式の為、2種類の溶媒で展開することができます。展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
    種別2槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130適合プレート100×100mm
  • 石英ウール Fine ジーエルサイエンス

    石英ウール Fine

    ジーエルサイエンス
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    繊維径(μm)1~6
  • 15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス

    15%グラファイト/85%べスペルフェラル

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1組(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
クロマトグラフィー製品