2,581件中 721~760件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-1 ,60m,0.25mmid,1.00um
仕様長さ:60m アズワン品番61-6430-83 使用温度-60 to 320/340 内径(mm)0.25 膜厚1.00um
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-5ht ,30m,0.25mmid,0.10um
仕様長さ:30M アズワン品番61-6430-72 使用温度-60 to 400 内径(mm)0.25 膜厚0.10um
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-1ht,30m,0.25mmid,0.10um
仕様長さ:30M アズワン品番61-6430-71 使用温度-60 to 400 内径(mm)0.25 膜厚0.10um
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)Elite-624,75m,0.53mmid,3.00um
仕様長さ:75M アズワン品番61-6430-70 使用温度-20 to 240 内径(mm)0.53 膜厚3.00um
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE BIODSL TG 14MX0.53MMX0.16UM
仕様長さ:14M アズワン品番61-6430-63 内径(mm)0.53 膜厚0.16um
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE VMS 60M 0.25MM 1.40UM
仕様長さ:60m アズワン品番61-6430-62 使用温度-40 to 240/260 内径(mm)0.25 膜厚1.40um
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)13L-ELITE-ALUMINA-50M-.53MM
仕様長さ:50M アズワン品番61-6430-52 使用温度-60 to 200 内径(mm)0.53
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE VMS 60M 0.32MM 1.80UM
仕様長さ:60m アズワン品番61-6430-47 使用温度-40 to 240/260 内径(mm)0.32 膜厚1.80um
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE 200 60M 0.32MM 1.00UM
仕様長さ:60m アズワン品番61-6430-45 使用温度-20 to 290/310 内径(mm)0.32 膜厚1.00um
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL-ELITE-1701-60M-1.0UM-.32MM
仕様長さ:60m アズワン品番61-6430-42 使用温度-20 to 260/280 内径(mm)0.32 膜厚1.0um
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

PerkinElmer(パーキンエルマー)COL P DC230CP8-30SF2
アズワン品番61-6430-26
1個
209,800 税込230,780
8日以内出荷

マイクロカラム用オプション品
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロカラム用オプション品
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イオン交換クロマトグラフィーに使用されます。長くて細いキャピラリーは、特定成分の質の高い分離に最適です。フリット・蓋は別売です。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成容器等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成容器と違い、カラム構成部品には底がなく筒状になっており、容器の延長用に使用します。コネクター(730-0502)を使用することで、構成部品を連結させることが可能です。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。カラム構成部品で組み立てた容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

同社(ザビレックス)製のカラム構成部品等と組合せて、用途に合わせた容器を作ることが可能です。同社(ザビレックス)製のカラム構成部品と違い、カラム構成容器には底があります。使用温度範囲:-200℃~+260℃。ガラス強化ポリプロピレン製締付用レンチ(別売)での組立てをお勧めします。組み立てたカラム構成容器の最大耐圧は0.52MPa(75PSI)です(38℃時)。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サビレックス押し蓋
マイクロカラム用オプション品
仕様仕様(mL):マイクロカラム2ml用 アズワン品番61-8493-76
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-21
1個
3,998 税込4,398
93日以内出荷

仕様蓋タイプ(mm):58 アズワン品番61-8492-20
1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷

カラム構成部品とカラム構成容器、またはカラム構成部品同士を連結させることが可能です。
仕様容器側面ポート:なし、容器直径×高さ(mm):53.3×49.8、適応蓋タイプ:- 容量- アズワン品番61-8492-18
1個
10,980 税込12,078
93日以内出荷

1個
6,098 税込6,708
78日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
59,980 税込65,978
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
47,980 税込52,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
1個
34,980 税込38,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
1個
29,980 税込32,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
17日以内出荷

1個
7,198 税込7,918
22日以内出荷

1個
64,980 税込71,478
16日以内出荷

1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷

1個
57,980 税込63,778
16日以内出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1個
45,599 税込50,159
5日以内出荷

1個
82,980 税込91,278
16日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷