クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
2,681件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エチブロ除去カラム多用途 アズワンエチブロ除去カラム多用途アズワン
1,190税込1,309
1袋(2本)
当日出荷
充填剤が入っておらず、様々な用途に使用できます。
水分トラップ アズワン水分トラップアズワン
28,800税込31,680
1個
6日以内出荷
仕様接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328性能<20ppb容量(mL)36型番S10001アズワン品番2-9174-01耐圧(Pa)0.88M(125psig)充填剤吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
InertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSepカートリッジアダプター 12個入 5010シリーズジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
InertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL" ジーエルサイエンスInertSep mini AERO DNPH 300mg, 20/pk, "KEEP COOL"ジーエルサイエンス
26,980税込29,678
1個
欠品中
アズワン品番68-0335-50保管環境冷凍
エアー乾燥管(シリカゲル入) ジーエルサイエンスエアー乾燥管(シリカゲル入)ジーエルサイエンス
28,980税込31,878
1個
当日出荷
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
4日以内出荷から17日以内出荷
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
陽イオン交換樹脂 オルガノ陽イオン交換樹脂オルガノ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
交換容量(mL)(gCaCO3/L)95、(mg相当/mL)1.9、(mg相当/g)4.4水分保有能力(%)44~48官能基-SO3M
シリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入 アズワンシリカゲル分取TLCプレート 200×200mm 1箱 20枚入アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)
翌々日出荷
分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å寸法(mm)200×200支持体ガラスプレートアズワン品番4-6113-01層厚(mm)0.4-0.5
クロマトグラフ管 フィルター付き Glasscoクロマトグラフ管 フィルター付きGlassco
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
カラム充填用にフィルターディスク付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE寸法(mm)Φ40×457アズワン品番4-4119-11
フィット 10個入 アズワンフィット 10個入アズワン
9,170税込10,087
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
セットネジ 10個入 アズワンセットネジ 10個入アズワン
6,570税込7,227
1セット(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
一層式展開槽 三商一層式展開槽三商
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。
規格1槽式プレート寸法(mm)100×100板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×55×130
スーパーピークタフセット ジーエルサイエンススーパーピークタフセットジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1組
3日以内出荷
オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。
セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
ピークタフコネクター プラグ W型 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター プラグ W型 5個入ジーエルサイエンス
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷
型式プラグW規格共通インチオシネタイプ材質PEEKアズワン品番64-1243-05
ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンスピークタフコネクター ティージーエルサイエンス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス
5,898税込6,488
1セット(5個)
当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
PEEKユニオン ジーエルサイエンスPEEKユニオンジーエルサイエンス
7,498税込8,248
1個
当日出荷
適合チューブ外径(inch)1/16耐圧(MPa)41.4ねじ規格10-32UNFオリフィス径(Φmm)0.25コード6010-72322アズワン品番63-8593-31
GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5ヤマト科学
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624ヤマト科学
73,980税込81,378
1本
4日以内出荷
中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
5mmESRサンプルチューブ EPS-005Jシリーズ シゲミ5mmESRサンプルチューブ EPS-005Jシリーズシゲミ
18,980税込20,878
1箱(5本)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質透明電気炉溶融石英内径(Φmm)4外径(Φmm)5
一層式展開槽 三商一層式展開槽三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
展開槽本体は硬質1級ガラス製で透明度が高く、観察性に優れています。一槽式タイプ。別売の蓋はガラス製(ストッパー有・無)、ステンレス製の3種類があります。
種別1槽式板厚(mm)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×100×250適合プレート200×200mm
エンプティカラム BIORADエンプティカラムBIORAD
13,980税込15,378
1箱(2本)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
種類が豊富です。カラム管はホウケイ酸ガラスを使用、フィッティングには半透明のポリプロピレンを使用しています。
TLCプレートカッター 関東化学TLCプレートカッター関東化学
51,980税込57,178
1個
当日出荷
ガラス薄層プレートを目的の大きさに切断できます。 新開発の回転式超硬刃で切れ味にバラツキがなく、一定した切断結果が得られ、切断ミスの無駄がありません。
仕様超硬刃:回転式、10000枚以上切断可能(刃の交換可)寸法(mm)265×240×65適合プレート200×200mm、200×100mm、100×100mm
ガラス試薬スプレー CAMAG(カマグ)ガラス試薬スプレーCAMAG(カマグ)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
薄層板に均一に試薬を塗布できるスプレーです。 TLCプレートに試薬をきれいに塗布できます。
トラスコ品番868-3752セット内容スプレーヘッド、三角フラスコ、ゴムポンプ材質ガラス全長(mm)【ゴムポンプ】360容量(mL)100質量(g)200径(mm)×高さ(mm)60×130
エンプティーリザーバー 5010シリーズ ジーエルサイエンスエンプティーリザーバー 5010シリーズジーエルサイエンス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
スペシャルソープ液 50mL×2本 ジーエルサイエンススペシャルソープ液 50mL×2本ジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1セット(2本)
当日出荷
石ケン膜流量計用の石ケン液です。 この液は、吸塵性やべたつきがないのできれいに使え、管壁を汚さないので見づらくなることがありません。 泡立ちが良く毒性はありません。 また、見やすいように緑色に着色してあります。
容量(mL)50アズワン品番64-1243-93
PEEKチューブ (LC用) ジーエルサイエンスPEEKチューブ (LC用)ジーエルサイエンス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
外径(inch[mm])1/16
イオン交換カートリッジ HORIBAイオン交換カートリッジHORIBA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番2-581-11
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
22,900税込25,190
1個
翌々日出荷
単層式のTLC展開槽です。
材質ソーダ石灰ガラス
SGE ライナー 交換用Oリング S.G.ESGE ライナー 交換用OリングS.G.E
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷から33日以内出荷
SGE テーパーフォーカスライナー ウールトップ 島津GC用 S.G.ESGE テーパーフォーカスライナー ウールトップ 島津GC用S.G.E
6,398税込7,038
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46ccS.G.E
18,980税込20,878
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズ エスティジャパン刀-Katana- ダイヤモンドナイフ STJ-0199シリーズエスティジャパン
19,980税込21,978
1枚ほか
16日以内出荷から17日以内出荷
刃先厚(mm)0.4
Inertsil ODS-2 5um 5020シリーズ ジーエルサイエンスInertsil ODS-2 5um 5020シリーズジーエルサイエンス
56,980税込62,678
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
MonoSpin Phospholipid 5010シリーズ ジーエルサイエンスMonoSpin Phospholipid 5010シリーズジーエルサイエンス
40,799税込44,879
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
フカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズ ジーエルサイエンスフカッセイカシリカキャピラリーチューブ X 1010シリーズジーエルサイエンス
22,980税込25,278
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内寸法 mm 摘要型:75×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-9アズワン品番65-8679-22
クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビードクロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズコスモスビード
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から24日以内出荷
※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
ボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズ アズワンボトルキャップ Schott瓶(GL-45)用 SFBシリーズアズワン
15,000税込16,500
1個
15日以内出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。Schott瓶(GL-45)用ボトルキャップです。
クロマトグラフィー製品