クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
2,681件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3方ジョイント Y字 JYFシリーズ アズワン3方ジョイント Y字 JYFシリーズアズワン
10,400税込11,440
1個
22日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
ユニオン 3個入 アズワンユニオン 3個入アズワン
7,810税込8,591
1セット(3個)
6日以内出荷から22日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブ同士の接続に使用します。
ガラスカラムフィルタ 2枚入 アズワンガラスカラムフィルタ 2枚入アズワン
7,810税込8,591
1枚(2枚)
10日以内出荷から33日以内出荷
ガラスカラム、保護管付きガラスカラム用標準パーツです。
樹脂カラム 300L アズワン樹脂カラム 300Lアズワン
21,500税込23,650
1本
31日以内出荷から63日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
中圧ガラスカラム 50L アズワン中圧ガラスカラム 50Lアズワン
36,400税込40,040
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワンボトルキャップ ガロン瓶用アズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
クロマトグラフ管 摺合有り 221.475シリーズ Glasscoクロマトグラフ管 摺合有り 221.475シリーズGlassco
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一般用途のカラムです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE摺合せ24/40
クロマトグラフ管 フィルター付き摺合有り Glasscoクロマトグラフ管 フィルター付き摺合有りGlassco
24,980税込27,478
1個
当日出荷
口径の太いタイプです。
材質本体/硼珪酸ガラス3.3、コック/PTFE摺合せ24/40サイズ(mm)Φ40×457アズワン品番4-4117-01
カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
7,998税込8,798
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.8
多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス多段式石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
49,980税込54,978
1式
3日以内出荷
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
32,980税込36,278
1式
当日出荷から5日以内出荷
正確な流量を測定するために不要な泡立ちがなく、またゴム部分に液が接触しないためゴムがべたつくことがありません。 上部に泡受けが付いていますので、泡が外部にこぼれて周囲を汚すこともありません。
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ ジーエルサイエンスピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズジーエルサイエンス
9,798税込10,778
1セット(5個)
当日出荷から3日以内出荷
スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。
ねじサイズNo.10-32UNF
TLC展開槽 DT-2シリーズ アズワンTLC展開槽 DT-2シリーズアズワン
35,400税込38,940
1個
当日出荷から10日以内出荷
二層式のため、異なる2種類の溶媒で使用できます。
材質ソーダ石灰ガラス
クロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合無し PTFEコックタイプアズワン
8,217税込9,039
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1材質(コック)PTFEカラム長さ(mm)300
クロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプ アズワンクロマトグラフ管 摺合有り PTFEコックタイプアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)PTFE
ムロマック ミニカラム M 室町ケミカルムロマック ミニカラム M室町ケミカル
79,980税込87,978
1式(50本)
14日以内出荷
カラムと液溜槽がポリプロピレンにより一体成形されていて、丈夫で耐薬品性に優れています。 小さなカラムながら濾層が効率よく試料中に物質を吸着できる設計です。 目皿を取り替えて再利用できます。 複数接続して使用する事で、一度で複数種類のイオン交換樹脂の連続通液試験ができます。 使用する樹脂量が少ないため、原液量が少ない場合でも通液試験ができます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質PP長さ(mm)58容量(mL)2.5キャップ連結:25個ディスク50枚アズワン品番64-5080-35内径(mm)6.5~8.5目皿50枚ストップコック三方:15個注射器50mL:10本液溜層容量(mL)10
ムロマック ミニカラムスタンド (L用) 室町ケミカルムロマック ミニカラムスタンド (L用)室町ケミカル
49,980税込54,978
1組
14日以内出荷
カラムスタンド、トレイの2段組です。 トレイには100mLのビーカー又は三角フラスコを10個並べられます。
用途クロマトグラフィー等研究、実験用材質ポリ塩化ビニル立て数(本)10高さ(cm)22.5縦(cm)14.5アズワン品番64-5080-38横(cm)36.5
GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-5MSヤマト科学
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム HP-1MS ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能
用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適長さ(m)カラム:30カラム内径(Φmm)0.25限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)ヤマト科学
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷
中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-17MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-17MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
中極性、((50 %フェニル)-50%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 超低ブリード 活性化合物に対する優れた不活性度 溶媒洗浄可能
用途CLP農薬に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~320/340カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1701 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1701ヤマト科学
94,980税込104,478
1本
4日以内出荷
低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
用途HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム HP-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム HP-1ヤマト科学
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム「業界標準」 溶媒洗浄可能
用途低分子量アルコール向け(< C5) USP Phase G2に相当
フッ素ゴムキャップ CFシリーズ シゲミフッ素ゴムキャップ CFシリーズシゲミ
4,998税込5,498
1袋(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
PTFEキャップ CTシリーズ シゲミPTFEキャップ CTシリーズシゲミ
6,998税込7,698
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
4mmESRサンプルチューブ EPS-004シリーズ シゲミ4mmESRサンプルチューブ EPS-004シリーズシゲミ
12,980税込14,278
1箱(5本)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質透明電気炉溶融石英内径(Φmm)4外径(Φmm)5
10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズ シゲミ10mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-10シリーズシゲミ
20,980税込23,078
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
全長(mm)190内径(Φmm)9.03+0.01外径(Φmm)9.98
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズシゲミ
27,980税込30,778
1箱(5組)
当日出荷から15日以内出荷
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
ミクロサンプルチューブ BMSシリーズ シゲミミクロサンプルチューブ BMSシリーズシゲミ
39,980税込43,978
1箱(5組)ほか
当日出荷から31日以内出荷
バイオカラムパッキン 三商バイオカラムパッキン三商
3,798税込4,178
1セット(10本)
6日以内出荷から10日以内出荷
バイオカラム 吸収管 三商バイオカラム 吸収管三商
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
用途イオン交換樹脂、吸収剤等の保持管としてガス・溶媒の脱水、精製・微粒子の除去etc
バイオカラム 三商バイオカラム三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂
TLC展開槽 標準フタ付 三商TLC展開槽 標準フタ付三商
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
200×200mmプレートが2枚まで、50×200mmプレートが4枚まで入ります。TLCプレートを支える、センタリングバッフルが付いています。ガラス製。
フタ標準フタ内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×70×250
展開槽用ガラス蓋板 三商展開槽用ガラス蓋板三商
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
TLC展開槽(15-0026、0025)用のガラス製蓋板です。4ヶ所に装着できるストッパー付です。
種別TLC-1S、TLC-1用
展開槽用ガラス蓋板 三商展開槽用ガラス蓋板三商
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
TLC展開槽(15-0025、0026)用のガラス製蓋板です。
種別TLC-1S、TLC-1用
硝子製噴霧器 三商硝子製噴霧器三商
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
吸引口外径(Φmm)9
マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1ST Merck(メルクミリポア)マニュカート (R) 2,3,4,4.6mm HPLCカートリッジ 151486 1STMerck(メルクミリポア)
43,199税込47,519
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-76
リクロカート (R) 250-4 リクロソルブ RP-8 5μm HPLCカートリッジ 151353 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 リクロソルブ RP-8 5μm HPLCカートリッジ 151353 1STMerck(メルクミリポア)
120,999税込133,099
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0320-54
クロマトグラフィー製品