クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
2,681件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1ST Merck(メルクミリポア)リクロカート (R) 250-4 スーパースフェア 100 RP-18e HPLCカートリッジ 116858 1STMerck(メルクミリポア)
105,999税込116,599
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0314-95
高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 芯棒PTFE 3838シリーズ 旭製作所高真空グリースレスバルブ付二重管式クロマトカラム 上部ジョイント・フィルター付 芯棒PTFE 3838シリーズ旭製作所
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
フィルター標準細孔は、G2(40~100μm)です。本体部を二重管にした恒温タイプです。
種別高真空グリースレスバルブ材質芯棒:PTFE
ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ 旭製作所ジョイント付クロマトカラム 3821シリーズ旭製作所
11,900税込13,090
1個
22日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるジョイント付クロマトカラムです。
コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ 旭製作所コック付クロマトカラム ガラスコック 3804シリーズ旭製作所
9,098税込10,008
1個
22日以内出荷から28日以内出荷
環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるコック付クロマトカラム ガラスコックです。
ガラスファイバー・ロッド TOHO(トーホー)ガラスファイバー・ロッドTOHO(トーホー)
11,980税込13,178
1袋(100本)
5日以内出荷から8日以内出荷
サンプルの固定化やマークチューブへのサンプル充填に適しています。
TLC展開槽(フタ付き) シグマアルドリッチTLC展開槽(フタ付き)シグマアルドリッチ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
タイプ筒型
エンプティーカラム BIORADエンプティーカラムBIORAD
37,980税込41,778
1本(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
TLCラックスプレート(R) Merck(メルクミリポア)TLCラックスプレート(R)Merck(メルクミリポア)
18,799税込20,679
1箱(25枚)ほか
翌々日出荷
蛍光強度が従来品(1.05715.0001)の2倍の高感度プレートです。希薄な試料もスポットを容易に判別できます。固着剤(不活性ポリマー)を増量し、担体の強度をアップしています。表面強度が高く、鉛筆書きしても傷がつきにくいです。
キャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用) ジーエルサイエンスキャピラリーファインカッター(キャピラリーカラム用)ジーエルサイエンス
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
カラムの断面をきれいに垂直にカットできるカッターです。 カット状態が確認できる拡大レンズ(20倍)が一体化しています。 交換可能な回転式ダイヤモンド刃を採用しています。
クロマトグラフ管 climbing(クライミング)クロマトグラフ管climbing(クライミング)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
分液カラム アズワン分液カラムアズワン
21,700税込23,870
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
保管環境冷蔵
低吸着マイクロプレート96ウェルプレート アズワン低吸着マイクロプレート96ウェルプレートアズワン
19,900税込21,890
1個
当日出荷
仕様容量/1ウェル(μL):350材質PP(ポリプロピレン)底形状V底サイズ(mm)86×128×14.4アズワン品番2-3973-01
HPLC用配管ユニオン ジーエルサイエンスHPLC用配管ユニオンジーエルサイエンス
16,700税込18,370
1個
欠品中
HPLC用フィッティング ジーエルサイエンスHPLC用フィッティングジーエルサイエンス
4,898税込5,388
1袋(2個)ほか
10日以内出荷から12日以内出荷
ガス・エアフィルタ テクネ計測ガス・エアフィルタテクネ計測
22,700税込24,970
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(ヘッド)アルミニウム
クロマトカラム PTFEコック SIBATA(柴田科学)クロマトカラム PTFEコックSIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。
材質ほうけい酸ガラス
クロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き) アズワンクロマトグラフ管(フィルター付き・ガラスコック付き)アズワン
9,702税込10,672
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300材質(コック)ガラス
SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)SIBATA(柴田科学)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
カラム長さ(mm)300コックPTFE材質硼珪酸ガラス-1
薄層クロマトグラフィー 矢沢科学薄層クロマトグラフィー矢沢科学
9,998税込10,998特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
二層式展開槽(TLC) CAMAG(カマグ)二層式展開槽(TLC)CAMAG(カマグ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
InertSep WAX FF 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep WAX FF 5010シリーズジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep MCX 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep MCX 5010シリーズジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
InertSep SI 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep SI 5010シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
GL-SPE CONC. TUBE 5010シリーズ ジーエルサイエンスGL-SPE CONC. TUBE 5010シリーズジーエルサイエンス
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
SPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズ ジーエルサイエンスSPE吸引マニホールド用 吸引ろ過ビン 5010シリーズジーエルサイエンス
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
InertSep HLB 5010シリーズ ジーエルサイエンスInertSep HLB 5010シリーズジーエルサイエンス
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
INERTCAP WAX-HT 0.53MMI.D.X DF=1.0UM 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP WAX-HT 0.53MMI.D.X DF=1.0UM 1010シリーズジーエルサイエンス
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
INERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP PURE-WAX 0.25MM DF=0.25UM 1010シリーズジーエルサイエンス
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
C18-E Tube PhenomenexC18-E TubePhenomenex
23,980税込26,378
1パック(30個)ほか
翌々日出荷から21日以内出荷
フォーマット形式チューブ対象分析対象物:疎水性(すなわち)炭素鎖を含むもの関連資料(3.03MB)充填剤シリカベース固定相C18/ODS ・ C18-E
Synergi Hydro-RP (cont’d) PhenomenexSynergi Hydro-RP (cont’d)Phenomenex
167,999税込184,799
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
フォーマット形式Column内径(mm)4.6関連資料(1.14MB)細孔径80AUSPコードL1粒子径(μm)4固体サポート完全多孔質シリカ固定相極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP分離モード逆相
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm) PhenomenexJupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)Phenomenex
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
関連資料(0.62MB)固体サポート完全多孔質シリカ分離モード逆相
Zebron ZB-FFAP GC Columns PhenomenexZebron ZB-FFAP GC ColumnsPhenomenex
60,980税込67,078
1個
21日以内出荷
推奨用途 非誘導体化酸、有機酸、遊離脂肪酸、アルコールの優れたピーク形状 食品業界のメソッド開発に人気の選択肢
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性58(極性)関連資料(11.97MB)USPコードG25、G35液相ニトロテレフタル酸変性ポリエチレングリコール固定相ZB-FFAP
Zebron ZB-1 GC Columns PhenomenexZebron ZB-1 GC ColumnsPhenomenex
56,980税込62,678
1個
21日以内出荷
推奨用途 非極性相は沸点分離に適しています 「フィンガープリンティング」および日常的な品質管理分析に使用されます(例:柑橘類油)
仕様MS認定:はい限界温度(℃)-60~360/370極性5(無極性)関連資料(11.97MB)USPコードG1、G2、G9、G38液相100%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-1
Zebron ZB-WAX GC Columns PhenomenexZebron ZB-WAX GC ColumnsPhenomenex
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
推奨用途 複雑な極性サンプルに適した、溶媒で洗浄可能な結合相 極性の複雑な混合物の優れた分離。プロファイリングと「フィンガープリンティング」に広く使用されています
仕様MS認定:はい限界温度(℃)40~250/260極性57(ポーラー)関連資料(11.97MB)USPコードG14、G15、G16、G20、G39、G47液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
InertSphere Sugar-2 9um 7.8x300mm ジーエルサイエンスInertSphere Sugar-2 9um 7.8x300mmジーエルサイエンス
269,999税込296,999
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0364-62
InertSphere Sugar-2 Guard 9um 6.0x50mm ジーエルサイエンスInertSphere Sugar-2 Guard 9um 6.0x50mmジーエルサイエンス
67,999税込74,799
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0364-61
フィメールルアーユニオン 10個入 ジーエルサイエンスフィメールルアーユニオン 10個入ジーエルサイエンス
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0338-13
SPE吸引マニホールド用 シーリングプラグ 12個 ジーエルサイエンスSPE吸引マニホールド用 シーリングプラグ 12個ジーエルサイエンス
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0336-99
カートリッジガードカラムE 5020シリーズ ジーエルサイエンスカートリッジガードカラムE 5020シリーズジーエルサイエンス
32,599税込35,859
1個
3日以内出荷
クロマトグラフィー製品