クロマトグラフィー製品 :「シリカゲル」の検索結果

クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
1箱(20枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

必要な大きさにはさみでカットできるTLCプレートです。 シリカゲルがあらかじめ均一にコーティングされておりますので、展開時のRf値の誤差は最小になります。 使いやすい大きさにカット済です。光合成色素の分離実験にご使用ください。
材質プレート:プラスチック (加熱不可)、固定層:シリカゲル60F254 寸法(mm)40×80 膜厚(mm)0.2
1組(10個)
3,598 税込3,958
当日出荷

蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!
支持体アルミシート 仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)200 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
8,990 税込9,889
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。お求めやすい価格で新登場!
仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254 層厚(μm)250 支持体ガラスプレート 細孔径60Å(平均)
1箱(20枚)ほか
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷

お求めやすい価格!。蛍光指示薬はF254を使用しています。ガラスプレートは幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å
1箱(320枚)ほか
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジーエルサイエンスカーボンシリカゲル 3s 10g
アズワン品番68-0336-89
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

ジーエルサイエンスカーボンシリカゲル 8s 10g
アズワン品番68-0336-90
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分取薄層クロマトグラフィー(PTLC:Preparative Thin-Layer Chromatography)用です。蛍光指示薬はF254を使用しています。幅広く利用されている支持体です。
仕様●担体種類:TLCシリカゲル60F254●平均細孔径:60Å 寸法(mm)200×200 支持体ガラスプレート アズワン品番4-6113-01 層厚(mm)0.4-0.5
1箱(20枚)
17,900 税込19,690
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)分取用PLCプレート
一般分析用TLCプレートと同じ有機性固着剤を用いたコーティングテクノロジーを採用し、mg~g量の試料をアプライし分離できます。 展開後、プレートから目的のバンドを掻き取り抽出することで、目的の化合物を回収することができます。
仕様担体:シリカゲル60、支持体:ガラスプレート 寸法(mm)200×200
1箱(20枚)ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無期バインダーを使用しているので有機物を含みません。硫酸の使用が可能です。耐水性があるので、100%の水で使用可能です。
仕様●担体種類:シリカゲルGHLF●平均細孔径:60Å 寸法(mm)25×75 膜厚(μm)250 支持体ガラスプレート アズワン品番4-5966-01 粒子径(μm)15
1パック(100枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ジーエルサイエンスHPLCカラム(Inertsil ODS-3)
非常に保持力が強いODSカラムです。イオン性化合物の吸着も少ないためバランスがよく、非常に使いやすいカラムです。
仕様エンドキャップあり 長さ(mm)150 母体構造3シリーズ高純度球状シリカゲル 表面積m2/g450 細孔径10nm 細孔容積(mL/g)1.05 化学結合基オクタデシル基 炭素量15% USPコードL1 粒子径(μm)5
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)