絞り込み
容量(mL)
  • 10~20未満(9)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(10)
ブランド
  • アズワン
  • Celltreat(35)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(21)
  • GVS(8)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • PALL(ポール)(18)
  • sartorius(ザルトリウス)(9)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TARSONS(7)
  • TGK(東京硝子器械)(62)
  • Thermo Fisher Scientific(27)
  • Thermo Scientific Nalgene(49)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(9)
  • ケニス(9)
  • コーニング(29)
  • ラブコン(10)
  • 三商(8)
  • 栄研化学(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビオラモ 遠沈管Ⅱ アズワン

    ビオラモ 遠沈管Ⅱ

    アズワン
    ¥8,190~税込¥9,009~
    1箱(18本×8袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。
    仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥4,490~税込¥4,939~
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 遠沈管 アズワン

    遠沈管

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥14,751~税込¥16,226~
    1箱(80個)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
    目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
  • ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン

    ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

    アズワン
    ¥1,160~税込¥1,276~
    1袋(20本)ほか
    当日出荷
    少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!
    仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
  • 透明スピッチ アズワン

    透明スピッチ

    アズワン
    ¥3,040税込¥3,344
    1袋(100本)
    当日出荷
    定番商品をリーズナブルな価格でお届けします。
    種別Φ16×100容量(mL)10アズワン品番1-7520-11
  • 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン

    遠沈管 ECK(コニカル型)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥20,600~税込¥22,660~
    1ケース(500本)
    当日出荷
    γ線滅菌済、書き込みスペース付き
    タイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 自立式遠沈管 アズワン

    自立式遠沈管

    アズワン
    ¥37,620~税込¥41,382~
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。
    容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
  • ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ アズワン

    ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ

    アズワン
    ¥8,990税込¥9,889
    1箱(10袋×20本)
    翌々日出荷
    最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。
    仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
  • ねじ口遠沈管 18422CTFシリーズ アズワン

    ねじ口遠沈管 18422CTFシリーズ

    アズワン
    ¥3,840税込¥4,224
    1個
    当日出荷
    1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PF(フェノール樹脂)
  • PPスピッチ アズワン

    PPスピッチ

    アズワン
    ¥5,742税込¥6,316
    1袋(250本)
    翌々日出荷
    リーズナブルなフタねじ込み式
    用途差込フタ式容量(mL)10アズワン品番4-812-01
  • 遠沈管用天秤 アズワン

    遠沈管用天秤

    アズワン
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    当日出荷
    遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
    仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
  • 梨型沈殿管 PPCシリーズ アズワン

    梨型沈殿管 PPCシリーズ

    アズワン
    ¥34,056~税込¥37,462~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷
    用途オートクレーブ可(121℃・20分)
  • バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入 アズワン

    バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入

    アズワン
    ¥28,999税込¥31,899
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。
    仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
  • コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ アズワン

    コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ

    アズワン
    ¥19,500~税込¥21,450~
    1箱(8袋×50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    -80℃で保存可能です。
    材質PP寸法(Φ×mm)31×94遠心強度9500G最大容量(mL)25
  • 共栓遠沈管 8084シリーズ アズワン

    共栓遠沈管 8084シリーズ

    アズワン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた共栓試験管です。
    材質硼珪酸ガラス3.3
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管