絞り込み
pH測定有効範囲
- 0.0~14.0(1)
- 1.0~11.0(1)
- 1.0~14.0(1)
- 7.0~14.0(1)
タイプ

ロール・リール(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(2)
- ADVANTEC(14)
- MACHEREY NAGEL(3)
- Merck(メルクミリポア)(14)
- MN(MACHEREY-NAGEL)(14)
- Serim Research(6)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- TOHO(トーホー)(5)
- TRUSCO(6)
- Whatman(ワットマン)(5)
- アイシス(4)
- アズワン(17)
- エスコ(2)
- ケニス(20)
- ナリカ(7)
- マイクロエッセンシャル(5)
- 三商(6)
- 共立理化学研究所(2)
- 日産化学(3)
- ブランドをもっと見る

ユニバーサルpH試験紙 roll
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、 変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
ストリップpH試験紙
TGK(東京硝子器械)¥1,698税込¥1,8681個(100枚)当日出荷から15日以内出荷一般的な紙試験紙とは違い、異なる指示薬を含浸させたセルロース切片を ポリプロピレン製スティックに個々に圧着しています。 付属のカラースケールと比較、照合してより正確に判定でき、 一般的なろ紙試験紙のように毛細管現象で指先が有害なサンプル溶液に接触することはありません。仕様プラスチックケース入り長さ(mm)83幅(mm)5
過酸化水素試験紙 100枚入
TGK(東京硝子器械)¥6,590税込¥7,2491箱当日出荷液中の過酸化水素濃度を測定します。 ストリップを液に1秒間浸します。液から取り出し、すぐに振って余分な液を取り除きます。90秒後にカラーチャートと比較します。
塩素試験紙 CM-240 ロールタイプ スペア付
TGK(東京硝子器械)¥1,390税込¥1,5291組当日出荷塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付)測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート