7ページ目: 磁性実験用品

514件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズ アズワン番号付きアルミナるつぼ 器 1-10番号入 10個一式 ARCシリーズアズワン
17,200税込18,920
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
1~10の数字が刻印されています。
材質Al2O3(純度99%)寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)800体積密度(g/m3)3.9
磁製乳鉢 アズワン磁製乳鉢アズワン
2,940税込3,234
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
商品タイプ乳棒のみ
アルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズ アズワンアルミナ99るつぼ 円柱 フタ CYLLシリーズアズワン
1,990税込2,189
1個
翌々日出荷
PTFEるつぼ SUS-Jシリーズ アズワンPTFEるつぼ SUS-Jシリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
仕様ステンレスジャケット材質SUS304
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
43,900税込48,290
1個
12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様●るつぼ本体●昇温/降温速度(℃):≦5/min材質PTFE圧力≦3MPa使用温度(℃)220以下
高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタ テラオカ高純度アルミナるつぼTR-99Xシリーズ用フタテラオカ
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズ テラオカ高純度アルミナるつぼ 本体 TR-99Xシリーズテラオカ
2,798税込3,078
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
吸水性0・耐熱性・耐熱衝撃性に優れています。
硫酸揮散用容器 アズワン硫酸揮散用容器アズワン
1個
欠品中
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
黒鉛分解容器 アズワン黒鉛分解容器アズワン
1個
欠品中
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
磁製るつぼ 無釉薬 B型 本体 タキシン磁製るつぼ 無釉薬 B型 本体タキシン
3,198税込3,518
1箱(10枚)
6日以内出荷
酸に優れ、アルカリは比較的優れております。また恒量性にも優れます。
磁製るつぼ 無釉薬 B型 フタ 10枚入 タキシン磁製るつぼ 無釉薬 B型 フタ 10枚入タキシン
3,098税込3,408
1箱(10枚)
6日以内出荷
酸に優れ、アルカリは比較的優れております。また恒量性にも優れます。
グラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様 アズワングラファイトルツボ 耐酸化損耗仕様アズワン
4,950税込5,445
1個
当日出荷から24日以内出荷
酸化雰囲気では300℃から酸素と反応し、酸化消耗してしまいます。ルツボに含浸処理を施すことでグラファイトの酸化反応を抑制し、製品の寿命を伸ばします。
平底蒸発皿 アズワン平底蒸発皿アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●材質:硼珪酸ガラス-2(JR-2)●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
呈色反応皿 タキシン呈色反応皿タキシン
809税込890
1枚
5日以内出荷
指示薬を加えた時の変色や発色を利用して物質の成分を調べます。
仕様●95×115×8mm
燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ 日本ガイシ燃焼セッター SINSI(R) ERRシリーズ日本ガイシ
45,980税込50,578
1枚
8日以内出荷
大型肉薄の成形が可能で、カーボンやSUSからの代替品としても活用できます。従来のSiCと比較して、高強度、熱安定性、熱伝導性に優れた窒化物結合SiCです。
高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99% アズワン高純度ニッケル坩堝 30cc 純度99.99%アズワン
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷
高純度99.99%のニッケル坩堝です。、絞り加工で一体成型品です。
ニッケル坩堝用蓋 アズワンニッケル坩堝用蓋アズワン
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニッケル坩堝 アズワンニッケル坩堝アズワン
6,210税込6,831
1個
5日以内出荷
絞り加工で一体成型品です。
PTFE蓋付きるつぼ アズワンPTFE蓋付きるつぼアズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
PTFE時計皿 アズワンPTFE時計皿アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
色付き蒸発皿 10枚入 タキシン色付き蒸発皿 10枚入タキシン
5,898税込6,488
1箱(10枚)
3日以内出荷
小学校、中学校の理科の実験で使用されます。(小学校:水溶液の性質・中学校:溶解度と再結晶 等)
仕様●サイズ:Φ75×20mmアズワン品番67-6654-42
番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズ アズワン番号付き磁性るつぼ 器(1-10番号入 10個一式) CRシリーズアズワン
10,000税込11,000
1個
当日出荷
1~10の数字が刻印されています。
寸法(mm)刻印:5耐熱温度(℃)900化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
PTFEるつぼ PTFE-Cシリーズ アズワンPTFEるつぼ PTFE-Cシリーズアズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷から12日以内出荷
試料の分解などに使用可能なるつぼです。溶解が困難な試料や揮発性元素を含む試料を加圧下で溶解できます。
仕様るつぼ本体●昇温/降温速度:≦5℃/min材質PTFE使用温度(℃)220以下圧力(MPa)≦3
蒸発皿丸型 627シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿丸型 627シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,198税込5,718
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:120●コード番号:626-120アズワン品番65-8672-64
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:30●コード番号:626-030アズワン品番65-8672-58
蒸発皿丸型 627シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿丸型 627シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:30●コード番号:627-030アズワン品番65-8672-66
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:75●コード番号:626-075アズワン品番65-8672-61
蒸発皿丸型 627シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿丸型 627シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:90●コード番号:627-090アズワン品番65-8672-70
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:60●コード番号:626-060アズワン品番65-8672-60
蒸発皿丸型 627シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿丸型 627シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:45●コード番号:626-045アズワン品番65-8672-59
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:100●コード番号:626-100アズワン品番65-8672-63
蒸発皿平底型 626シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿平底型 626シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:90●コード番号:626-090アズワン品番65-8672-62
蒸発皿丸型 627シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸発皿丸型 627シリーズ日本理化学器械(NRK)
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
仕様●直径 mm:75●コード番号:627-075アズワン品番65-8672-69
乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズ ビーエム機器乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズビーエム機器
81,980税込90,178
1個(400本)
93日以内出荷
1.5mlチューブ用乳棒細胞のホモジナイズタンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-33
乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズ ビーエム機器乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズビーエム機器
81,980税込90,178
1個(400本)
93日以内出荷
0.5mlチューブ用乳棒細胞のホモジナイズタンパク質やDNAペレットなどの沈殿物の再懸濁DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-31
るつぼフタ(磁製) CCシリーズ Julabo(ユラボ)るつぼフタ(磁製) CCシリーズJulabo(ユラボ)
179税込197
1個
6日以内出荷
製造過程、ロットなどにより、寸法や容量などの数値は多少前後します。るつぼは付属しません。
仕様●内径(mm):Φ26●適応るつぼ:CT-5●材質:磁製●耐熱温度(℃):1000アズワン品番65-5673-94
乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズ ビーエム機器乳棒 1.5mL, アソート BMSC0200004シリーズビーエム機器
329,800税込362,780
1セット(4個×400本)
93日以内出荷
1.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-34
乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズ ビーエム機器乳棒 0.5mL, アソート BMSC0200003シリーズビーエム機器
329,800税込362,780
1セット(4個×400本)
93日以内出荷
0.5ml マイクロチューブ ボイルプルーフキャップ付DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen freeボイルプルーフキャップなので、高温での用途、厳しい保管条件に最適透明なポリマーによりサンプルの目視が容易目盛付(100μl刻み)滅菌済
仕様●色:アソート(ブルー、グリーン、レッド、オレンジ、バイオレット)アズワン品番65-3813-32
磁性実験用品