IKA8日以内出荷
1000Wのパワフルな出力を持ち、多様な容器により1台で粉砕・混合から分散・乳化(ホモジナイズ)用途まで幅広く使用できます。 デジタル設定により、再現性の高い処理が行えます。 水・ドライアイスによる容器の冷却が可能です。 controlは温度測定機能を内蔵しており、温度上昇を嫌うサンプルに対して粉砕時の限界温度を設定できます。また、重量測定機能が付いており、計量のためのサンプル移動が不要です。
寸法(mm)300×250×400質量(kg)8.5硬度モース硬度5回転数(min-1[r.p.m])3000~ 20000電源(AC V)100~240 50/60Hzモーター出力(W)1000投入口幅(mm)7最大処理量(mL)2000