絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(3)
ブラック(1)
ブルー(2)
レッド(2)
ブランド
- 谷沢製作所
- オーシャンライフ(20)
- 高階救命器具(18)
- ブルーストーム(Bluestorm)(10)
- 東洋物産(ESPADA)(9)
- エスコ(8)
- 藤倉航装(8)
- 日本救命器具(8)
- パーム(Palm)(7)
- シーウルフマリン(6)
- CAPTAIN STAG(4)
- ツナガード(4)
- アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(4)
- Tasmania Surf(4)
- 日本緑十字社(2)
- トーグ安全工業(2)
- SUNNYLIFE(サニーライフ)(2)
- 重松製作所(1)
- ユニット(1)
- ブランドをもっと見る
「サイズ」から絞り込む

丸型レバーなし
谷沢製作所¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷従来NR50と同じ外径で全長をNR30よりも短くしました。 取り付けには別売のスタンドNR50STをご使用ください。 専用ブレードは別売のN50FPFLを取り付けてご使用ください。 取出機アームやチャック盤にホルダーを取り付けてスプールゲートを切断するのに適しています。トラスコ品番226-1608材質特殊合金鋼幅(mm)Φ75全長(mm)158高さ(mm)Φ75質量(g)1005奥行(mm)Φ75使用空気圧力(MPa)0.5~0.6空気消費量(cm3/回)1212加圧力(N)1500適合替刃N50FPFL(樹脂用)
作業用救命衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)(小型船舶兼用) FW-3
谷沢製作所¥21,980税込¥24,1781着4日以内出荷作業性を考えた、独自の「ボディ8・フロート12」分割構造を採用しており、作業性に優れています。 国土交通省の型式承認基準をクリアしており、タイプAを取得しています。 (桜マーク付き)。 ウエスト最大150cmまで対応しています。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)570
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-3300
谷沢製作所¥39,980税込¥43,9781着翌々日出荷から4日以内出荷自社工場で生産した、純国産の首掛け型ライフジャケットです。 メーカーを選ばず、ほとんどのフルハーネスと併用できる独自の形状になっています。 また、工事現場での落水を想定した設計のため、ESPADAの他製品よりも強い浮力を有しています。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-33A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)860
小型船舶用救命胴衣(膨脹式)BJ-250
谷沢製作所¥22,980税込¥25,2781着4日以内出荷自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引くと膨脹する機能が付いています。 一度膨らませても、ボンベとピンを交換することで繰り返し使用することができます。 交換はとても簡単。 ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-17S]をご購入下さい)。用途港湾工事用、海難事故防止に材質(本体)ナイロン質量(g)612
















![エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] エマージェンシーボトル(LEDタイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03777196-260904-02.jpg)